絞り込み
材質
- スチレンブタジエンゴム(SBR)(4)
長さ(mm)
- 100
- 200(4)
- 300(4)
- 500(4)
- 1000(4)
- 9000(3)
ブランド
- オーサカゴム(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

EVRカラーゴム 黄
オーサカゴム¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷から6日以内出荷プラスチックのような鮮やかな色彩が特長のおしゃれなカラーゴム板です。 場所毎などで使い分けるとより便利に!!用途業務用からDIY用まで様々な用途にお使い頂けます。材質SBR色黄硬さ67耐熱性70℃×70h時 硬さ変化:+5 引張強さ変化率(%):-1 伸び変化率(%):-22伸び(%)420引張強度(MPa)7低温脆化温度(℃)-30RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)20
EVRカラーゴム 赤
オーサカゴム(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷から6日以内出荷プラスチックのような鮮やかな色彩が特長のおしゃれなカラーゴム板です。 場所毎などで使い分けるとより便利に!!用途業務用からDIY用まで様々な用途にお使い頂けます。材質SBR色赤硬さ67耐熱性70℃×70h時 硬さ変化:+5 引張強さ変化率(%):-1 伸び変化率(%):-22伸び(%)420引張強度(MPa)7低温脆化温度(℃)-30RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)20
EVRカラーゴム 青
オーサカゴム(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷から6日以内出荷プラスチックのような鮮やかな色彩が特長のおしゃれなカラーゴム板です。 場所毎などで使い分けるとより便利に!!用途業務用からDIY用まで様々な用途にお使い頂けます。材質SBR色青硬さ67耐熱性70℃×70h時 硬さ変化:+5 引張強さ変化率(%):-1 伸び変化率(%):-22伸び(%)420引張強度(MPa)7低温脆化温度(℃)-30RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)20
EVRカラーゴム 緑
オーサカゴム(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚6日以内出荷プラスチックのような鮮やかな色彩が特長のおしゃれなカラーゴム板です。 場所毎などで使い分けるとより便利に!!用途業務用からDIY用まで様々な用途にお使い頂けます。材質SBR色緑硬さ67耐熱性70℃×70h時 硬さ変化:+5 引張強さ変化率(%):-1 伸び変化率(%):-22伸び(%)420引張強度(MPa)7低温脆化温度(℃)-30RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)20