絞り込み
厚さ(mm)
- 20
- 1(10)
- 2(16)
- 3(26)
- 4(13)
- 5(42)
- 6(13)
- 7(11)
- 8(20)
- 9(11)
- 10(46)
- 15(34)
- 25(22)
- 30(34)
- 35(15)
- 40(26)
- 45(13)
- 50(16)
- 55(10)
- 60(14)
- 厚さ(mm)をもっと見る
ブランド
- サンペルカ(12)
- エスコ(4)
- TRUSCO(4)
- アキツ(4)
- コクゴ(3)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(3)
- タキロン(3)
- イノアック(1)
- WAKI(和気産業)(1)
色
イエロー(3)
クリア(1)
グリーン(9)
グレー(17)
ピンク(1)
ブラウン(1)
ブラック(12)
ブルー(14)
ホワイト(14)
レッド(3)
長さ(mm)
- 100(4)
- 200(4)
- 300(4)
- 400(1)
- 500(4)
- 950(1)
- 1000(19)
- 1100(2)
- 1200(1)
- 1700(1)
- 1820(1)
- 2000(7)
幅(mm)
- 0.5(2)
- 100(4)
- 200(4)
- 300(4)
- 400(1)
- 500(7)
- 600(1)
- 610(4)
- 850(1)
- 920(1)
- 950(1)
- 1000(17)
- 1100(1)
材質
- ポリエチレン(PE)(27)
- ポリオレフィンフォーム(1)
- ポリプロピレン(PP)(2)
- 高密度ポリエチレン(1)
ポリエチレン(PE)・ポリオレフィンフォーム・ポリプロピレン(PP)・高密度ポリエチレン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応

ポリエチレンフォーム 青
アキツ(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。材質ポリエチレン色青密度(kg/m3)6425%圧縮硬さ(MPa)0.09
発泡ポリエチレンシート ハード
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷から3日以内出荷発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。
ポリエチレンフォーム グレー
アキツ(7件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1枚当日出荷から6日以内出荷耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。材質ポリエチレン色グレー密度(kg/m3)6425%圧縮硬さ(MPa)0.09
高耐久スポンジシート
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷から翌々日出荷ゴム製より強い高耐久スポンジシートです。 高弾力性、高反発性、高グリップ力に優れます。 色移行しにくい素材です。 屋外にてご使用可能です。用途クッション、すべり止め、保護材、防振、防音、断熱材として使用します。材質高弾性架橋ポリオレフィンフォーム色黒RoHS指令(10物質対応)対応
発泡ポリエチレンシート ソフト
TRUSCO¥5,698税込¥6,2681枚当日出荷から8日以内出荷弾力性がある発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。
EVAフォーム
サンペルカ(4件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1枚5日以内出荷から22日以内出荷あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。材質ポリエチレン樹脂
低密度ポリエチレンフォーム L-600
サンペルカ¥26,980税込¥29,6781枚22日以内出荷あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。材質ポリエチレン樹脂長さ(mm)1000幅(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)475見掛密度(kg/m3)150
低密度ポリエチレンフォーム L-1400
サンペルカ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781枚22日以内出荷あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。材質ポリエチレン樹脂長さ(mm)2000幅(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)140見掛密度(kg/m3)65
低密度ポリエチレンフォーム L-2500
サンペルカ¥12,980税込¥14,2781枚22日以内出荷あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。材質ポリエチレン樹脂長さ(mm)2000幅(mm)1000圧縮応力25%(kPa)50見掛密度(kg/m3)30
低密度ポリエチレンフォーム L-1002
サンペルカ¥24,980税込¥27,4781枚22日以内出荷あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。用途海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。材質ポリエチレン樹脂長さ(mm)1000幅(mm)1000色青RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)270見掛密度(kg/m3)110
発泡ポリエチレンシート ハード(10枚組)
TRUSCO¥48,980税込¥53,8781箱(10枚)翌日出荷から8日以内出荷10枚セットのお買い得パックです。発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1000幅(mm)1000密度(kg/m3)65
低密度ポリエチレンフォーム L-900
サンペルカ¥18,980~税込¥20,878~1枚22日以内出荷から23日以内出荷あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。材質ポリエチレン樹脂長さ(mm)1000幅(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)275見掛密度(kg/m3)110
低密度ポリエチレンフォーム L-2000
サンペルカ(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781枚22日以内出荷あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。材質ポリエチレン樹脂長さ(mm)2000幅(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)110見掛密度(kg/m3)45
ポリエチレンフォーム テープ付 青
アキツ¥1,098~税込¥1,208~1枚6日以内出荷耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。仕様テープ付材質【本体】発泡ポリエチレン、【粘着剤】アクリル系色青密度(kg/m3)6425%圧縮硬さ(MPa)0.09
ポリエチレンフォーム テープ付 グレー
アキツ¥999~税込¥1,099~1枚6日以内出荷耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。仕様テープ付材質【本体】発泡ポリエチレン、【粘着剤】アクリル系色グレー密度(kg/m3)6425%圧縮硬さ(MPa)0.09
発泡ポリエチレンシート ソフト(10枚組)
TRUSCO¥42,980税込¥47,2781箱(10枚)翌日出荷から8日以内出荷10枚セットのお買い得パックです。弾力性がある発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1000幅(mm)1000密度(kg/m3)25
低密度ポリエチレンフォーム L-1500
サンペルカ¥19,980税込¥21,9781枚22日以内出荷あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。材質ポリエチレン樹脂長さ(mm)2000幅(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)130見掛密度(kg/m3)65
低密度ポリエチレンフォーム L-1000
サンペルカ¥18,980税込¥20,8781枚22日以内出荷あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。材質ポリエチレン樹脂長さ(mm)1100幅(mm)1100RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)200見掛密度(kg/m3)100
タイバー1000EC
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷から41日以内出荷低摩擦、導電性、耐紫外線性用途各種摺動パーツ長さ(mm)2000幅(mm)1000
発泡ポリエチレンフォーム
エスコ¥6,600税込¥7,2601組(2枚)翌々日出荷入数:2枚。軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。材質ポリエチレン低発泡体厚さ(mm)20色緑寸法(幅W×奥行D)(mm)500×1000耐熱温度(℃)70~90発泡倍率約15倍
500x1000x20mm発泡ポリエチレンフォーム(青/2枚)
エスコ¥6,600税込¥7,2601個4日以内出荷軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。材質ポリエチレン低発泡体厚さ(mm)20色青寸法(m)0.5×1発泡倍率約15倍
ポリエチレンテレフタレートシート エルタライト
コクゴ¥129,800税込¥142,7801枚7日以内出荷圧縮強度が高く、耐クリープ性に優れている(ただし、75℃以下)など、機械的強度に優れています。吸水率、線膨張係数が小さいので、寸法安定性に優れています。摩擦係数が小さく、耐摩耗性に優れています。電気特性が良好(耐電圧が高い)で、耐酸性にも優れています。ナチュラルグレードは、FDA規格および厚生省告示第370号に適合。用途ベアリング等特に摺動性を要する部品分野幅(mm)610長さ(m)1
ポリエチレンテレフタレートシート エルタライト
コクゴ¥85,980税込¥94,5781枚7日以内出荷圧縮強度が高く、耐クリープ性に優れている(ただし、75℃以下)など、機械的強度に優れています。吸水率、線膨張係数が小さいので、寸法安定性に優れています。摩擦係数が小さく、耐摩耗性に優れています。電気特性が良好(耐電圧が高い)で、耐酸性にも優れています。ナチュラルグレードは、FDA規格および厚生省告示第370号に適合。用途食品機械部品、一般機械の摺動部品幅(mm)610長さ(m)1
低密度ポリエチレンフォーム L-4000
サンペルカ¥14,980税込¥16,4781枚22日以内出荷あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。材質ポリエチレン樹脂長さ(mm)2000幅(mm)1000色白RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)40見掛密度(kg/m3)25
低密度ポリエチレンフォーム L-1100
サンペルカ¥15,980税込¥17,5781枚22日以内出荷あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。用途梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。材質ポリエチレン樹脂長さ(mm)1000幅(mm)1000色灰RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)130見掛密度(kg/m3)90
導電性PPプレート 黒
タキロン¥129,800税込¥142,7801枚11日以内出荷体積抵抗率が100~102Ω・mで、切削加工後も安定して導電性能を示します。摩擦による導電材料の脱落が一般的な導電カーボン練り込み品に比べて少ないです。比重1.0以上の素材からの切り替えにより、部品が軽量化され、作業性が改善されます。用途静電気対策が必要な搬送器具・治具・組立作業台・カバーなど。材質ポリプロピレン長さ(mm)1200幅(mm)600色黒
PPプレート TSグレード 白
タキロン¥28,980税込¥31,8781枚11日以内出荷切削時のバリや反りが少なく、切削加工性が良好です。一般的な切削用PP素材にみられる初期着色及び色相の経時変化(黄変)が少ない材料です。厚生労働省告示第201号に適合しており、食品分野における器具・容器包装などに使用可能です。FDA規制・PIM適合に適した材料で構成されております。用途半導体装置・めっき装置・薬液ポンプ・バルブ・食品製造機械・理化学機器など。材質ポリプロピレン長さ(mm)1000幅(mm)500
HDPE 白
タキロン¥29,980税込¥32,9781枚11日以内出荷厚生労働省の定める規格に適合した材料です。FDA規制・PIM適合に対応した材料で構成されております。用途食品機械部品、医療機器部品、放射線遮蔽材など。材質高密度ポリエチレン長さ(mm)1000幅(mm)500色ナチュラル
低密度ポリエチレンフォーム L-1400 20×1000×1000
サンペルカ¥7,698税込¥8,4681枚22日以内出荷あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。材質ポリエチレン樹脂長さ(mm)1000幅(mm)1000厚さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)140見掛密度(kg/m3)65
PET200(摺動グレード) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から5日以内出荷ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。材質ポリエチレン長さ(mm)1000幅(mm)610色明灰色タイプPET200長さ公差(mm)0~+30.0幅公差(mm)0~+30.0
PET100(ナチュラルグレード) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷から5日以内出荷ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。材質ポリエチレン長さ(mm)1000幅(mm)610色白色タイプPET100規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1012長さ公差(mm)0~+30.0幅公差(mm)0~+30.0RoHS指令(10物質対応)対応


























![ペフシート(クッションシート)25mm幅 40枚 REX(レックス)[自動車用品] ペフシート(クッションシート)25mm幅 40枚 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02567447-260818-02.jpg)
![ペフシート(クッションシート)50mm幅 20枚 REX(レックス)[自動車用品] ペフシート(クッションシート)50mm幅 20枚 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02567438-260818-02.jpg)