絞り込み
厚さ(mm)
- 2
- 0.1(1)
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 0.5(5)
- 1(13)
- 1.5(5)
- 1.6(1)
- 3(12)
- 3.2(1)
- 4(4)
- 5(6)
- 6(2)
- 7.8(1)
- 8(2)
- 8.8(1)
- 10(3)
長さ(mm)
- 100(5)
- 200(5)
- 300(6)
- 500(5)
- 1000(7)
- 1500(1)
- 2000(2)
幅(mm)
- 30~980(1)
- 100(5)
- 200(5)
- 300(7)
- 450(1)
- 500(6)
- 1000(3)
材質
- シリコン(10)
ブランド
- アキツ(4)
- 十川ゴム(3)
- エスコ(2)
- TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(1)
オーダー・加工
「厚さ(mm)」から絞り込む
0.5(5)
1(13)
1.5(5)
2
3(12)
4(4)
5(6)
6(2)
8(2)
10(3)

シリコーンゴムシート 厚さ2mm
十川ゴム(36件のレビュー)¥359~税込¥395~1枚ほか当日出荷から4日以内出荷耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)2材質シリコン 硬度50色乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】シリコンゴムシート(硬度50) リング加工
十川ゴム(11件のレビュー)¥479税込¥5271枚4日以内出荷シリコンゴムシートを寸法指定で円盤抜き対応いたします。 耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性に優れ 無味無臭の安定した素材性能、各種薬品にも強い耐性があります。用途電子機器部品、耐熱用パッキング、食品産業用パッキング、化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50色乳白色タイプゴムシート内径(Φmm)3 ~ 979mm (1mm単位で指定可)外径(Φmm)30 ~ 980mm (1mm単位で指定可)厚さT(mm)0.5、1、1.5、2、3、4、5比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
高強度シリコンシート
アキツ¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷から6日以内出荷従来のシリコンシートの欠点である「引裂きの弱さ」を大幅に改良した高グレード品になります。各種薬品にも強い耐性。環境ホルモンの疑いのある物質を含まない。食品衛生法昭和61年厚生省告示第85号(改定:平成24年厚生労働省告示第595号)適合品。用途金型成形機材質シリコン(SI)耐熱温度(℃)-30~150引張強度(MPa)10.0硬さ(デュロメータA)45切断時伸(%)600引裂き強度(kN/m)43(切込み無しアングル形)
シリコンゴムシート (金底探知器検知タイプ)
TRUSCO¥16,980~税込¥18,678~1枚11日以内出荷から14日以内出荷ゴムに金属粉を練りこんでおり、金属・X線探知機で検知が可能なゴム板です。 食品衛生法に適合しています。用途ベルトコンベヤーのこぼれ防止、スカート材、衝撃吸収に。材質/仕上シリコンゴム色グレー使用温度範囲(℃)180硬度50
シリコンゴムシート
十川ゴム¥31,980~税込¥35,178~1枚3日以内出荷厚生省告示85号適合品で食品産業用に最適です。用途電子機器部品。 食品産業用パッキング。 化学薬品産業パッキング。幅(mm)1000材質シリコン使用温度範囲-30~150℃
『シリコンゴム』には他にこんなカテゴリがあります
- シリコン ゴム板・シート
- シリコン スポンジゴム
- シリコン ゴム丸棒・パイプ
- シリコン ゴムひも




















![ペフシート(クッションシート)25mm幅 40枚 REX(レックス)[自動車用品] ペフシート(クッションシート)25mm幅 40枚 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02567447-260818-02.jpg)
![ペフシート(クッションシート)50mm幅 20枚 REX(レックス)[自動車用品] ペフシート(クッションシート)50mm幅 20枚 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02567438-260818-02.jpg)