絞り込み
材質
ブランド
- 十川ゴム(14)
- エスコ(12)
- WAKI(和気産業)(6)
- タイガースポリマー(6)
- アキツ(4)
- 光(3)
- 富士インパルス(3)
- 高研(3)
- イノアック(2)
- TRUSCO(2)
- ホッティーポリマー(2)
- 中興化成工業(1)
- アラム(1)
- DreamWay(ドリームウェイ)(1)
- ボンガード(1)
「厚さ(mm)」から絞り込む

シリコーンシート 1.0×200×150mm
高研¥13,490税込¥14,8391枚7日以内出荷患部の固定や保護に使用するシリコーン製のシートです。望みの大きさに容易に切り整えられます。再使用禁止:ディスポーザブル製品のため、再使用禁止。紫外線禁止:長時間の紫外線照射禁止。イソジン禁止:イソジン等のヨード系消毒剤禁止その他保険請求不可滅菌方法オートクレーブ、EOガスアズワン品番68-5615-43
シリコーンシート 0.5×200×150mm
高研¥13,490税込¥14,8391枚7日以内出荷患部の固定や保護に使用するシリコーン製のシートです。望みの大きさに容易に切り整えられます。再使用禁止:ディスポーザブル製品のため、再使用禁止。紫外線禁止:長時間の紫外線照射禁止。イソジン禁止:イソジン等のヨード系消毒剤禁止その他保険請求不可滅菌方法オートクレーブ、EOガスアズワン品番68-5615-42
シリコーンシート 0.3×200×150mm
高研¥13,490税込¥14,8391枚7日以内出荷患部の固定や保護に使用するシリコーン製のシートです。望みの大きさに容易に切り整えられます。再使用禁止:ディスポーザブル製品のため、再使用禁止。紫外線禁止:長時間の紫外線照射禁止。イソジン禁止:イソジン等のヨード系消毒剤禁止その他保険請求不可滅菌方法オートクレーブ、EOガスアズワン品番68-5615-41
シリコーンゴムシート
WAKI(和気産業)¥699~税込¥769~1個当日出荷から翌々日出荷耐熱性、耐寒性、耐候性、電気絶縁性、難燃性、無毒性などに優れたゴムです。用途電気絶縁及び耐熱を必要とされる箇所に材質シリコンゴム色乳白色硬度50耐熱温度(℃)-120~200
シリコーンスポンジシート 厚さ8mm
ホッティーポリマー¥14,980税込¥16,4781枚16日以内出荷このシリコンスポンジシートは、耐熱性やクッション性、軽量で汚れに強いなどの高機能性と自由にカットができ便利にご使用頂ける多機能性のある製品です。使用温度は-60℃~200℃まで可能です。本製品はシリコンゴムを発泡させたことにで、より高い断熱性を持ち、内部の気泡は一つずつ独立しているためカット面でも水分を吸収しません。オールシリコンですので、耐薬品性、耐候性、圧縮永久歪みにおいても優れた製品です。カラーはブラックとダークグリーンの2種類。サイズは500mm角と大判のため、そのままクッションシートとしてご使用頂いてもゆったりと座ることができます。灯油タンクの下に敷いたり、荷物の間に入れて揺れや傷を防止する緩衝材としてもご使用いただけます。また、シートをカットしてご使用頂くことで高機能な素材を生かしたご自分だけのツールを作る事ができます。もちろんシートをカットしても性能に変化はございません。材質シリコーンスポンジ長さ(mm)500幅(mm)500厚さ(mm)7.8±0.5硬度25°±5°グリーン購入法適合
シリコーンゴムシート
WAKI(和気産業)¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷耐熱性・耐候性が特に優れ、電気絶縁性に優れたゴムです。機械低強度、特に引き裂き強度が弱い為、大きな圧力のかかる用途には適しません。耐熱・耐寒・電気絶縁性には優れますが、湿熱状態での使用においてはその物性は発揮できません。経年変化により色が変色する場合があります厚さ(mm)3色乳白硬度50±5縦(mm)100横(mm)100耐熱温度(℃)-70~200アズワン品番64-5070-94RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンゴムシート
十川ゴム¥22,980~税込¥25,278~1枚3日以内出荷厚生省告示85号適合品で食品産業用に最適です。用途電子機器部品。 食品産業用パッキング。 化学薬品産業パッキング。幅(mm)1000材質シリコン使用温度範囲-30~150℃
シリコーンゴム
イノアック¥37,980~税込¥41,778~1枚翌々日出荷熱を伝えにくい素材です。耐熱性・耐寒性に優れます。 耐候性に優れ、へたりが小さく長期にわたりシール性を発揮します。用途耐熱耐寒パッキン材、ボイラー熱器具用断熱材、精密機器用防振材。幅(mm)915長さ(mm)1000材質シリコーンゴム色灰使用温度範囲-55~200℃
シリコンゴム 白 16×360
富士インパルス¥3,998税込¥4,3981セット(2本)4日以内出荷適合本体OPL-350-MDSプリンター装備(生産終了品)、OPL-350-MD NP( 生産終了品)、MDi-350アズワン品番65-0312-47
シリコーンファブリックシート
中興化成工業¥27,980税込¥30,7781個(1m)7日以内出荷Gタイプファブリックの片面にシリコーンゴムを複合させた高機能シートです。 片面がシリコーンゴムで覆われており、グリップ性、クッション性を有しています。 作業台の上に敷いてもズレを気にすることなく使用できます。
『シリコンゴム』には他にこんなカテゴリがあります
- シリコン ゴム板・シート
- シリコン スポンジゴム
- シリコン ゴム丸棒・パイプ
- シリコン ゴムひも




























![ペフシート(クッションシート)25mm幅 40枚 REX(レックス)[自動車用品] ペフシート(クッションシート)25mm幅 40枚 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02567447-260818-02.jpg)
![ペフシート(クッションシート)50mm幅 20枚 REX(レックス)[自動車用品] ペフシート(クッションシート)50mm幅 20枚 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02567438-260818-02.jpg)