ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
97件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ1.5mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ1.5mmアキツ
1,198税込1,318
1枚
7日以内出荷
厚さ(mm)1.5仕様片面粘着テープ付材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.2耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 タイガースポリマーNBR(ニトリルゴム)シート テープ付タイガースポリマー
149税込164
1枚
7日以内出荷
耐油性に優れています。
用途燃料用パッキング素材材質アクリロニトリルブタジエンゴム適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/○、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/×、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)伸び(%)切断時/550耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)12.2硬さ(デュロメータA)70圧縮永久ひずみ(%)67(100℃×72h)静的せん断弾性率(MPa)1.15
ロールタイプニトリルゴムシート WAKI(和気産業)ロールタイプニトリルゴムシートWAKI(和気産業)
39,980税込43,978
1巻
8日以内出荷
耐油性(ガソリン、軽油、アルコール)・耐摩耗性・耐老化性に優れています。
用途ガスケット、印刷ロール、オイルシール、パッキン、耐油ホースなどに。材質/仕上ニトリルゴム(ブタジエンゴム)使用温度範囲(℃)-10~100RoHS指令(10物質対応)対応
カラー導電性ゴムシート 十川ゴムカラー導電性ゴムシート十川ゴム
15,980税込17,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
材質表:NBR/PVC、裏:NBR幅(mm)1000仕様【IRM 901V.C】緑:-5%、黒:-8%、【IRM 903V.C】+10%緑/黒硬さ75JIS規格体積固有抵抗:JIS K 6271-1、-2-2015電気抵抗(Ω)1.0×106硬さ(デュロメータA)74耐油性100℃×72h浸漬体積固有抵抗(Ωcm)緑:5×108、黒:5×103RoHS指令(10物質対応)対応
200x 500x1mm [粘着付]ゴム板(NBR) エスコ200x 500x1mm [粘着付]ゴム板(NBR)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XH-112
1000x1000x3mm ゴム板(NBR) エスコ1000x1000x3mm ゴム板(NBR)エスコ
11,300税込12,430
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA997XG-34
1000x1000x1mm ゴム板(NBR) エスコ1000x1000x1mm ゴム板(NBR)エスコ
6,290税込6,919
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA997XG-14
導電性ゴムシート ECC-8 タイガースポリマー導電性ゴムシート ECC-8タイガースポリマー(1件のレビュー)
419税込461
1枚
当日出荷から6日以内出荷
導電性、静電防止。
用途デスクマット、フロアマット、カーテン。厚さ(mm)2材質導電性ゴムタイプ緑EC-8/黒NEP-5の貼り合せ硬さタイプA・70体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+1、(JIS#3)+35<試験条件100℃×72h>体積固有抵抗率(Ω・cm)(老化前)7.9×108、(老化後)2.5×108/試験条件70℃×72h
耐ガソリンゴム WAKI(和気産業)耐ガソリンゴムWAKI(和気産業)
2,988税込3,287
1枚
翌々日出荷
環境適応型、ROHS2適合優れた耐油性で灯油、軽油など各種燃料油OK。屋内、屋外どちらでも仕様が可能ガソリン携行缶などの敷き物として
用途ガソリン携行缶などの敷き物として材質NBR幅(mm)300厚さ(mm)2使用温度(℃)マイナス10~100RoHS指令(10物質対応)対応
500x2000x3mm [粘着付]ゴム板(NBR) エスコ500x2000x3mm [粘着付]ゴム板(NBR)エスコ
13,300税込14,630
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XH-136
200x1000x1mm [粘着付]ゴム板(NBR) エスコ200x1000x1mm [粘着付]ゴム板(NBR)エスコ
4,860税込5,346
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XH-113
200x 200x1mm [粘着付]ゴム板(NBR) エスコ200x 200x1mm [粘着付]ゴム板(NBR)エスコ
770税込847
1個
当日出荷
エスコ品番EA997XH-111
1000x1000x5mm ゴム板(NBR) エスコ1000x1000x5mm ゴム板(NBR)エスコ
17,100税込18,810
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XG-54
200x 200x5mm ゴム板(NBR) エスコ200x 200x5mm ゴム板(NBR)エスコ
1,670税込1,837
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XG-51
200x 200x1mm ゴム板(CR) エスコ200x 200x1mm ゴム板(CR)エスコ
485税込534
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XG-111
NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ4mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ4mmアキツ
1,198税込1,318
1枚
7日以内出荷
厚さ(mm)4仕様片面粘着テープ付材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.3耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
ゴム板 (NBR) エスコゴム板 (NBR)エスコ
1,100税込1,210
1枚
翌日出荷
材質ニトリルゴム耐熱温度(℃)80硬度(°)65
ゴムスポンジ エスコゴムスポンジエスコ
7,670税込8,437
1個
翌日出荷
耐油性に優れています。
材質NBR-336 (ニトリルゴム)厚さ(mm)5寸法(mm)1000×500
ゴムスポンジ[NBR/ロール] エスコゴムスポンジ[NBR/ロール]エスコ
13,900税込15,290
1巻
翌日出荷
丸型スポンジドラム巻き。
材質発泡ラバー(NBR)寸法(mm)ドラムサイズ:300×80
ゴムスポンジ[NBR/ロール] エスコゴムスポンジ[NBR/ロール]エスコ
10,500税込11,550
1巻
翌日出荷
ドラム巻き。粘着なしタイプ。
材質発泡ラバー(NBR)厚さ(mm)3寸法(mm)ドラムサイズ:300×80長さ(m)50サイズ(Φmm)15
ゴムスポンジ[NBR/ロール] エスコゴムスポンジ[NBR/ロール]エスコ
9,590税込10,549
1巻
翌日出荷
粘着なしタイプ。ドラム巻き。
材質発泡ラバー(NBR)厚さ(mm)5寸法(mm)ドラムサイズ:300×80
ゴムスポンジ[NBR/ロール/粘着付] エスコゴムスポンジ[NBR/ロール/粘着付]エスコ
13,800税込15,180
1巻
翌日出荷
粘着付タイプ。ドラム巻き。
材質発泡ラバー(NBR)寸法(mm)ドラムサイズ:300×80
1000x1000x15mm ゴムスポンジ(NBR) エスコ1000x1000x15mm ゴムスポンジ(NBR)エスコ
31,200税込34,320
1個
当日出荷
仕様耐油性に優れています。材質NBR-336(ニトリルゴム)厚さ(mm)15寸法(mm)1000×1000
1000x 500x15mm ゴムスポンジ(NBR) エスコ1000x 500x15mm ゴムスポンジ(NBR)エスコ
14,100税込15,510
1個
7日以内出荷
仕様耐油性に優れています。材質NBR-336(ニトリルゴム)厚さ(mm)15寸法(mm)1000×500
500x 500x20mm ゴムスポンジ(NBR) エスコ500x 500x20mm ゴムスポンジ(NBR)エスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
材質NBR-336(ニトリルゴム)厚さ(mm)20寸法(mm)500×500
500x 500x10mm ゴムスポンジ(NBR) エスコ500x 500x10mm ゴムスポンジ(NBR)エスコ
6,220税込6,842
1個
翌日出荷
材質NBR-336(ニトリルゴム)厚さ(mm)10寸法(mm)500×500
300x 300x20mm ゴムスポンジ(NBR) エスコ300x 300x20mm ゴムスポンジ(NBR)エスコ
5,800税込6,380
1個
翌日出荷
材質NBR-336(ニトリルゴム)厚さ(mm)20寸法(mm)300×300
300x 300x15mm ゴムスポンジ(NBR) エスコ300x 300x15mm ゴムスポンジ(NBR)エスコ
4,620税込5,082
1個
翌日出荷
材質NBR-336(ニトリルゴム)厚さ(mm)15寸法(mm)300×300
ニトリルゴムシート WAKI(和気産業)ニトリルゴムシートWAKI(和気産業)
12,980税込14,278
1巻
7日以内出荷
耐油性(ガソリン、軽油、アルコール)・耐摩耗性・耐老化性に優れています。
用途ガスケット、印刷ロール、オイルシール、パッキン、耐油ホースなどに。RoHS指令(10物質対応)対応
1000x1000x5mm [粘着付]ゴム板(NBR) エスコ1000x1000x5mm [粘着付]ゴム板(NBR)エスコ
19,700税込21,670
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XH-157
500x2000x5mm [粘着付]ゴム板(NBR) エスコ500x2000x5mm [粘着付]ゴム板(NBR)エスコ
23,400税込25,740
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XH-156
500x 500x5mm [粘着付]ゴム板(NBR) エスコ500x 500x5mm [粘着付]ゴム板(NBR)エスコ
7,100税込7,810
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XH-154
200x 500x5mm [粘着付]ゴム板(NBR) エスコ200x 500x5mm [粘着付]ゴム板(NBR)エスコ
3,190税込3,509
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XH-152
200x 200x5mm [粘着付]ゴム板(NBR) エスコ200x 200x5mm [粘着付]ゴム板(NBR)エスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XH-151
1000x1000x3mm [粘着付]ゴム板(NBR) エスコ1000x1000x3mm [粘着付]ゴム板(NBR)エスコ
13,300税込14,630
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XH-137
500x 500x3mm [粘着付]ゴム板(NBR) エスコ500x 500x3mm [粘着付]ゴム板(NBR)エスコ
4,480税込4,928
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XH-134
200x 500x3mm [粘着付]ゴム板(NBR) エスコ200x 500x3mm [粘着付]ゴム板(NBR)エスコ
2,590税込2,849
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XH-132
1000x2000x2mm [粘着付]ゴム板(NBR) エスコ1000x2000x2mm [粘着付]ゴム板(NBR)エスコ
23,300税込25,630
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XH-128
500x2000x2mm [粘着付]ゴム板(NBR) エスコ500x2000x2mm [粘着付]ゴム板(NBR)エスコ
12,000税込13,200
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA997XH-126
500x1000x2mm [粘着付]ゴム板(NBR) エスコ500x1000x2mm [粘着付]ゴム板(NBR)エスコ
6,370税込7,007
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XH-125

ニトリルゴム』には他にこんなカテゴリがあります

ニトリル ゴム板・シート