絞り込み
長さ(mm)
- 100
- 120(1)
- 150(3)
- 200(8)
- 245(1)
- 250(3)
- 300(9)
- 500(7)
- 1000(9)
- 1500(6)
- 2000(4)
- 3000(1)
- 4000(1)
- 5000(5)
- 10000(5)
- 25000(1)
- 30000(1)
- 40000(1)
- 50000(3)
- 100000(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ゴム(2)
- ニトリルゴム(NBR)(1)
- 二トリルゴム(NBR)(1)
- 合成ゴム(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- タイガースポリマー(2)
- アキツ(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「長さ(mm)」から絞り込む
100
200(8)
300(9)
500(7)
1000(9)
1500(6)
2000(4)
5000(5)
10000(5)
50000(3)
長さ(mm)をもっと見る

NBR(ニトリルゴム)シート
(13件のレビュー)¥99~税込¥109~1枚当日出荷本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25
導電性ゴムシート CEP-2
タイガースポリマー(13件のレビュー)¥259~税込¥285~1枚当日出荷から6日以内出荷導電性、静電防止。用途デスクマット、フロアマット、カーテン。タイプCRクロゴム硬さタイプA・60耐熱性硬さ変化/タイプA・18、引張強さ変化率/-10%、切断時伸び変化率/-40%<試験条件100℃×72h>引張強度(MPa[kgf/cm2])12.5 {128}切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)35<試験条件100℃×72h>体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+13、(JIS#3)+92<試験条件100℃×72h>体積固有抵抗率(Ω・cm)(耐熱老化前)1.2×102、(耐熱老化後)0.5×102/試験条件100℃×72h
NBR スポンジゴム
アキツ(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷から6日以内出荷熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。 防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。 独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。 耐油性が必要ならNBR系です。 アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など材質スポンジゴム色黒硬度30±5伸び(%)200以上引張強度(MPa)0.78以上密度(g/cm3)0.21±0.0325%圧縮荷重(kPa)40~70
NBR スポンジゴム テープ付
アキツ(10件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷から8日以内出荷熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。 防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。 独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。 耐油性が必要ならNBR系です。 アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など仕様テープ付材質【本体】NBR(ニトリルゴム)、【粘着剤】アクリル系色黒硬度30±5伸び(%)200以上引張強度(MPa)0.78以上密度(g/cm3)0.21±0.0325%圧縮荷重(kPa)40~70
導電性ゴムシート ECC-8
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥419税込¥4611枚当日出荷から6日以内出荷導電性、静電防止。用途デスクマット、フロアマット、カーテン。材質導電性ゴム厚さ(mm)2タイプ緑EC-8/黒NEP-5の貼り合せ硬さタイプA・70体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+1、(JIS#3)+35<試験条件100℃×72h>体積固有抵抗率(Ω・cm)(老化前)7.9×108、(老化後)2.5×108/試験条件70℃×72h