ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CR スポンジゴム アキツ

    CR スポンジゴム

    アキツ(40件のレビュー)
    279税込307
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。 反撥弾性に優れています。 加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。 CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
    用途自動車部品、空調設備など 家庭用電気機器、通信機器など ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など 窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材材質スポンジ ゴム規格UL94HF-1合格品硬度25±5比重0.23±0.03伸び(%)180以上引張強度(kPa)800以上25%圧縮荷重(kPa)50~80
  • CR スポンジゴム テープ付 アキツ

    CR スポンジゴム テープ付

    アキツ(27件のレビュー)
    399税込439
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。 反撥弾性に優れています。 加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。 CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
    用途自動車部品、空調設備など 家庭用電気機器、通信機器など ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など 窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材仕様テープ付材質【本体】クロロプレンゴム、【粘着剤】アクリル系規格UL94HF-1合格品硬度25±5比重0.23±0.03伸び(%)180以上引張強度(kPa)800以上25%圧縮荷重(kPa)50~80
  • 【オーダー】CRゴム65°黒 タイガースポリマー

    【オーダー】CRゴム65°黒

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    829税込912
    1枚
    3日以内出荷
    耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
    用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。材質クロロプレンゴム適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)長さ(mm)100~20000幅(mm)100~1000厚さ(mm)1、2、3、4、5、6、8、9、10、15、20伸び(%)300耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)7.7硬さ(デュロメータA)64圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h)テープテープ無し、テープ付静的せん断弾性率(MPa)0.98サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】CRゴム60°白 タイガースポリマー

    【オーダー】CRゴム60°白

    タイガースポリマー(2件のレビュー)
    891税込980
    1枚
    3日以内出荷
    耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
    用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。材質クロロプレンゴム適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)長さ(mm)100~10000幅(mm)100~1000厚さ(mm)1、1.5、2、3、4、5、6伸び(%)630耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)8硬さ(デュロメータA)63圧縮永久ひずみ(%)23(70℃×24h)テープテープ無し、テープ付静的せん断弾性率(MPa)0.94サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】CRスポンジ25°黒 ノーブランド

    【オーダー】CRスポンジ25°黒

    ノーブランド(3件のレビュー)
    766税込843
    1枚
    3日以内出荷
    気泡一つひとつが完全にゴム膜に覆われた独立気泡状態の合成ゴムスポンジ。 反発力があり、シール性・断熱性に優れています。 合成ゴム発泡体のなかでも断熱性の高さが特徴です。少ない圧縮率でシール性にすぐれ、吸水性がありません。 建築・土木分野をはじめ電気機器などにも幅広く活用され、特にシール材、パッキング材、断熱材として確かな評価を受けています。
    用途空調関連(ダクト・内装用床下断熱)、冷熱関連(水槽熱・チラー・地域冷暖房)、冷媒関連(ショーケース・冷凍機)、鉄道関連(空調機器及びダクト)、船舶・プラント関係(船内配管・LNGLPG・液化チッソなど)、その他断熱(半導体生産装置クリーンルーム関連)硬度(Cタイプ)25引張強度(MPa)0.75熱伝導率(W/mk)0.047(at0°)見掛密度(kg/m3)180サービス分類オーダー・加工
  • CRスポンジ皮付 テープ付 篠田ゴム

    CRスポンジ皮付 テープ付

    篠田ゴム(3件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    各特性のバランスが優れた材質です。 片面に皮の付いたままのスポンジです。 皮付きなのでシール性が高いです。 便利な両面テープ付きです。
    用途断熱、保温材、パッキンとして。厚さ(mm)1.5材質CR幅×長さ(mm)300×300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】CRスポンジ25°黒 粘着付き ノーブランド

    【オーダー】CRスポンジ25°黒 粘着付き

    ノーブランド
    794税込873
    1枚
    3日以内出荷
    気泡一つひとつが完全にゴム膜に覆われた独立気泡状態の合成ゴムスポンジ。 反発力があり、シール性・断熱性に優れています。 合成ゴム発泡体のなかでも断熱性の高さが特徴です。少ない圧縮率でシール性にすぐれ、吸水性がありません。 建築・土木分野をはじめ電気機器などにも幅広く活用され、特にシール材、パッキング材、断熱材として確かな評価を受けています。
    用途空調関連(ダクト・内装用床下断熱)、冷熱関連(水槽熱・チラー・地域冷暖房)、冷媒関連(ショーケース・冷凍機)、鉄道関連(空調機器及びダクト)、船舶・プラント関係(船内配管・LNGLPG・液化チッソなど)、その他断熱(半導体生産装置クリーンルーム関連)長さ(mm)100~1000幅(mm)100~1000厚さ(mm)1、2、3、4、5、6、8、10、20硬度(Cタイプ)25伸び(%)170引張強度(MPa)0.75熱伝導率(W/mk)0.047(at0°)25%圧縮荷重(kPa)65見掛密度(kg/m3)180サービス分類オーダー・加工
  • CRスポンジ皮付 篠田ゴム

    CRスポンジ皮付

    篠田ゴム
    369税込406
    1個
    当日出荷
    各特性のバランスが優れた材質です。 片面に皮の付いたままのスポンジです。 皮付きなのでシール性が高いです。
    用途断熱、保温材、パッキンとして。厚さ(mm)1.5材質CR幅×長さ(mm)300×300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】CRゴム45° 黒 ノーブランド

    【オーダー】CRゴム45° 黒

    ノーブランド
    958税込1,054
    1枚
    3日以内出荷
    耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
    用途屋外用敷きゴム、難燃性シート厚さ(mm)1・2・3・5・6・8・10材質クロロプレンゴム幅(mm)100~1000長さ(mm)100~2000規格BCH0160(JISK6380該当番号)硬さタイプA 44(43)引張強度(MPa[kgf/cm2])6.6(67)切断時伸(%)440圧縮永久ひずみ(%)20(70℃×24h)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】CRゴム90° 黒 ノーブランド

    【オーダー】CRゴム90° 黒

    ノーブランド
    1,036税込1,140
    1枚
    3日以内出荷
    耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
    用途屋外用敷きゴム、難燃性シート厚さ(mm)2・3・5材質クロロプレンゴム幅(mm)100~1000長さ(mm)100~2000規格BCH9320(JISK6380該当番号)硬さタイプA 91(88)引張強度(MPa[kgf/cm2])10.6(108)切断時伸(%)190圧縮永久ひずみ(%)21(70℃×24h)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】CRゴム80° 黒 ノーブランド

    【オーダー】CRゴム80° 黒

    ノーブランド
    958税込1,054
    1枚
    3日以内出荷
    耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
    用途屋外用敷きゴム、難燃性シート厚さ(mm)1・3・5・6材質クロロプレンゴム幅(mm)100~1000長さ(mm)100~2000規格BCH8320(JISK6380該当番号)硬さタイプA 81(78)引張強度(MPa[kgf/cm2])10.8(110)切断時伸(%)390圧縮永久ひずみ(%)19(70℃×24h)サービス分類オーダー・加工
  • 軟質CRスポンジ 10° アキツ

    軟質CRスポンジ 10°

    アキツ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
    用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。厚さ(mm)2硬度10±5伸び(%)150以上引張強度(MPa)0.39
  • 軟質CRスポンジ 10° アキツ

    軟質CRスポンジ 10°

    アキツ
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
    用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。厚さ(mm)5硬度10±5伸び(%)150以上引張強度(MPa)0.39
  • CRスポンジシート コクゴ

    CRスポンジシート

    コクゴ
    3,498税込3,848
    1枚
    7日以内出荷
    耐熱、耐候性、耐食性、難燃性、断熱・気密・水密性に優れています。
    サイズ(mm)1000角
  • 軟質CRスポンジ 10° アキツ

    軟質CRスポンジ 10°

    アキツ
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
    用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。厚さ(mm)10硬度10±5伸び(%)150以上引張強度(MPa)0.39
  • 【オーダー】難燃CRゴム 黒 タイガースポリマー

    【オーダー】難燃CRゴム 黒

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    1,118税込1,230
    1枚
    3日以内出荷
    難燃性試験で世界的に認知されているUL規格品です。
    用途電子機器のバリアーエンクロージャー、充電機器の絶縁カバーブッシュ、ガスケット、車両・船舶のパッキングクッション材、シール材、住宅機器のゴム部品厚さ(mm)1・2・3幅(mm)100~1000長さ(mm)100~2000規格UL94V-0合格(CR)硬さタイプA 63(61)引張強度(MPa[kgf/cm2])9.5(97)公差(mm)±2切断時伸(%)550サービス分類オーダー・加工
  • 3x10mm スポンジパッキン(20m) エスコ

    3x10mm スポンジパッキン(20m)

    エスコ
    7,170税込7,887
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XR-310
  • 軟質CRスポンジ 10°(テープ付) アキツ

    軟質CRスポンジ 10°(テープ付)

    アキツ
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
    用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。厚さ(mm)5硬度10±5伸び(%)150以上引張強度(MPa)0.39収縮率(%)(耐熱)2以下見掛密度(g/cm3)0.18±0.03圧縮永久歪(%)30以下吸水率(%)5以下25%圧縮荷重(kPa)29.4~58.8
  • 軟質CRスポンジ 10°(テープ付) アキツ

    軟質CRスポンジ 10°(テープ付)

    アキツ
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
    用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。厚さ(mm)3硬度10±5伸び(%)150以上引張強度(MPa)0.39収縮率(%)(耐熱)2以下見掛密度(g/cm3)0.18±0.03圧縮永久歪(%)30以下吸水率(%)5以下25%圧縮荷重(kPa)29.4~58.8
  • 軟質CRスポンジ 10° アキツ

    軟質CRスポンジ 10°

    アキツ
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
    用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。厚さ(mm)3硬度10±5伸び(%)150以上引張強度(MPa)0.39
  • 5x15mm スポンジパッキン(20m) エスコ

    5x15mm スポンジパッキン(20m)

    エスコ
    10,700税込11,770
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XR-515
  • 軟質CRスポンジ 10°(テープ付) アキツ

    軟質CRスポンジ 10°(テープ付)

    アキツ
    2,798税込3,078
    1枚
    6日以内出荷
    独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
    用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。厚さ(mm)30硬度10±5伸び(%)150以上引張強度(MPa)0.39収縮率(%)(耐熱)2以下見掛密度(g/cm3)0.18±0.03圧縮永久歪(%)30以下吸水率(%)5以下25%圧縮荷重(kPa)29.4~58.8
  • 軟質CRスポンジ 10°(テープ付) アキツ

    軟質CRスポンジ 10°(テープ付)

    アキツ
    1,298税込1,428
    1枚
    6日以内出荷
    独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
    用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。厚さ(mm)10硬度10±5伸び(%)150以上引張強度(MPa)0.39収縮率(%)(耐熱)2以下見掛密度(g/cm3)0.18±0.03圧縮永久歪(%)30以下吸水率(%)5以下25%圧縮荷重(kPa)29.4~58.8
  • 軟質CRスポンジ 10° アキツ

    軟質CRスポンジ 10°

    アキツ
    2,798税込3,078
    1枚
    6日以内出荷
    独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
    用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。厚さ(mm)30硬度10±5伸び(%)150以上引張強度(MPa)0.39
  • 軟質CRスポンジ 10°(テープ付) アキツ

    軟質CRスポンジ 10°(テープ付)

    アキツ
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
    用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。厚さ(mm)2硬度10±5伸び(%)150以上引張強度(MPa)0.39収縮率(%)(耐熱)2以下見掛密度(g/cm3)0.18±0.03圧縮永久歪(%)30以下吸水率(%)5以下25%圧縮荷重(kPa)29.4~58.8
  • 5x40mm スポンジパッキン(20m) エスコ

    5x40mm スポンジパッキン(20m)

    エスコ
    15,100税込16,610
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XR-540
  • 5x30mm スポンジパッキン(20m) エスコ

    5x30mm スポンジパッキン(20m)

    エスコ
    14,600税込16,060
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XR-530
  • 5x25mm スポンジパッキン(20m) エスコ

    5x25mm スポンジパッキン(20m)

    エスコ
    12,500税込13,750
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XR-525
  • 3x30mm スポンジパッキン(20m) エスコ

    3x30mm スポンジパッキン(20m)

    エスコ
    11,400税込12,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XR-330
  • 3x20mm スポンジパッキン(20m) エスコ

    3x20mm スポンジパッキン(20m)

    エスコ
    8,850税込9,735
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XR-320
  • 3x15mm スポンジパッキン(20m) エスコ

    3x15mm スポンジパッキン(20m)

    エスコ
    8,110税込8,921
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XR-315
  • 軟質CRスポンジ 10°(テープ付) アキツ

    軟質CRスポンジ 10°(テープ付)

    アキツ
    2,498税込2,748
    1枚
    6日以内出荷
    独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
    用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。厚さ(mm)25硬度10±5伸び(%)150以上引張強度(MPa)0.39収縮率(%)(耐熱)2以下見掛密度(g/cm3)0.18±0.03圧縮永久歪(%)30以下吸水率(%)5以下25%圧縮荷重(kPa)29.4~58.8
  • 軟質CRスポンジ 10°(テープ付) アキツ

    軟質CRスポンジ 10°(テープ付)

    アキツ
    2,098税込2,308
    1枚
    6日以内出荷
    独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
    用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。厚さ(mm)20硬度10±5伸び(%)150以上引張強度(MPa)0.39収縮率(%)(耐熱)2以下見掛密度(g/cm3)0.18±0.03圧縮永久歪(%)30以下吸水率(%)5以下25%圧縮荷重(kPa)29.4~58.8
  • 軟質CRスポンジ 10°(テープ付) アキツ

    軟質CRスポンジ 10°(テープ付)

    アキツ
    1,598税込1,758
    1枚
    6日以内出荷
    独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
    用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。厚さ(mm)15硬度10±5伸び(%)150以上引張強度(MPa)0.39収縮率(%)(耐熱)2以下見掛密度(g/cm3)0.18±0.03圧縮永久歪(%)30以下吸水率(%)5以下25%圧縮荷重(kPa)29.4~58.8
  • 軟質CRスポンジ 10° アキツ

    軟質CRスポンジ 10°

    アキツ
    2,498税込2,748
    1枚
    6日以内出荷
    独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
    用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。厚さ(mm)25硬度10±5伸び(%)150以上引張強度(MPa)0.39
  • 軟質CRスポンジ 10° アキツ

    軟質CRスポンジ 10°

    アキツ
    1,998税込2,198
    1枚
    6日以内出荷
    独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
    用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。厚さ(mm)20硬度10±5伸び(%)150以上引張強度(MPa)0.39
  • 軟質CRスポンジ 10° アキツ

    軟質CRスポンジ 10°

    アキツ
    1,498税込1,648
    1枚
    6日以内出荷
    独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
    用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。厚さ(mm)15硬度10±5伸び(%)150以上引張強度(MPa)0.39

クロロプレンゴム』には他にこんなカテゴリがあります

クロロプレン スポンジゴム