絞り込み
色
グリーン(1)
ブランド
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1)
材質
- ポリアミドイミド(PAI)(1)
長さ(mm)
- 300
- 450(2)
- 600(1)
- 900(1)
- 1000(11)
- 1820(4)
- 1830(1)
- 2430(1)
- 3000(4)
- 5000(3)
- 10000(3)
- 20000(1)
- 30000(3)
- 50000(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「色」から絞り込む

グリーン(1)

TR-5530(ガラス繊維強化グレード) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥289,800~税込¥318,780~1個5日以内出荷TORLON素材(トーロン素材)は、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 ガラス繊維を30%充填した強化グレードで、負荷の高い構造物もしくは電気的用途には最適の材料です。 ポリアミドイミド樹脂は吸水性をもっていますので、210℃以上の雰囲気温度で使用する場合は、使用前に絶乾処理してく材質ポリアミドイミド(PAI)長さ(mm)300幅(mm)300色暗緑色タイプTR5530