2ページ目: その他樹脂丸棒

66件中 4166
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • ベスペル丸棒 コクゴ

    ベスペル丸棒

    コクゴ
    239,800税込263,780
    1本(241mm)ほか
    7日以内出荷
    超耐熱性特殊プラスチックです。
    材質SP-1(ポリイミド樹脂100%)
  • PEI丸棒 コクゴ

    PEI丸棒

    コクゴ
    2,298税込2,528
    1本(1200mm)ほか
    7日以内出荷
    高温下での連続使用(+170℃)に耐えます。広い温度範囲で、高い強度、応力歪特性、耐クリープ性、耐疲労特性を示します。耐薬品性、特に有機溶剤や高温下での酸・アルカリには優れた耐性を示します。
  • ジュラトロン U2300 PEI(高剛性グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    ジュラトロン U2300 PEI(高剛性グレード) 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    9,298税込10,228
    1個
    4日以内出荷から71日以内出荷
    ジュラトロン PEIは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。 絶縁破壊強度に優れています。 難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持) 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下) UL-1000にガラス繊維を30%配合した高剛性グレードで、優れた寸法安定性を示します。
    薄茶色タイプU2300 PEIグレード高剛性グレード比重1.51(D-792)伸び(%)7(D-638)引張強度(MPa)126(D-638)引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:142(D-695)圧縮弾性率(MPa)4900(D-695)曲げ強度(MPa)181(D-790)
  • ジュラトロン U1000 PEI(ナチュラルグレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    ジュラトロン U1000 PEI(ナチュラルグレード) 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷から91日以内出荷
    ジュラトロン PEIは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。 絶縁破壊強度に優れています。 難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持) 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下) 標準グレードは、未強化でFDAに適合し、ULTEM樹脂の中では最も高い伸びと強靭性を示します。
    こはく色タイプU1000 PEIグレードナチュラルグレード比重1.27(D-792)伸び(%)23(D-638)引張強度(MPa)124(D-638)引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:118(D-695)圧縮弾性率(MPa)3230(D-695)曲げ強度(MPa)157(D-790)
  • ジュラトロン T4301 PAI(摺動グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    ジュラトロン T4301 PAI(摺動グレード) 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    ジュラトロン PAIは、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 耐摩擦摩耗性に優れた摺動グレードで、無潤滑のベアリング、シール、ベアリングゲージおよびレシプロコンプレッサー部品のように、過酷な条件の耐摩耗用途において優れた性能を発揮します。
    黒色タイプT4301 PAIグレード摺動グレード比重1.45(D-792)伸び(%)8(D-638)引張強度(MPa)108(D-638)引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:108(D-695)圧縮弾性率(MPa)4700(D-695)曲げ強度(MPa)186(D-790)
  • TR-4301(摺動グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    TR-4301(摺動グレード) 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から69日以内出荷
    TORLON素材(トーロン素材)は、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 耐摩擦摩耗性に優れた摺動グレードで、無潤滑のベアリング、シール、ベアリングゲージおよびレシプロコンプレッサー部品のように、過酷な条件の耐摩耗用途において優れた性能を発揮します。 ポリアミドイミド樹脂は吸水性をも
    黒色材質ポリアミドイミド(PAI)タイプTR4301
  • RS PRO, ガラス繊維強化プラスチック(GRP)ロッド, Plastica rinforzata fibra di vetro, 1m 黒, 70mm径 RS PRO

    RS PRO, ガラス繊維強化プラスチック(GRP)ロッド, Plastica rinforzata fibra di vetro, 1m 黒, 70mm径

    RS PRO
    61,980税込68,178
    1セット(1個)
    5日以内出荷
    ガラス繊維入りナイロン 66-GRP シート:ガラス繊維強化プラスチック. 環境: ガラス繊維入りナイロン66は紫外線の影響を受けません。 強酸(pH>3)は吸収による寸法変化を引き起こします。 強アルカリ(pH>11)は影響を及ぼしません。 熱湯と塩素化炭化水素は、吸収による軽度の腐食兆候を引き起こします。高温固定用途 30 %ガラス繊維入りで剛性を強化 優れた寸法安定性 標準ナイロン66より強度と性能が向上 黒色
    仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Plastica rinforzata fibra di vetroフォーム = ロッドロッド径 = 70mm密度 = 1.35g/cm3衝撃強度 = 70kJ/m2引張強度 = 140 (湿) MPa、160 (乾) MPa動作温度 Max = +110℃熱伝導率 = 0.27W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ガラス繊維強化プラスチック(GRP)ロッド, Plastica rinforzata fibra di vetro, 1m 黒, 50mm径 RS PRO

    RS PRO, ガラス繊維強化プラスチック(GRP)ロッド, Plastica rinforzata fibra di vetro, 1m 黒, 50mm径

    RS PRO
    32,980税込36,278
    1セット(1個)
    5日以内出荷
    ガラス繊維入りナイロン 66-GRP シート:ガラス繊維強化プラスチック. 環境: ガラス繊維入りナイロン66は紫外線の影響を受けません。 強酸(pH>3)は吸収による寸法変化を引き起こします。 強アルカリ(pH>11)は影響を及ぼしません。 熱湯と塩素化炭化水素は、吸収による軽度の腐食兆候を引き起こします。高温固定用途 30 %ガラス繊維入りで剛性を強化 優れた寸法安定性 標準ナイロン66より強度と性能が向上 黒色
    仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Plastica rinforzata fibra di vetroフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 1.35g/cm3衝撃強度 = 70kJ/m2引張強度 = 140 (湿) MPa、160 (乾) MPa燃焼性評価 = UL 94 HB熱伝導率 = 0.27W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ガラス繊維強化プラスチック(GRP)ロッド, Plastica rinforzata fibra di vetro, 1m 黒, 40mm径 RS PRO

    RS PRO, ガラス繊維強化プラスチック(GRP)ロッド, Plastica rinforzata fibra di vetro, 1m 黒, 40mm径

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1セット(1個)
    5日以内出荷
    ガラス繊維入りナイロン 66-GRP シート:ガラス繊維強化プラスチック. 環境: ガラス繊維入りナイロン66は紫外線の影響を受けません。 強酸(pH>3)は吸収による寸法変化を引き起こします。 強アルカリ(pH>11)は影響を及ぼしません。 熱湯と塩素化炭化水素は、吸収による軽度の腐食兆候を引き起こします。高温固定用途 30 %ガラス繊維入りで剛性を強化 優れた寸法安定性 標準ナイロン66より強度と性能が向上 黒色
    仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Plastica rinforzata fibra di vetroフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 1.35g/cm3衝撃強度 = 70kJ/m2引張強度 = 140 (湿) MPa、160 (乾) MPa動作温度 Max = +110℃熱伝導率 = 0.27W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ガラス繊維強化プラスチック(GRP)ロッド, Plastica rinforzata fibra di vetro, 1m 黒, 30mm径 RS PRO

    RS PRO, ガラス繊維強化プラスチック(GRP)ロッド, Plastica rinforzata fibra di vetro, 1m 黒, 30mm径

    RS PRO
    22,980税込25,278
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    ガラス繊維入りナイロン 66-GRP シート:ガラス繊維強化プラスチック. 環境: ガラス繊維入りナイロン66は紫外線の影響を受けません。 強酸(pH>3)は吸収による寸法変化を引き起こします。 強アルカリ(pH>11)は影響を及ぼしません。 熱湯と塩素化炭化水素は、吸収による軽度の腐食兆候を引き起こします。高温固定用途 30 %ガラス繊維入りで剛性を強化 優れた寸法安定性 標準ナイロン66より強度と性能が向上 黒色
    仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Plastica rinforzata fibra di vetroフォーム = ロッドロッド径 = 30mm密度 = 1.35g/cm3衝撃強度 = 70kJ/m2引張強度 = 140 (湿) MPa、160 (乾) MPa燃焼性評価 = UL 94 HB熱伝導率 = 0.27W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ガラス繊維強化プラスチック(GRP)ロッド, Plastica rinforzata fibra di vetro, 1m 黒, 25mm径 RS PRO

    RS PRO, ガラス繊維強化プラスチック(GRP)ロッド, Plastica rinforzata fibra di vetro, 1m 黒, 25mm径

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro
    仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Plastica rinforzata fibra di vetroフォーム = ロッドロッド径 = 25mm密度 = 1.35g/cm3衝撃強度 = 70kJ/m2引張強度 = 140 (湿) MPa、160 (乾) MPa燃焼性評価 = UL 94 HB℃吸水 = 5.5%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ガラス繊維強化プラスチック(GRP)ロッド, Plastica rinforzata fibra di vetro, 1m 黒, 20mm径 RS PRO

    RS PRO, ガラス繊維強化プラスチック(GRP)ロッド, Plastica rinforzata fibra di vetro, 1m 黒, 20mm径

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    ガラス繊維入りナイロン 66-GRP シート:ガラス繊維強化プラスチック. 環境: ガラス繊維入りナイロン66は紫外線の影響を受けません。 強酸(pH>3)は吸収による寸法変化を引き起こします。 強アルカリ(pH>11)は影響を及ぼしません。 熱湯と塩素化炭化水素は、吸収による軽度の腐食兆候を引き起こします。高温固定用途 30 %ガラス繊維入りで剛性を強化 優れた寸法安定性 標準ナイロン66より強度と性能が向上 黒色
    仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Plastica rinforzata fibra di vetroフォーム = ロッドロッド径 = 20mm密度 = 1.35g/cm3衝撃強度 = 70kJ/m2引張強度 = 140 (湿) MPa、160 (乾) MPa動作温度 Max = +110℃熱伝導率 = 0.27W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 緑, 35mm径 RS PRO

    RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 緑, 35mm径

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1セット(1個)
    5日以内出荷
    製造プロセスに起因して、これらの製品の表面公差は公称の厚みの最大+3 mm. オイル充填ナイロン、 PA シート:ポリアミド. 代表的な摩擦係数により、他の潤滑ナイロンの半分の摩擦係数を使用します 吸水性に優れた耐性 優れた硬度、耐久性、クリープ抵抗特性を備えています 自由な切削特性により、厳密な加工公差が可能になります ベアリング、ブッシュ、ローラー、ホイールなどの用途に適しています 緑色
    仕様カラー = 緑長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 35mm密度 = 1.15g/cm3引張強度 = 70 MPa動作温度 Max = +180℃吸水 = 6%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 緑, 15mm径 RS PRO

    RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 緑, 15mm径

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1セット(3個)
    5日以内出荷
    製造プロセスに起因して、これらの製品の表面公差は公称の厚みの最大+3 mm. オイル充填ナイロン、 PA シート:ポリアミド. 代表的な摩擦係数により、他の潤滑ナイロンの半分の摩擦係数を使用します 吸水性に優れた耐性 優れた硬度、耐久性、クリープ抵抗特性を備えています 自由な切削特性により、厳密な加工公差が可能になります ベアリング、ブッシュ、ローラー、ホイールなどの用途に適しています 緑色
    仕様カラー = 緑長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 15mm密度 = 1.15g/cm3引張強度 = 70 MPa動作温度 Max = +180℃硬さ = 125ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 白, 56mm径 RS PRO

    RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 白, 56mm径

    RS PRO
    25,980税込28,578
    1セット(1個)
    5日以内出荷
    ナイロン66
    仕様カラー = 白長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 56mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa動作温度 Max = +170℃硬さ = 170ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 白, 50mm径 RS PRO

    RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 白, 50mm径

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1セット(1個)
    5日以内出荷
    ナイロン66
    仕様カラー = 白長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa燃焼性評価 = UL HB℃伸長 = 150%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 白, 45mm径 RS PRO

    RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 白, 45mm径

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1セット(1個)
    5日以内出荷
    ナイロン66
    仕様カラー = 白長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 45mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa燃焼性評価 = UL HB伸長 = 150%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 白, 36mm径 RS PRO

    RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 白, 36mm径

    RS PRO
    10,980税込12,078
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    ナイロン66
    仕様カラー = 白長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 36mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa動作温度 Max = +170℃硬さ = 170ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m ナチュラル, 25mm径 RS PRO

    RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m ナチュラル, 25mm径

    RS PRO
    9,698税込10,668
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    ナイロン66
    仕様カラー = ナチュラル長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 25mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa動作温度 Max = +170℃硬さ = 170ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 白, 6mm径 RS PRO

    RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 白, 6mm径

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    RS Pro
    仕様カラー = 白長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 6mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa燃焼性評価 = UL HB℃吸水 = 8.5%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 500mm ナチュラル, 125mm径 RS PRO

    RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 500mm ナチュラル, 125mm径

    RS PRO
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    キャストナイロン6. ナチュラルカラーキャストナイロン6. 内部ストレスフリー 高い伸長及び衝撃強度 耐薬品、酸、アルカリ性 高い耐摩耗性 低仕上げ済み部品数 あらゆるベアリング、ブッシュ、ギア用途に最適 ナチュラルカラー
    仕様カラー = ナチュラル長さ = 500mm材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 125mm密度 = 1.15g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、85 (乾) MPa動作温度 Max = +180℃伸長 = 50%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 白, 18mm径 RS PRO

    RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 白, 18mm径

    RS PRO
    8,998税込9,898
    1袋(3個)
    5日以内出荷
    ナイロン66
    仕様カラー = 白長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 18mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa動作温度 Max = +170℃硬さ = 170ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 黒, 60mm径 RS PRO

    RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 黒, 60mm径

    RS PRO
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    ナイロン6
    仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 60mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 75 MPa動作温度 Max = +160℃硬さ = M88 (ロックウェル)%RoHS指令(10物質対応)対応
  • TR-4203(標準グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    TR-4203(標準グレード) 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    9,398税込10,338
    1個
    4日以内出荷
    TORLON素材(トーロン素材)は、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 電気的性能に優れた標準グレードで、TORLON素材のグレードの中では、最も高い伸びを示します。 ポリアミドイミド樹脂は吸水性をもっていますので、210℃以上の雰囲気温度で使用する場合は、使用前に絶乾処理してくだ
    からし色材質ポリアミドイミド(PAI)タイプTR4203
  • UL2300(高剛性グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    UL2300(高剛性グレード) 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    9,298税込10,228
    1個
    4日以内出荷
    ポリペンコULTEMは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。 絶縁破壊強度に優れています。 難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持) 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下) UL-1000にガラス繊維を30%配合した高剛性グレードで、優れた寸法安
    薄茶色材質ポリエーテルイミド(PEI)タイプUL2300
  • UL1000(ナチュラルグレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    UL1000(ナチュラルグレード) 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    ポリペンコULTEMは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。 絶縁破壊強度に優れています。 難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持) 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下) 標準グレードは、未強化でFDAに適合し、ULTEM樹脂の中では最も高い伸
    こはく色材質ポリエーテルイミド(PEI)タイプUL1000

その他樹脂』には他にこんなカテゴリがあります

その他樹脂丸棒