17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • ベークライト布基材丸棒 コクゴ

    ベークライト布基材丸棒

    コクゴ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(1000mm)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ベークライト 布基材長さ(mm)1000
  • ベークライト紙基材丸棒 コクゴ

    ベークライト紙基材丸棒

    コクゴ
    1,898税込2,088
    1本(1m)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ベークライト 紙基材長さ(mm)1000
  • ダイフロン丸棒 コクゴ

    ダイフロン丸棒

    コクゴ
    1,098税込1,208特価
    1本(1000mm)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    PCTFE(3フッ化塩化エチレン樹脂)で、透明性、極低温性、機械特性、ガス透過性、耐放射線性に優れています。
  • ベークライト黒丸棒 コクゴ

    ベークライト黒丸棒

    コクゴ(1件のレビュー)
    2,188税込2,407
    1本(1000mm)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ベークライト 黒長さ(mm)1000
  • 樹脂丸棒 アズワン

    樹脂丸棒

    アズワン
    3,400税込3,740
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    仕様【物理的性質】比重/1.2、ロックウェル硬度/M78 R118、【熱的性質(耐熱温度(連続)℃)】120、【電気的性質(体積抵抗率Ω・m)】2~5×10^18※数値は文献値材質PC長さ(mm)495
  • ポリブチレンテレフタレート丸棒PBT コクゴ

    ポリブチレンテレフタレート丸棒PBT

    コクゴ
    3,298税込3,628
    1本(1000mm)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)長さ(mm)1000
  • エンプラレール 丸棒 KANA(片山チエン)

    エンプラレール 丸棒

    KANA(片山チエン)
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    乳白色長さ(m)1
  • ノリル黒丸棒PPO(B) コクゴ

    ノリル黒丸棒PPO(B)

    コクゴ
    3,098税込3,408
    1本(1000mm)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PPO(B)(ノリル黒)長さ(mm)1000
  • 66ナイロン硝子30%入丸棒 コクゴ

    66ナイロン硝子30%入丸棒

    コクゴ
    9,398税込10,338
    1本(1000mm)
    7日以内出荷
    材質66N(G)(66ナイロンガラス30%入り)長さ(mm)1000
  • 6Nナイロン硝子30%入丸棒 コクゴ

    6Nナイロン硝子30%入丸棒

    コクゴ
    7,698税込8,468
    1本(1000mm)
    7日以内出荷
    材質6N(G)(6ナイロンガラス30%入り)長さ(mm)1000
  • TIポリマー丸棒 コクゴ

    TIポリマー丸棒

    コクゴ
    1,898税込2,088
    1本(300mm)
    7日以内出荷
    TI-5013:引張強度、耐熱性、耐薬品性に優れています
    長さ(mm)300グレードTI-5013
  • ベスペル丸棒 コクゴ

    ベスペル丸棒

    コクゴ
    239,800税込263,780
    1本(241mm)ほか
    7日以内出荷
    超耐熱性特殊プラスチックです。
    材質SP-1(ポリイミド樹脂100%)
  • PEI丸棒 コクゴ

    PEI丸棒

    コクゴ
    2,298税込2,528
    1本(1200mm)ほか
    7日以内出荷
    高温下での連続使用(+170℃)に耐えます。広い温度範囲で、高い強度、応力歪特性、耐クリープ性、耐疲労特性を示します。耐薬品性、特に有機溶剤や高温下での酸・アルカリには優れた耐性を示します。
  • TR-4301(摺動グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    TR-4301(摺動グレード) 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から69日以内出荷
    TORLON素材(トーロン素材)は、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 耐摩擦摩耗性に優れた摺動グレードで、無潤滑のベアリング、シール、ベアリングゲージおよびレシプロコンプレッサー部品のように、過酷な条件の耐摩耗用途において優れた性能を発揮します。 ポリアミドイミド樹脂は吸水性をも
    黒色材質ポリアミドイミド(PAI)タイプTR4301
  • TR-4203(標準グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    TR-4203(標準グレード) 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    9,398税込10,338
    1個
    4日以内出荷
    TORLON素材(トーロン素材)は、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 電気的性能に優れた標準グレードで、TORLON素材のグレードの中では、最も高い伸びを示します。 ポリアミドイミド樹脂は吸水性をもっていますので、210℃以上の雰囲気温度で使用する場合は、使用前に絶乾処理してくだ
    からし色材質ポリアミドイミド(PAI)タイプTR4203
  • UL2300(高剛性グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    UL2300(高剛性グレード) 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    9,298税込10,228
    1個
    4日以内出荷
    ポリペンコULTEMは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。 絶縁破壊強度に優れています。 難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持) 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下) UL-1000にガラス繊維を30%配合した高剛性グレードで、優れた寸法安
    薄茶色材質ポリエーテルイミド(PEI)タイプUL2300
  • UL1000(ナチュラルグレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    UL1000(ナチュラルグレード) 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    ポリペンコULTEMは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。 絶縁破壊強度に優れています。 難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持) 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下) 標準グレードは、未強化でFDAに適合し、ULTEM樹脂の中では最も高い伸
    こはく色材質ポリエーテルイミド(PEI)タイプUL1000

その他樹脂』には他にこんなカテゴリがあります

樹脂丸棒特集
おすすめ人気ランキング
その他樹脂丸棒