絞り込み
ボタン数
- 1点(2)
- 2点(7)
- 3点(2)
極数
- 2(1)
- 3(4)
定格電圧(V)
- AC440
- AC24~600(2)
- AC100(2)
- AC110(5)
- AC200(2)
- AC220(8)
- AC250(1)
- AC400(2)
- DC24(1)
- DC250(1)
- DC600(1)
定格容量(kW)
- 0.4(1)
- 0.75(1)
- 1.5(1)
- 2.2(4)
- 3.7(4)
- 5.5(3)
接点構成
- 1a(2)
- 1a1b(3)
- 1b(2)
定格使用電流(A)
- 1(3)
- 2(3)
- 4(3)
- 5(3)
- 15(4)
- 30(4)
1・2・4・5・15・30
種類
- 埋込形(3)
- 防雨型(3)
- 露出形(3)
埋込形・防雨型・露出形
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(4)
- パトライト(PATLITE)(3)
Panasonic(パナソニック)・パトライト(PATLITE)
「ボタン数」から絞り込む
1点(2)
2点(7)
3点(2)

操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) WBSTシリーズ
パトライト(PATLITE)(14件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1台当日出荷電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。 強力防雨型は、ボタン部全面をパッキンで覆ったもので、防雨性能をさらに高め、泥水などがかかる場所でも安全に操作できます。
ハイプロ押釦開閉器 露出形
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。用途モータ直入用ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)準拠規格電気用品安全法定格使用電圧(V)AC440耐電圧(V/min)初期:AC2000適合電線サイズ単線:Φ1.6~Φ2.0mm2、撚り線:5.5mm2種類露出形端子ねじM3.5材質(ケース)プラスチック絶縁抵抗(MΩ)5以上接続可能電線(mm2)(単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) BSHシリーズ
パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1台当日出荷電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。 最も一般的なタイプで、機器や壁の表面に取り付けて使用します。種類露出形定格絶縁電圧(V)AC/DC500材質(ケース)ABS樹脂材質(カバー)ABS樹脂
ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート付)
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1台当日出荷電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)準拠規格電気用品安全法耐電圧(V/min)初期:AC2000適合電線サイズアップ端子5.5mm2(Φ1.6~Φ2.0)タイププレート付種類埋込形材質(ケース)プラスチック接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート無)
Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1台当日出荷電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)準拠規格電気用品安全法耐電圧(V/min)初期:AC2000適合電線サイズアップ端子5.5mm2(Φ1.6~Φ2.0)タイププレートなし種類埋込形材質(ケース)プラスチック接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
押釦開閉器 屋外用 (防雨型)
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)定格使用電圧(V)AC220/AC440種類露出形/防雨形材質(ケース)プラスチック保護等級IP65接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号5Y8/0.5(参考値)極数(P)3
『操作用押釦開閉器』には他にこんなカテゴリがあります
- 操作用押釦開閉器関その他関連用品
- 操作用押釦開閉器本体