カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- 表示灯・積層信号灯・シグナリング
- 小型表示灯(83)
- 積層信号灯(13)
- 大型表示灯(1)
- 防爆構造(1)
- 表示灯・積層信号灯・シグナリング
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
定格電圧(V)
- -(2)
- AC100/110(2)
- AC200/220(1)
- AC110/120(1)
- AC6(9)
- AC12(18)
- AC24(33)
- AC110(3)
- AC/DC6(13)
- AC/DC12(21)
- AC/DC24(38)
- AC/DC110(2)
- DC2(16)
- DC5(6)
- DC6(10)
- DC12(34)
- DC24(47)
- DC110(4)
- その他(5)
エコロジープロダクト

UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(フード形 抵抗内蔵)
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥499~税込¥549~1個ほか当日出荷形状丸取付穴径(Φmm)7光源LED保護構造IP40保存温度(℃)-25~+80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格電流(mA)15適合パネル厚さ(mm)0.6~6
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形 抵抗内蔵)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個ほか当日出荷から3日以内出荷形状丸取付穴径(Φmm)8光源LED保護構造IP40
APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸平形)
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥889~税込¥978~1個ほか当日出荷から3日以内出荷取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)光源LED適合電線Φ1.0または0.75mm2max逆方向電圧(V)100
APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形)
IDEC(和泉電気)¥569~税込¥626~1個ほか当日出荷から3日以内出荷保護構造:IP40(IEC 60529) レンズは圧入方式で固定しています。形状丸取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0)光源LED保護構造IP40
APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形)
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥658~税込¥724~1個ほか当日出荷から3日以内出荷レンズはネジ方式で固定しています。形状丸取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)光源LED保護構造IP65(IEC60529)
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸平形 抵抗内蔵)
IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から3日以内出荷形状丸取付穴径(Φmm)7光源LED保護構造IP40定格電流(mA)15適合パネル厚さ(mm)0.6~6
TWNシリーズ パイロットライト(LED照光)
IDEC(和泉電気)¥2,198~税込¥2,418~1個翌日出荷から31日以内出荷フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
APシリーズ LED式小形表示灯
IDEC(和泉電気)¥689~税込¥758~1個ほか当日出荷から3日以内出荷入力種類ダイレクト式絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)はんだづけ端子はんだ耐熱350℃最大(3秒以内)適合電線Φ1.0または0.75mm2max耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形)
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から3日以内出荷消費電流(mA)9形状丸取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)仕様ダイレクト式保護構造IP65(IEC60529)はんだづけ端子はんだ耐熱350℃.MAX(3秒以内)
APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形)
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥998~税込¥1,098~1個ほか当日出荷から3日以内出荷レンズはねじ方式で固定しています。形状丸保護構造IP65取付穴径(Φmm)12.2(+0.2~0)光源LED
TWNDシリーズ パイロットライト(LED照光)(亜鉛ダイカスト製)
IDEC(和泉電気)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷パネルへの取付強度が要求される用途や北米向け機械などに適した亜鉛ダイカストタイプ。フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。その他【過電圧カテゴリ】II形状丸形保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸突形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥998~税込¥1,098~1個当日出荷から3日以内出荷形状丸取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)光源LED質量(g)約7.5保護構造IP65絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~55(氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(結露しないこと)はんだづけ端子はんだ耐熱260℃.最大(5秒以内)適合電線Φ1.0または0.75mm2max耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000逆方向電圧(V)100
APシリーズ LED式小形表示灯Φ12(丸突形)
IDEC(和泉電気)¥949~税込¥1,044~1個ほか当日出荷から5日以内出荷レンズはねじ方式で固定しています。形状丸取付穴径(Φmm)12.2(0.2~0)光源LED保護構造IP65
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形)
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥569~税込¥626~1個ほか当日出荷から3日以内出荷形状丸取付穴径(Φmm)8光源LED仕様フード形保護構造IP40使用電圧範囲(V)DC12±10%、DC24±10%定格電流(mA)15耐電圧(V/min)AC500(充電部と非充電部間)
LD6A形 LED積層表示灯
IDEC(和泉電気)¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から85日以内出荷定格電圧24V AC/DC耐電圧【インパルス】800V(IEC60947-1)、【充電部と非充電部間】AC1000V 1分間定格絶縁電圧(V)60使用温度(℃)-25~+55(氷結しないこと)保存温度(℃)-40~+75(氷結しないこと)、-40~+75(氷結しないこと)材質(ハウジング)ABS樹脂絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)材質(ポール)スチール(ニッケルクロムメッキ)材質(レンズ)AS樹脂安全規格IEC60947-5-1, EN60947-5-1, UL508, CSA C22.2 No.14汚染度(使用環境)3音響周波数(Hz)約3.3使用電圧範囲24V AC/DC ±10%LED寿命(時間)約30,000(25℃環境で輝度が初期値の50%になる時点)音量(dB)【アラーム】70~90(1m)※音量調整可、【アラーム】70~90(1m)※音量調整可周期【フラッシング】約105回/分(1.75Hz)IEC60073準拠使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)10~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)147 (各軸6回)
LD6A 形 LED積層表示灯 直取付けタイプ
IDEC(和泉電気)¥11,980~税込¥13,178~1台3日以内出荷から31日以内出荷楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED付属品M5ねじ4本、M5ばね座金4個、M5平座金4個、M5ナット4個、Oリング4子、パッキン1個