絞り込み
定格電圧(V)
- DC12~24(1)
色の配列
その他(1)
ブランド
- TAKEX(竹中エンジニアリング)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(186)
- Qlight(130)
- パトライト(PATLITE)(61)
- シュナイダーエレクトリック(32)
- 日機(30)
- 日恵製作所(28)
- IDEC(和泉電気)(13)
- RS PRO(8)
- AUTONICS(オートニクス)(7)
- INABA(因幡電機産業)(4)
- MG(旧エム・システム技研)(2)
- MENICS(2)
- NORITAKE(ノリタケ)(1)
- SIEMENS(1)
- EATON(イートン)(1)
- WERMA(1)
- Clifford&Snell(1)
「定格電圧(V)」から絞り込む
DC12~24(1)

LEDアラーム
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷注意喚起に最適な警報器。LEDフラッシュとブザーによる警報器です。シャッター動作中や、車両の接近などの注意喚起用警報器に最適です。。優れた視認性。ハイパワーLEDの採用と180°の視野角で、視認性抜群です。。大音量ブザー。小型ながら約88dB以上の大音量のブザーを内蔵。(減音機能付)。。多色発光可能。1台で信号入力により4色(点灯:赤・緑色/点滅:赤・黄・白色)発光できますので用途に応じて、多目的な使用ができます。(後入力優先)。。防雨構造。IPX4相当の防雨構造になっていますので、そのままで屋外でも使用可能です。。1コ用スイッチボックスに適合。露出取付はもちろん、1個用スイッチBOXにも対応しており、取付場所を選びません。仕様制御入力:無電圧a接点信号入力により動作【赤】点灯/点滅【緑】点灯【白】点滅【黄】点滅【ブザー音】最大・減音材質【カバー・ベース】樹脂【取付板】SUS色閃光:赤色・緑色・白色・黄色(高輝度フルカラーLED各色4個)質量(g)275使用温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと)配線接続リード線式音量【最大】88dB以上【減音】81dB以上電源電圧(V)DC12~24消費電流(mA)480以下(DC12V時)、450以下(DC24V時)設置場所屋内・屋外(IP54相当)