10ページ目: 積層信号灯

シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
458件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
  • LD6A 形 LED積層表示灯 フレーム取付けタイプ IDEC(和泉電気)

    LD6A 形 LED積層表示灯 フレーム取付けタイプ

    IDEC(和泉電気)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
    付属品M4ねじ4本、M4ばね座金4個、M4平座金4個、M5ねじ2本、M5ばね座金2個、M5平座金2個、金具1個定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
  • LD6A 形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ (円形台座付) IDEC(和泉電気)

    LD6A 形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ (円形台座付)

    IDEC(和泉電気)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
    付属品M5ねじ4本、M5ばね座金4個、M5平座金4個、Oリング4個、パッキン1個定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
  • LD6A 形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付) IDEC(和泉電気)

    LD6A 形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付)

    IDEC(和泉電気)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
    付属品M22平座金2個、M22ナット2個、金具1個定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
  • LD6A 形 LED積層表示灯 直取付けタイプ IDEC(和泉電気)

    LD6A 形 LED積層表示灯 直取付けタイプ

    IDEC(和泉電気)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
    付属品M5ねじ4本、M5ばね座金4個、M5平座金4個、M5ナット4個、Oリング4子、パッキン1個定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
  • スーパーLEDサインタワー アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    スーパーLEDサインタワー

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    6日以内出荷から63日以内出荷
    超小型積層式LED表示灯
    保護構造IP54 防塵防まつ構造定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)30光源LED信号線接点容量電源電圧以上 20mA以上使用電圧範囲(V)21.6~26.4動作点灯
  • LED積層灯Φ66/ニコタワー(多色/屋内) 日恵製作所

    LED積層灯Φ66/ニコタワー(多色/屋内)

    日恵製作所
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    9日以内出荷から10日以内出荷
    1段で4色発光のΦ66大型積層灯。 「点灯のみ」と「点灯・点滅・ブザー」、「直付け(3点留め)式」と「ポール式」。
    段数1外径(Φmm)66発光色赤/黄/緑/青光源LEDLED使用数(個)3inCHIP×6
  • 積層式LED表示灯 XVUシリーズ組立完成品 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層式LED表示灯 XVUシリーズ組立完成品

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    4日以内出荷から27日以内出荷
    段数3定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)45光源LED配列赤/黄/緑
  • Φ40 積層式LED表示灯 壁付けタイプ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ40 積層式LED表示灯 壁付けタイプ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1台
    6日以内出荷から72日以内出荷
    表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー壁付けタイプです。
    材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:ABS樹脂取付壁付け規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。保護構造IP64定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ信号線接点容量電源電圧以上25mA以上引出し線長さ(mm)850引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22動作点灯音色ブザー無し
  • 積層式表示灯 XVC1シリーズ Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層式表示灯 XVC1シリーズ Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音)

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥93,980税込¥103,378
    1台
    5日以内出荷
    表示ユニットは1~3段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。LED表示灯は、内蔵ディップスイッチで各層毎に点灯・点滅の切り換えを、また、点滅速度ボリュームにより点滅速度の調節が簡単に行えます。同時に複数の電子音起動信号が入った場合、若い番号の信号を優先します。(ビット入力時)
    材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:アロイ樹脂取付直付け規格CE適合品。UL認定品。CSA認定品。RoHS対応品保護構造IP54(水平面取付時)制御方式マルチサウンド外径(Φmm)100光源LEDインターフェースNPNオープンコネクタ点滅132min-1調節範囲(42~180min-1)引出し線長さ(mm)500引出し線線種VCT-F(Φ10)13芯/信号線:0.33mm2/AWG22/電源線・アース線:0.83mm2/AWG18音圧レベル(dB)最大102(1m前方)動作点滅(点灯)音色ホーンスピーカタイプ・アラーム・メロディ/16音
  • Φ40 積層式LED表示灯 壁付けタイプ/壁付けブザー付タイプ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ40 積層式LED表示灯 壁付けタイプ/壁付けブザー付タイプ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷から72日以内出荷
    表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー壁付けタイプです。
    材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:ABS樹脂取付壁付け規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。保護構造IP64定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタブザー音連続音・断続音切り替え信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上点滅速度/60min-1引出し線長さ(mm)750引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22音圧レベル(dB)最大85(1m前方)動作点灯・点滅音色ブザー突入電流ブザー100mA
  • 積層式表示灯 XVC4シリーズ Φ40 積層式LED表示灯(ポール) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層式表示灯 XVC4シリーズ Φ40 積層式LED表示灯(ポール)

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    6日以内出荷から92日以内出荷
    表示ユニットは1~5段階までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワーポール取付タイプです。
    外径(Φmm)40光源LED
  • 積層式表示灯 XVC4シリーズ Φ40 積層式LED表示灯(直付) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層式表示灯 XVC4シリーズ Φ40 積層式LED表示灯(直付)

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1台
    72日以内出荷
    表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー直付けタイプです。
  • Φ40 積層式LED表示灯 点灯タイプ/ブザー付タイプ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ40 積層式LED表示灯 点灯タイプ/ブザー付タイプ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    72日以内出荷
    表示ユニットは1~5段階までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。コネクタ内蔵の壁付けブラケットで、機器輸送時の取り外し、再設定が簡単に行えます。1段あたりの消費電力は0.6wと、明るさと省エネを両立した表示灯です。
    材質上部カバー・ポール取付ベース:アロイ樹脂グローブ・ブラケット:ポリカーボネート樹脂ボディ部・カバー:ABS樹脂ポール(Φ17.3):SGP(クロームメッキ)シャーシ:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)取付ポール取付/壁掛けブラケット使用温度範囲(℃)-30~50保護構造IP65(水平面取付時)定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ信号線接点容量電源電圧以上25mA以上引出し線長さ(mm)1000引出し線線種信号線・電源線/UL1007AWG22 コネクタ:JST製 ELP・12V・ELR・12V動作点灯音色ブザー無し
  • Φ40 積層式LED表示灯 点灯点滅ブザー付タイプ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ40 積層式LED表示灯 点灯点滅ブザー付タイプ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    6日以内出荷から92日以内出荷
    表示ユニットは1~5段階までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。コネクタ内蔵の壁付けブラケットで、機器輸送時の取り外し、再設定が簡単に行えます。1段あたりの消費電力は0.6wと、明るさと省エネを両立した表示灯です。
    使用温度範囲(℃)-30~50規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタブザー音連続音・断続音切り替え信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上点滅速度/60min-1音圧レベル(dB)最大85(1m前方)動作点灯・点滅音色ブザー突入電流ブザー100mA
  • 積層式表示灯 XVMシリーズ Φ45 積層式LED表示灯(ポール) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層式表示灯 XVMシリーズ Φ45 積層式LED表示灯(ポール)

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    6日以内出荷から102日以内出荷
    Φ45、ポール取付け、直付け、ブザー付き、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVMシリーズ組立完成品 色変更可能な組み立て完成品販売に加えて、1~3段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調節ネジにて最小0dB~最大80dBまで調節可能) NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP54(正方向取付け時)です。
  • 積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯L金具+ポール24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯L金具+ポール24V

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    6日以内出荷から72日以内出荷
    シンプルに一体化したクリアグローブを採用し、これまでのイメージを一新したフレッシュなデザインです。(カラーグローブ仕様ではありません)超高輝度LEDの採用により、視認性を保ちながら長寿命で電力消費量も少なく、メンテナンスフリーです。ブザー音は、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。
    定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED動作点灯
  • Φ60 積層式LED表示灯 壁付けタイプ/壁付けブザー付タイプ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ60 積層式LED表示灯 壁付けタイプ/壁付けブザー付タイプ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    6日以内出荷から112日以内出荷
    表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー壁付けタイプです。90度ピッチで360度回転させて仮固定が可能ですので、機器の搬送、搬入時の表示灯破損を気にすることなく取り付けていただくことができます。
    仕様60積層式表示灯材質グローブ:ポリカーボネート樹脂取付壁付け規格CE適合品、UL認定品保護構造IP64定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LEDインターフェースNPN、PNPオープンコレクタ材質(カバー)上部:アロイ樹脂引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22材質(ボディ)ABS樹脂ヒューズ容量(A)0.5
  • Φ60 積層式LED表示灯 直付け/直付けブザー付タイプ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ60 積層式LED表示灯 直付け/直付けブザー付タイプ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    6日以内出荷から82日以内出荷
    表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさトコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー直付けタイプです。
    材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーオネート樹脂ボディ部:ABS取付直付け規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。保護構造IP65定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA引出し線長さ(mm)850引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22動作点灯音色ブザー無し
  • Φ60 積層式LED表示灯 直付けブザー付タイプ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ60 積層式LED表示灯 直付けブザー付タイプ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    6日以内出荷から92日以内出荷
    表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。
    材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:ABS樹脂取付直付け規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品保護構造IP65定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタブザー音連続音/断続音切り替え信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上点滅速度/60min-1引出し線長さ(mm)850引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22音圧レベル(dB)最大85(1m前方)動作点灯・点滅音色ブザー突入電流ブザー100mA
  • Φ60 積層式LED表示灯 ポール取付/標準L金具タイプ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ60 積層式LED表示灯 ポール取付/標準L金具タイプ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    欠品中
    表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワーポール取付タイプです。
    材質上部カバー・ポール取付ベース:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:ABS樹脂ポール(Φ22):STK(クロームメッキ)L金具:SPHC(三価クロムクロメートメッキ)取付ポール取付/標準L金具規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。保護構造IP65(水平面取付時)、附属の取付L金具、オプション取付台などを使用する場合は、IP23定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ信号線接点容量電源電圧以上25mA以上引出し線長さ(mm)600引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22動作点灯音色ブザー無し
  • LD6A形 LED積層表示灯 壁取付タイプ IDEC(和泉電気)

    LD6A形 LED積層表示灯 壁取付タイプ

    IDEC(和泉電気)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
  • LD6A形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(円形台座付) IDEC(和泉電気)

    LD6A形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(円形台座付)

    IDEC(和泉電気)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
  • LD6A形 LED積層表示灯 フレーム取付タイプ IDEC(和泉電気)

    LD6A形 LED積層表示灯 フレーム取付タイプ

    IDEC(和泉電気)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
  • Φ100 直付け積層式ホーンスピーカ型電子音警報器内蔵点灯(点滅)タイプ LED表示灯 アローUTL型 UTLMM2 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ100 直付け積層式ホーンスピーカ型電子音警報器内蔵点灯(点滅)タイプ LED表示灯 アローUTL型 UTLMM2

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    6日以内出荷
    外径(Φmm)130光源LED
  • Φ100 直付け積層式ホーンスピーカ型電子音警報器内蔵点灯(点滅)タイプ LED表示灯 アローUTL型 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ100 直付け積層式ホーンスピーカ型電子音警報器内蔵点灯(点滅)タイプ LED表示灯 アローUTL型

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    6日以内出荷から103日以内出荷
    外径(Φmm)130光源LED
  • アラームライト 日機

    アラームライト

    日機
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    9日以内出荷
  • 積層信号灯(Bluetooth制御) パトライト(PATLITE)

    積層信号灯(Bluetooth制御)

    パトライト(PATLITE)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層信号灯ユニット パトライト(PATLITE)

    積層信号灯ユニット

    パトライト(PATLITE)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層信号灯 パトライト(PATLITE)

    積層信号灯

    パトライト(PATLITE)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポールのみ L=300 シュナイダーエレクトリック

    ポールのみ L=300

    シュナイダーエレクトリック
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    62日以内出荷
  • シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 LOU用トップカバー シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 LOU用トップカバー

    シュナイダーエレクトリック
    ¥629税込¥692
    1個
    12日以内出荷
    種類アロー, Φ40, トップカバー
  • シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 積層式表示灯 UTL用支柱ねじ シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 積層式表示灯 UTL用支柱ねじ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥589~税込¥648~
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
  • シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 積層式表示灯 LEU用支柱ネジ シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 積層式表示灯 LEU用支柱ネジ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥549~税込¥604~
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
  • シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 積層式表示灯 LOU用支柱ネジ シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 積層式表示灯 LOU用支柱ネジ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥449~税込¥494~
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
  • L金具付ポール シュナイダーエレクトリック

    L金具付ポール

    シュナイダーエレクトリック
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    32日以内出荷
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥292,788税込¥322,067
    1台
    31日以内出荷
    耐圧・粉塵防爆型LEDタワーランプ
    用途耐圧・粉塵防爆型 LED LED タワーランプタワーラン色上から:R-赤/A-黄/G-緑/B-青/W-白種類LED積層防爆型外径(Φmm)144ブザー音有動作点灯/点滅
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥292,788税込¥322,067
    1台
    31日以内出荷
    サイレン音ブザー内蔵耐圧・粉塵防爆型 耐圧・粉塵防爆型 LED LED タワーランプタワーラ
    用途耐圧・粉塵防爆型 LED LED タワーランプタワーラン色上から:R-赤/A-黄/G-緑/B-青/W-白種類LED積層防爆型外径(Φmm)144ブザー音有動作点灯/点滅
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥17,115~税込¥18,827~
    1台
    31日以内出荷
    ケーブルグラウンド
  • Φ100 LED表示灯 XVR3型 AC100-230V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ100 LED表示灯 XVR3型 AC100-230V

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    当日出荷から82日以内出荷

『表示灯・積層信号灯・シグナリング』には他にこんなカテゴリがあります

積層信号灯