1,495件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手動パイプカッターSKー1N スペーシア

    手動パイプカッターSKー1N

    スペーシア
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    ハンドパイプカッターです。
    用途Φ27.5パイプ用ハンドパイプカッター付属品替刃/バリ取りトラスコ品番105-5889材質本体・フレーム:アルミニウム合金、カッター刃:特殊合金鋼質量(g)270
  • 差込式樹脂キャスターSDNー50W 白 スペーシア

    差込式樹脂キャスターSDNー50W 白

    スペーシア
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    軽くて錆に強いです。
    用途軽量物、水を使うものなどにトラスコ品番108-0893材質フレーム:AAS樹脂、車輪:ナイロン、軸;スチール車輪径(Φmm)52質量(g)120車輪幅(mm)48(ストッパーなし)取付高(mm)76耐荷重40daN
  • 引掛け金具A JBー104 スペーシア

    引掛け金具A JBー104

    スペーシア
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    台車等の開閉用に使用する引掛け金具です。
    用途引掛け金具仕様パイプ取り付け用金具トラスコ品番108-2166材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)90
  • メタルジョイント用ボルトSJーB M6X25 スペーシア

    メタルジョイント用ボルトSJーB M6X25

    スペーシア(1件のレビュー)
    ¥28税込¥31
    1個
    当日出荷
    メタルジョイント用ボルトです(単品)です。
    用途メタルジョイント用ボルトトラスコ品番108-1603材質スチール(三価クロメート処理)サイズM6×25質量(g)7.2
  • メタルジョイントNSー1(単品ジョイント) スペーシア

    メタルジョイントNSー1(単品ジョイント)

    スペーシア
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
    用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用トラスコ品番849-3448厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)68適合工具六角棒レンチ15mm
  • ネームプレート TMEHジャパン

    ネームプレート

    TMEHジャパン
    ¥118~税込¥130~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    かんばん表示をするためのパーツです。
  • G-3S単品 TMEHジャパン

    G-3S単品

    TMEHジャパン
    ¥303~税込¥333~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)117
  • NDT 丸パイプ用ジョイント イマオコーポレーション

    NDT 丸パイプ用ジョイント

    イマオコーポレーション
    ¥759~税込¥835~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
  • RKパイプジョイントシステム クランプ LAMP(スガツネ工業)

    RKパイプジョイントシステム クランプ

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1パック(5個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    パイプをジョイントするクランプにブッシュやインサートを組み合わせることで、パイプ径の変更や丸パイプと角パイプの交換を可能にします。同シリーズの製品同士で幅広い互換性があるため、拡張性に優れています。堅牢・高耐荷重・高精度。硬質ガラス入りポリアミド(PA)が従来の樹脂ジョイントのような誤差を解消し、高精度にジョイントできます。また堅牢で、高い荷重にも耐えられます。驚きの軽さ。樹脂製のため、非常に軽量です。アルミ合金製や鋼製のパイプジョイントに比べて、移動や組み換えも容易に行えます。耐水性・耐食性。ポリアミド製の本体に加え、ステンレス鋼製ボルトを使用しているため、耐水性、耐食性に優れています。
    用途錆に強く、研究所や食品工場、湿気の多い飲料工場などに最適です。材質ポリアミド色ブラック
  • 両止めサドル スペーシア

    両止めサドル

    スペーシア(2件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1セット(4個)
    当日出荷
    仕様パイプ固定用トラスコ品番256-5323質量(g)106.4適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ質量(g/セット)106.4質量(g/個)6
  • ユニプラ・ライトジョイント パイプ用内キャップ スペーシア

    ユニプラ・ライトジョイント パイプ用内キャップ

    スペーシア
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    パイプ端部を保護し、錆びにくくします。
    材質PE(ポリエチレンン樹脂)タイプ内キャップ
  • ソフトリベット TMEHジャパン

    ソフトリベット

    TMEHジャパン
    ¥29税込¥32
    1本
    当日出荷
    適合ボード板厚(5.6~9.6mm)固定用色シルバー下穴径(Φmm)4.3
  • カクラックソケット 東栄管機

    カクラックソケット

    東栄管機
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
    用途カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル色ホワイト外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36
  • カクラックソケット 東栄管機

    カクラックソケット

    東栄管機
    ¥86税込¥95
    1個
    当日出荷
    材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
    用途カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材)色ブラック外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36
  • 樹脂用差込キャスター TMEHジャパン

    樹脂用差込キャスター

    TMEHジャパン
    ¥1,150~税込¥1,265~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合樹脂コーティングパイプ
  • アルミパイプ用差込キャスター TMEHジャパン

    アルミパイプ用差込キャスター

    TMEHジャパン
    ¥1,120~税込¥1,232~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    適合AP2812J-SA
  • パイジョン(角パイプ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョン(角パイプ)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    外径0基準で標準化。転回せず、簡単に位置決めや再現ができる製品です。
    材質ステンレス(SUS304)タイプ定尺角パイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • カクラック3方エルボ穴(ホワイト) 東栄管機

    カクラック3方エルボ穴(ホワイト)

    東栄管機
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
    用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36
  • PONY パイプクランプ 3/4インチ PONY(ポニー)

    PONY パイプクランプ 3/4インチ

    PONY(ポニー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    クランプタイプのハンドル。
    寸法(inch)(パイプ径)3/4寸法(mm2)(クランプ面)44.5
  • 平ゴムロープ 20mm幅 40m TMEHジャパン

    平ゴムロープ 20mm幅 40m

    TMEHジャパン
    ¥7,488税込¥8,237
    1巻
    当日出荷
    材質再利用タイヤチューブ(ブチルゴム)幅(mm)20色ブラック長さ(m)40
  • 差込ESDキャスターΦ75 TMEHジャパン

    差込ESDキャスターΦ75

    TMEHジャパン
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    差込みキャスター、エコ・SUHパイプ用、Φ75、ゴム、自在、静電仕様
    材質フレーム:鉄、車輪:ESDゴム車輪径(Φmm)75取付高(mm)96許容荷重(daN)25偏心(mm)29
  • プレス固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    プレス固定キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥79~税込¥87~
    1個
    4日以内出荷
    組合せて使用できます。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
    用途中型・小型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • プレス大型自在キャスター(S付、ゴム車) TAKIGEN(タキゲン)

    プレス大型自在キャスター(S付、ゴム車)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    K-500・K-520と組合せて使用できます。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)合成ゴム表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • イレクター Φ28 ヒッカケ金具 矢崎化工

    イレクター Φ28 ヒッカケ金具

    矢崎化工
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パイプへの引っ掛け用として使用します。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄表面処理三価クロメート
  • イレクター Φ28 自在クロス金具 矢崎化工

    イレクター Φ28 自在クロス金具

    矢崎化工
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    クロス機構部品として使用します。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄質量(g)130表面処理三価クロメート
  • GF-SFコネクタ Lスロットロングキット SUS(エスユーエス)

    GF-SFコネクタ Lスロットロングキット

    SUS(エスユーエス)
    ¥499税込¥549
    1セット
    当日出荷
    コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)52
  • メタルジョイントNSー7(単品ジョイント) スペーシア

    メタルジョイントNSー7(単品ジョイント)

    スペーシア
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
    用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用トラスコ品番849-3458厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)47.5適合工具六角棒レンチ15mm
  • プレートタイプ金属キャスター自在ストッパー付きSTー100S スペーシア

    プレートタイプ金属キャスター自在ストッパー付きSTー100S

    スペーシア
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    金属フレームタイプの自在式のキャスターです。
    用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプトラスコ品番108-1615材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)質量(kg)1車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)32(ストッパーあり)取付高(mm)130耐荷重120daN
  • パイプシステム用キャスター 静電防止自在式(ストッパー付) スペーシア

    パイプシステム用キャスター 静電防止自在式(ストッパー付)

    スペーシア
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    スペーシアパイプに簡単に差し込みができて、自在、固定、静電防止の用途に合わせられるキャスターです。
    形状自在車S材質(本体)スチール材質(車輪)静電防止ゴム車輪幅(mm)20ストッパー回転ストッパー適合キャップJB-108表面抵抗値(Ω)107~108キャスタータイプ差し込み式キャスター
  • キャスターL40 TMEHジャパン

    キャスターL40

    TMEHジャパン
    ¥2,360~税込¥2,596~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    パイプラックシステム用のキャスター群です。用途に応じて仕様が選べます。
    材質(車輪)ウレタン取付高(mm)128車輪4インチ(100mm相当)
  • インチB&N TMEHジャパン

    インチB&N

    TMEHジャパン(1件のレビュー)
    ¥115税込¥127
    1個
    当日出荷
    脚部の使用パーツ類です。
    材質鉄(三価クロムメッキ)
  • プラコンサポート40 TMEHジャパン

    プラコンサポート40

    TMEHジャパン
    ¥332~税込¥365~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    プラコンとパイプを繋ぎ合わせる様々なサポート類です。
  • パイプフックA スペーシア

    パイプフックA

    スペーシア
    ¥239税込¥263
    1本
    当日出荷
    スペーシアパイプ用吊り環です。移動式フックとして利用できます。スペーシアパイプ用吊り環移動式フックとして利用
    用途スペーシアパイプシステムに移動式フックとして利用トラスコ品番420-3526材質スチール(3価クロメート処理)幅(mm)39高さ(mm)92質量(g)21奥行(mm)15.5
  • 3次元ブラケット ジョインボール 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    3次元ブラケット ジョインボール

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥1,190~税込¥1,309~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
  • ボールブラケット(カメラ・ビデオ用ユニファイネジ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ボールブラケット(カメラ・ビデオ用ユニファイネジ)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アルミフレームや平板取付け 回転、傾斜角最大45° 球面ヘッドで自在に位置決め 六角レンチでワンタッチ
    寸法S(mm)6寸法J(mm)1/4-20 UNC締付ねじM5
  • 平行回転タイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    平行回転タイプ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シャフトで機器の位置決め 目盛り15°刻み 平行2軸360°回転 ホロセット固定
  • PG204・PG204M 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PG204・PG204M

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥1,890~税込¥2,079~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    他の部品との組み合せ
    仕様-
  • パイプ用フック ヒル型 スペーシア

    パイプ用フック ヒル型

    スペーシア
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    スペーシアパイプにジョイント部を取り付けネジ留めで固定、フックはステンレス製で引っ掛けタイプです。様々なポール、ジョイントと組み合わせ可能です。
    トラスコ品番364-6194タイプヒル型RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーシア メタルジョイント セット品 標準タイプ スペーシア

    スペーシア メタルジョイント セット品 標準タイプ

    スペーシア
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷
    ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
    材質スチール、表面処理:黒色カチオン電着塗装仕上げ肉厚(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルパイジョン 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    マルパイジョン

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    丸パイプのスライドや転回がしやすいアルミ製丸穴ブラケット
    用途2か所のネジ穴よりセンサー・照明・カメラ・ノズルの取付固定

『パイプフレーム』には他にこんなカテゴリがあります

パイプフレーム用部品