カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,457)
- TMEHジャパン(487)
- 矢崎化工(128)
- TAKIGEN(タキゲン)(123)
- スペーシア(81)
- SUS(エスユーエス)(65)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(37)
- 東栄管機(28)
- エスコ(19)
- イマオコーポレーション(8)
- 協進電機(7)
- 南榮工業(6)
- フジテック・ジャパン(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- Elesa(3)
- NACHI(不二越)(2)
- ノーブランド(2)
- PONY(ポニー)(2)
- オークラ輸送機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
43ページ目: パイプフレーム用部品

振動吸収タイプキャスター
TMEHジャパン¥11,200~税込¥12,320~1セット3日以内出荷色レッド材質(車輪)ウレタン取付高(mm)193最大荷重(daN)360偏心(mm)51車輪サイズ(inch)5(130mm相当)
キャスターサポート用ライナープレート
TMEHジャパン¥846~税込¥931~1セット3日以内出荷天秤台車の製作やフロアロックの調整の際に、キャスター取付け高さ調整に使用します。材質スチール表面三価クロムメッキ
プレートタイプキャスター125Φ(ウレタン)
TMEHジャパン¥4,998税込¥5,4981セット3日以内出荷車輪径(Φmm)125材質(車輪)ウレタンタイプ固定取付高(mm)168最大荷重(daN)130偏心(mm)ー
GA-65S-10セット品
TMEHジャパン¥599税込¥6591セット翌々日出荷から3日以内出荷セット内容G-65S-10:2コ、M0610/TN06(ボルト/ナット):1セット材質スチール質量(g)86適合パイプ径(Φmm)28
GA-23Sセット品
TMEHジャパン¥865税込¥9521セット3日以内出荷セット内容G-23S:2コ、M0625/TN06(ボルト/ナット):2セット材質スチール質量(g)220適合パイプ径(Φmm)28
GA-6B-33セット品
TMEHジャパン¥769税込¥8461セット3日以内出荷ジョイントの上から取付け可能です。セット内容G-6B-33×2コ、M0625/TN06(ボルト/ナット)×1セット材質スチール質量(g)102
イレクター Φ28 パイプキャスター 固定車
矢崎化工¥999~税込¥1,099~1個5日以内出荷イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄・ゴム材質(車輪)ゴム軸長(mm)36
イレクター Φ42 押え板
矢崎化工¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷イレクター台車にキャスターを取り付ける際に使用する押え板です。パイプ取付ピッチは110mmです。用途Φ42イレクターパイプ用材質鉄質量(g)270表面処理三価クロメート
イレクター Φ32 HUGバンパー
矢崎化工¥829税込¥9121個5日以内出荷イレクター台車用バンパーです。フレーム完成後でも着脱可能です。用途Φ32イレクターパイプ用材質エラストマー色ウォームグレー質量(g)55
GFマルチスタンドA取付キット
SUS(エスユーエス)¥6,798税込¥7,4781個9日以内出荷GFパーツの取り付けが可能なアタッチメントがついた1軸タイプのスタンドです。 50mmピッチで高さ調節ができます。適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材・PA(ガラス入り)/アタッチメント:アルミ押出材/ボルト・ワッシャ:鉄質量(g)438シリーズGFキット内容GFマルチスタンドA×1/マルチスタンドアタッチメント×1/六角穴付ボルト(M6×12)×2/六角穴付ボルト(M6×10)×4/平ワッシャM6×4
ガイドローラー GFLスロット取付キット
SUS(エスユーエス)¥527税込¥5801個9日以内出荷ベアリング付ガイドローラーです。 ワークの位置合わせを行い、スムーズにシューターへ運ぶためのローラーです。 グリーンフレームLスロットに取り付けができるタイプです。適合グリーンフレームN材質ガイドローラー:樹脂/スペーサ:ステンレス/ボルト・ナット:鉄質量(g)35シリーズGFキット内容ガイドローラー単品×1/スペーサ×1/六角穴付ボルトM6×25×1/STナットL(M6)×1
グリーンフレームLスロットW用キャップ2ヶセット
SUS(エスユーエス)¥441税込¥4851個9日以内出荷グリーンフレームLスロットW用端面保護キャップです。 固定にはタッピングビスを使用します。適合グリーンフレームN材質PA/ボルト:鉄質量(g)12シリーズGFキット内容グリーンフレームLスロットW用キャップ(2個)/十字穴付皿タッピングネジM4×12(4個)
グリーンフレームDINスリム エンドカバー
SUS(エスユーエス)¥122税込¥1341個9日以内出荷グリーンフレームDINスリム(GFF-046)専用のエンドカバーです。適合グリーンフレームN材質軟質塩ビ質量(g)3シリーズGF
GFビームP250用GF-SFコネクタキット
SUS(エスユーエス)¥527税込¥5801個9日以内出荷グリーンフレームビームP250(GFF-032)のスロット3カ所を使用し固定するコネクタです。 フレームやアクセサリの追加を簡単に行うことができます。適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄質量(g)93シリーズGFキット内容GFビームフレーム用SF-GFコネクタ×1/六角穴付ボルトM6×10×3/EasyナットS(M6)×3
中四点ジョイント 155
南榮工業¥849税込¥9341個4日以内出荷19Φパイプ用樹脂ジョイント。差し込み口内部の縦筋によりパイプを固定します。用途南榮工業製サイクルハウス、グリーンハウスの交換部材 パイプを使用する際のDIYに色黒
妻三点ジョイント 155
南榮工業¥849税込¥9341個4日以内出荷19Φパイプ用樹脂ジョイント。差し込み口内部の縦筋によりパイプを固定します。用途南榮工業製サイクルハウス、グリーンハウスの交換部材 パイプを使用する際のDIYに色黒
十字ジョイント
南榮工業¥849税込¥9341個4日以内出荷19Φパイプ用樹脂ジョイント。差し込み口内部の縦筋によりパイプを固定します。用途南榮工業製サイクルハウス、グリーンハウスの交換部材 パイプを使用する際のDIYに色黒
『パイプフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
- パイプフレーム・グリーンフレーム
- パイプフレーム用部品
- クランプ
- フェンス・パーテーション