カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,457)
- TMEHジャパン(487)
- 矢崎化工(128)
- TAKIGEN(タキゲン)(123)
- スペーシア(81)
- SUS(エスユーエス)(65)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(37)
- 東栄管機(28)
- エスコ(19)
- イマオコーポレーション(8)
- 協進電機(7)
- 南榮工業(6)
- フジテック・ジャパン(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- Elesa(3)
- NACHI(不二越)(2)
- ノーブランド(2)
- PONY(ポニー)(2)
- オークラ輸送機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
46ページ目: パイプフレーム用部品

GA-45Sセット品
TMEHジャパン¥516~税込¥568~1セット3日以内出荷セット内容G-45S:2個、M0625/TN06(ボルト/ナット):1セット材質スチール質量(g)152適合パイプ径(Φmm)28
グリーンフレームDINエンドカバー
SUS(エスユーエス)¥120税込¥1321個9日以内出荷DINレールとGFが一体になったフレームです。 DINレール対応の器機を簡単に取付けることができます。材質アルミ押出材アルマイト表面処理タイプ100mm未満(30mmまで)の切断対応可能質量(kg/m)0.53(グリーンフレームエンドカバー 7)断面2次モーメントlx=2.36×104mm4 ly=1.88×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)Zx=1.35×10 Zx=0.98×10
GFローラーブラケットキット
SUS(エスユーエス)¥1,998税込¥2,1981セット9日以内出荷GFローラー用のブラケットです。コネクタで簡単に取付可能です。材質(本体部)アルミ押出材、(ピン・Eリング)鉄、(ローラー部)ポリアセタール・鉄、(ブラケット部)アルミ押出材質量(g)39キット内容GFローラーブラケット(単品)×1、Φ6h9シャフトEリング×2
差込式樹脂キャスターSDNー50M 緑 M寸
スペーシア¥349税込¥3841個5日以内出荷軽くて錆に強いです。用途軽量物、水を使うものなどにトラスコ品番108-2109材質フレーム:AAS樹脂、車輪:ナイロン、軸;スチール車輪径(Φmm)52質量(g)120車輪幅(mm)48(ストッパーなし)取付高(mm)76耐荷重40daN
差込式樹脂キャスターSDNー50B 青
スペーシア¥349税込¥3841個7日以内出荷軽くて錆に強いです。用途軽量物、水を使うものなどにトラスコ品番108-2162材質フレーム:AAS樹脂、車輪:ナイロン、軸;スチール車輪径(Φmm)52質量(g)120車輪幅(mm)48(ストッパーなし)取付高(mm)76耐荷重40daN
メタルジョイントカバー(NSJ-1用)
スペーシア¥81税込¥891個11日以内出荷メタルジョイント用の保護カバーです。 傷が付かないように保護します。用途メタルジョイントNSJ-1用保護カバートラスコ品番849-3434材質PP厚さ(mm)約1.2~2色白質量(g)13.4
メタルジョイントカバー(NS-4用)
スペーシア¥75税込¥831個6日以内出荷メタルジョイント用の保護カバーです。 傷が付かないように保護します。用途メタルジョイントNS-4用保護カバートラスコ品番849-3437材質PP厚さ(mm)約1.2~2色白質量(g)10.6
メタルジョイントカバー(NS-3用)
スペーシア¥129税込¥1421個当日出荷メタルジョイント用の保護カバーです。 傷が付かないように保護します。用途メタルジョイントNS-3用保護カバートラスコ品番849-3436材質PP厚さ(mm)約1.2~2色白質量(g)12
メタルジョイントカバー(NS-2用)
スペーシア¥75税込¥831個6日以内出荷メタルジョイント用の保護カバーです。 傷が付かないように保護します。用途メタルジョイントNS-2用保護カバートラスコ品番849-3435材質PP厚さ(mm)約1.2~2色白質量(g)9.4
メタルジョイントNSー6(単品ジョイント)
スペーシア¥339税込¥3731個当日出荷ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用トラスコ品番849-3457厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)59適合工具六角棒レンチ15mm
メタルジョイントNSー12(単品ジョイント)
スペーシア¥359税込¥3951個5日以内出荷ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。用途N12×2個とPJ-608Nを組み合わせて使用、ジョイント貫通部のパイプが回転する仕様トラスコ品番849-3451厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)65.5適合工具六角棒レンチ15mm
メタルジョイントNSー11(単品ジョイント)
スペーシア¥449税込¥4941個10日以内出荷ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。用途NS10と組み合わせて使用付属品ナットトラスコ品番849-3450厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)132.5適合工具六角棒レンチ15mm
メタルジョイントNSー10(単品ジョイント)
スペーシア¥459税込¥5051個10日以内出荷ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。用途NS11と組み合わせて使用トラスコ品番849-3449厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)130.5適合工具六角棒レンチ15mm
プレートタイプ金属キャスター自在ストッパー付きSTー150S
スペーシア¥5,798税込¥6,3781個当日出荷金属フレームタイプの自在式のキャスターです。用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプトラスコ品番108-2120材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)質量(kg)3車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)42(ストッパーあり)取付高(mm)198耐荷重200daN
プレートタイプ金属キャスター自在ストッパー付きSTー130S
スペーシア¥2,798税込¥3,0781個当日出荷金属フレームタイプの自在式のキャスターです。用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプトラスコ品番108-1536材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)質量(kg)2車輪径(Φmm)130車輪幅(mm)38(ストッパーあり)取付高(mm)177耐荷重180daN
プレートタイプ金属キャスター自在STー150
スペーシア¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷金属フレームタイプの自在式のキャスターです。用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプトラスコ品番108-2129材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)質量(kg)2車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)42(ストッパーなし)取付高(mm)198耐荷重200daN
プレートタイプ金属キャスター自在STー130
スペーシア¥3,898税込¥4,2881個当日出荷金属フレームタイプの自在式のキャスターです。用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプトラスコ品番108-0925材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)質量(kg)2車輪径(Φmm)130車輪幅(mm)38(ストッパーなし)取付高(mm)177耐荷重180daN
プレートタイプ金属キャスター固定SKー150
スペーシア¥2,990~税込¥3,289~1個当日出荷から翌々日出荷金属フレームタイプの固定式のキャスターです。用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプトラスコ品番108-1625材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)質量(kg)2車輪径(Φmm)150
プレートタイプ金属キャスター固定SKー130
スペーシア¥3,198税込¥3,5181個当日出荷金属フレームタイプの固定式のキャスターです。用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプトラスコ品番108-0932材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)質量(kg)2車輪径(Φmm)130
PJー607用差込式キャスターストッパー付きSGRー50Sー28
スペーシア¥739税込¥8131個4日以内出荷プラジョイント専用差込み式キャスターです。用途プラジョイント専用ストッパー付差込み式キャスタートラスコ品番108-2164材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)一体車輪径(Φmm)50質量(g)210車輪幅(mm)20(ストッパーあり)取付高(mm)67耐荷重35daN
DPH パイプホルダ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷から5日以内出荷アルミパイプDAPの固定にご使用ください。 全製品に六角穴付き止めねじが付属しています。材質/仕上S45C、無電解ニッケルメッキねじ寸法MM6
DKB 画N固(キーボード用)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から5日以内出荷クランプ用ボルトを締めることによってキーボードを固定し、落下を防ぎます。 B5サイズのノートパソコンから500mm幅のキーボードまで固定できます。 リトラクタブルタイプはキーボード不使用時に立てかけることができます。 丸パイプ用は、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。材質(マウス置き)SPCC、カチオン塗装(黒)材質(本体)AC4C-F、静電塗装(つや消し黒)材質(クランプボルト)SCM435、三価クロメート処理材質(ヒンジ)SPCC、静電塗装(つや消し黒)材質(クランプ)AC4C-F、静電塗装(つや消し黒)
『パイプフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
- パイプフレーム・グリーンフレーム
- パイプフレーム用部品
- クランプ
- フェンス・パーテーション