2,486件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレス大型固定キャスター(ゴム車) TAKIGEN(タキゲン)

    プレス大型固定キャスター(ゴム車)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    K-50・K-50S・K-52・K-52Sと組合せて使用できます。(K-500・K-520)
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)合成ゴム表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • イレクター Φ28 パネルキャッチ用 メタルジョイント ニッケル 矢崎化工

    イレクター Φ28 パネルキャッチ用 メタルジョイント ニッケル

    矢崎化工
    799税込879
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    Φ28パネルキャッチパイプ用のメタルジョイントになります。パイプのリブをカットする事なく、取付けをする事ができます。パイプのリブにパネルを差し込むだけで簡単にパネル構成ができます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイントです。
    用途ホワイトボード、パーテーションの製作仕様導電対応材質表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 差込キャスター TMEHジャパン

    差込キャスター

    TMEHジャパン
    1,100税込1,210
    1個
    3日以内出荷
    差込みタイプキャスター アルミパイプ適合(Φ50ウレタン)
    形状自在車輪径(Φmm)(呼称寸法)50材質(車輪)ウレタン取付高(mm)69適合パイプAP2812J-SA許容荷重(daN)40偏心(mm)21
  • 差込キャスター TMEHジャパン

    差込キャスター

    TMEHジャパン
    815税込897
    1個
    3日以内出荷
    差込タイプキャスター アルミパイプ適合(Φ50エラストマー)
    形状自在車輪径(Φmm)(呼称寸法)50材質(車輪)エラストマー取付高(mm)69適合パイプAP2812J-SA許容荷重(daN)30偏心(mm)21
  • 差込キャスター TMEHジャパン

    差込キャスター

    TMEHジャパン
    1,160税込1,276
    1個
    3日以内出荷
    形状ブレーキ付き自在車輪径(Φmm)50材質(車輪)ウレタン取付高(mm)69適合パイプAP2812J-SA偏心(mm)21
  • プレートタイプキャスター TMEHジャパン

    プレートタイプキャスター

    TMEHジャパン
    3,090税込3,399
    1セットほか
    3日以内出荷
    車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴム取付高(mm)168最大荷重(daN)150
  • アルミスロットアダプターセット TMEHジャパン

    アルミスロットアダプターセット

    TMEHジャパン
    269税込296
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容ADT-08:1個、皿ボルトCM0515:1個、スプリングナットSN405:1個材質アルミニウム、ボルト/ナット:スチール質量(g)16
  • プレートタイプキャスター125Φ TMEHジャパン

    プレートタイプキャスター125Φ

    TMEHジャパン
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    Φ125ウレタン 自在車
    車輪径(Φmm)125材質(車輪)ウレタン取付高(mm)168最大荷重(daN)130偏心(mm)38
  • 差込キャスター ASA用 TMEHジャパン

    差込キャスター ASA用

    TMEHジャパン
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    自在(エラストマー車)
    車輪径(Φmm)50材質(車輪)エラストマータイプ差込み取付高(mm)69許容荷重(daN)30偏心(mm)21
  • 直径42-450mmパイプスタンド エスコ

    直径42-450mmパイプスタンド

    エスコ
    42,700税込46,970
    1個
    翌日出荷
    質量(kg)12.8高さ調整範囲(mm)770/1240最大荷重(kg)500
  • ボルトタイプキャスター50Φ 自在車輪 TMEHジャパン

    ボルトタイプキャスター50Φ 自在車輪

    TMEHジャパン
    772税込849
    1個
    3日以内出荷
    車輪径(Φmm)50材質(車輪)エラストマータイプボルト取付高(mm)68種類自在車輪最大荷重(N)30da偏心(mm)21
  • 差込キャスターブレーキ付き TMEHジャパン

    差込キャスターブレーキ付き

    TMEHジャパン
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    適合ECOパイプ・SUHパイプ車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマータイプ差込み取付高(mm)127許容荷重(daN)50偏心(mm)32
  • ボルトタイプキャスターΦ50ブレーキ付き TMEHジャパン

    ボルトタイプキャスターΦ50ブレーキ付き

    TMEHジャパン
    1,010税込1,111
    1個
    3日以内出荷
    仕様ボルトタイプキャスター(Φ50エラストマー)車輪径(Φmm)50(呼称)材質(車輪)エラストマータイプブレーキ付き自在取付高(mm)68許容荷重(daN)30偏心(mm)21
  • プリダン用パーツ TMEHジャパン

    プリダン用パーツ

    TMEHジャパン
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    セット内容G-21A:2コ、ノブボルトHM0620:1コ、ナットTN06:1コ材質スチール質量(g)128
  • 差込キャスターΦ75自在ESD TMEHジャパン

    差込キャスターΦ75自在ESD

    TMEHジャパン
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    仕様【差込タイプ】樹脂コーティングパイプ適合(Φ75ESDゴム)車輪径(Φmm)75(呼称)材質(車輪)ESDゴムタイプ自在取付高(mm)96許容荷重(daN)25偏心(mm)29
  • アルミコーナーベース TMEHジャパン

    アルミコーナーベース

    TMEHジャパン
    1,898税込2,088
    1セット
    翌々日出荷
    メーカー製ボルトタイプキャスターΦ50、Φ75を旋回させた時に、車輪がラックの外側にはみ出すのを抑えます。 ボルトタイプキャスター取付けには、別途ナット(M12)、スプリングワッシャー(M12)が必要です。
    セット内容ACB-B28A×1個、A-003×1個、M0625W/N06W-55(ボルト/ナット)×2セット材質アルミニウム、ボルト、ナット:スチール質量(g)296
  • プレートタイプキャスターΦ150 TMEHジャパン

    プレートタイプキャスターΦ150

    TMEHジャパン
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    車輪径(Φmm)150材質(車輪)ウレタン取付高(mm)190耐荷重N(kgf)1372.9(140)
  • ボルトタイプキャスター TMEHジャパン

    ボルトタイプキャスター

    TMEHジャパン
    899税込989
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    車輪径(Φmm)75取付高(mm)95
  • 双輪 自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    双輪 自在キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    取付け高さが低く小型 旋回がスムーズ 走行安定性抜群
    用途大型OA機器材質本体/アルミニウム合金(ADC)、車輪/ナイロンブラック許容荷重(kN)1.47表面仕上げ本体/ビーズショット処理
  • 超重量用双輪自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    超重量用双輪自在キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    双輪のため回転性能と始動力が向上、また旋回部に特殊ベアリング方式を採用し、より旋回性能を向上させました。
    用途大型・中型低速運搬台車表面仕上げ電着塗装(黒色)
  • 低床式旋回キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    低床式旋回キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    製品の高さが低いので機器の安定が保たれます。
    用途大型・中型の機器材質本体/冷間圧延鋼板(SPCC)、車輪/ウレタンゴム車輪径(Φmm)50質量(g)780許容荷重(N)784表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード30063
  • パイプガイド(Φ34用 L60×W100) TAKIGEN(タキゲン)

    パイプガイド(Φ34用 L60×W100)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,758税込1,934
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。 ステンレス製ですので耐食性に優れています。
    用途特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド適合FA-1825N材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)185適合パイプ径(Φmm)34材質(軸受)ポリアミド6(PA6)タキゲンコード60763
  • パイプガイド(Φ21.7用 L46×W80) TAKIGEN(タキゲン)

    パイプガイド(Φ21.7用 L46×W80)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,237税込1,361
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。 ステンレス製ですので耐食性に優れています。
    用途特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド適合FA-1820-2材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)115適合パイプ径(Φmm)21.7材質(軸受)ポリアミド6(PA6)タキゲンコード60294
  • 微音キャスター(ストッパー付) TAKIGEN(タキゲン)

    微音キャスター(ストッパー付)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    優れた操作性と静粛性を備えています 反発弾性に優れたゴム車輪と高精度の本体で、小さな力でスムーズに操作できます 走行跡が目立たない、グレー車輪
    用途OA機器・大型・中型の機器材質(車輪)グレーゴム表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 低床重荷重用キャスター(双輪タイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    低床重荷重用キャスター(双輪タイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    双輪の各車輪が独立して動くため回転が容易に行えます。 旋回部分・車軸は表面硬化焼入処理 耐油・耐薬品・耐摩耗性・耐熱性(ー40~~+120℃)に優れたMCナイロン使用
    用途大型・中型の機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 超重量用自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    超重量用自在キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    旋回部はパッキング構造のため、防水・防塵・防錆効果抜群です。 車輪はフェノール樹脂を主原料にした特殊合成樹脂製で、耐摩耗性・耐衝撃性・耐荷重性に優れています。
    用途大型・中型の機器・台車・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)フェノール樹脂表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 重量用自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    重量用自在キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    車輪軸にはすべてローラーベアリングを使用、回転性能抜群 長期間固定されても歪みが残りません。
    用途大型機械・台車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン樹脂表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)、ホイール:エポキシ樹脂焼付塗装
  • キャリマウントS TAKIGEN(タキゲン)

    キャリマウントS

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    機器の移動、据付けが同時にできるので、移動の多い機器やレイアウトの変更に便利です。 据付け時アジャスターが中心にあり、がたつきがない構造で安定性に優れています。 アジャスターに抜止め機構が付いています。 アジャスターには耐油性ゴムを使用しています。
    用途OA機器・事務機器・計測機器・精密機器
  • プレス大型自在キャスター(Ur車) TAKIGEN(タキゲン)

    プレス大型自在キャスター(Ur車)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    K-500・K-520と組合せて使用できます。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)680材質(車輪)ウレタンゴム許容荷重(N)1170表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード30055
  • スペーシア カラーフェンス1200 スペーシア

    スペーシア カラーフェンス1200

    スペーシア
    12,980税込14,278
    1枚
    11日以内出荷
    ウェイトなしで設置できます。 脚が360度回転するので、収納・移動が簡単なフェンスです。 専用フェンス保管台車(SPS-FC1200)を使えば20枚収納できます。 軽量で錆に強く、汚れが付着し難いパイプ製です。 連結ジョイントPJ-604Gを使用すれば自由な角度で連結セットが出きます。
    材質本体:AAS樹脂被覆溶融亜鉛メッキ鋼管質量(kg)4.5高さ(mm)1120奥行(mm)290間口(mm)1200
  • スパホィールJBー53020 30mmピッチ鉄心タイプ2000L スペーシア

    スパホィールJBー53020 30mmピッチ鉄心タイプ2000L

    スペーシア
    6,898税込7,588
    1本
    翌日出荷
    スペーシアパイプとの組み合わせにより、先入れ先出しに便利なシューターが簡単に作れます。 コロの中央が起伏しているため、ワークを点でとらえ直進走行がスムーズです。
    トラスコ品番307-1570材質フレーム:スチール、ホイール:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)2005全長(mm)2005質量(kg)2.4ピッチ(mm)30ホイール直径(Φmm)25ホイール幅(mm)21.4
  • スプリングナット用六角ボルト TMEHジャパン

    スプリングナット用六角ボルト

    TMEHジャパン
    47税込52
    1個
    3日以内出荷
    適合スプリングナットSN408シルバーねじの呼びM8×15
  • スロットローラー TMEHジャパン

    スロットローラー

    TMEHジャパン
    999税込1,099
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容ASR-52×1個、滑車用ステー(GB-02)×1個、M0630W×1個、SN406×1個
  • ドアレール TMEHジャパン

    ドアレール

    TMEHジャパン
    3,500税込3,850
    1本
    翌々日出荷
    材質アルミニウム定尺(m)4表面アルマイト処理質量(g/m)166
  • アルミ用シートガイド TMEHジャパン

    アルミ用シートガイド

    TMEHジャパン
    2,698税込2,968
    1本
    翌々日出荷
    質量(g)516定尺(m)(呼び)4
  • ALキャスタサポートセット TMEHジャパン

    ALキャスタサポートセット

    TMEHジャパン
    479税込527
    1セット
    3日以内出荷
    適合(キャスター)PA500シリーズセット内容ACM-500×1個、六角ナット(NN08W)×1個、六角ボルト(GM835W)×1個、M8平ワッシャー×1個
  • ESDプレート TMEHジャパン

    ESDプレート

    TMEHジャパン
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)0.2
  • プラスティックブッシング TMEHジャパン

    プラスティックブッシング

    TMEHジャパン
    369税込406
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質ナイロン6・ステンレス質量(g)32適合パイプAP2812J/AP2829/AR2812/AR2829
  • プラコンサポート40 TMEHジャパン

    プラコンサポート40

    TMEHジャパン
    906税込997
    1個
    翌々日出荷
    材質スチール質量(g)178表面三価クロムメッキ
  • グリップリング TMEHジャパン

    グリップリング

    TMEHジャパン
    1,520税込1,672
    1個
    3日以内出荷
    グレー材質(車輪)ウレタン取付高(mm)100最大荷重(daN)40偏心(mm)33車輪サイズ(inch)3(75mm相当)

パイプフレーム』には他にこんなカテゴリがあります

パイプフレーム用部品