絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(12)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,457)
  • TMEHジャパン(448)
  • 矢崎化工(128)
  • TAKIGEN(タキゲン)(123)
  • スペーシア(81)
  • SUS(エスユーエス)(65)
  • 東栄管機(28)
  • エスコ(20)
  • イマオコーポレーション(8)
  • 協進電機(7)
  • 南榮工業(6)
  • フジテック・ジャパン(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • Elesa(3)
  • NACHI(不二越)(2)
  • ノーブランド(2)
  • PONY(ポニー)(2)
  • オークラ輸送機(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DPC パイプエンドキャップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    DPC パイプエンドキャップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(26件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷
    アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。 取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
    材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
  • FPP ポイントプレート NBK(鍋屋バイテック会社)

    FPP ポイントプレート

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    239税込263
    1個
    当日出荷
  • DFS・DFSN 画N固(角度調整・1軸タイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    DFS・DFSN 画N固(角度調整・1軸タイプ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    1軸方向にディスプレイを角度調節することができます。角度調節範囲は±90°です。 DFS:クランプレバータイプ DFSN:固定用ナットタイプ六角頭用カバーキャップが付属しています。 クランプレバーまたは固定用ナットを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
  • FPS/FPT ポイントステッカ NBK(鍋屋バイテック会社)

    FPS/FPT ポイントステッカ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    質量(g)0.1
  • FLE ポイントレンズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    FLE ポイントレンズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    899税込989
    1個
    当日出荷
  • タブレットPCホルダ NBK(鍋屋バイテック会社)

    タブレットPCホルダ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。 アルミフレーム・壁面パネル・板金などに取りつけができます。 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTAR-13-330-AF-**-BK]] 13-20mm----[[DTAR-20-330-AF-**-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械最小高さ(mm)155最大積載荷重(kg)5幅(mm)190/330材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン、(プレート)SPHC/静電塗装、(固定用プレート)SS400/静電塗装
  • タブレットPCホルダ NBK(鍋屋バイテック会社)

    タブレットPCホルダ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTA-13-330-BK]] 13-20mm----[[DTA-20-330-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。 [[DTA]]の機器・装置への取りつけは、ディスプレイ固定部品を使用してください。また、ベースには75mm×75mmおよび100mm×100mmの位置にM4のねじ穴があり、VESA規格に準拠した市販のディスプレイ固定部品に取りつけることもできます。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン幅(mm)190/330最大積載荷重(kg)5最小高さ(mm)155
  • ポイントプレート NBK(鍋屋バイテック会社)

    ポイントプレート

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    スケールプレート[[FSP]]やスケールステッカ[[FSS]][[FST]]と組み合わせて使用してください。 アクチュエータなどの原点指示プレートとしても便利です。 接着テープつき。機械・装置にそのまま貼付けてご使用ください。
    材質(本体)SUS304色(本体)BK
  • ポイントステッカ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ポイントステッカ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    スケールプレート[[FSP]]やスケールステッカ[[FSS]][[FST]]と組み合わせて使用してください。 機械・装置にそのまま貼りつけて使用できるステッカタイプ。 アクチュエータなどの原点指示プレートとしても便利です。
    材質(本体)ポリエステル/アルミ蒸着色(本体)BK
  • DFT 画N固(角度調整・ボールタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    DFT 画N固(角度調整・ボールタイプ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることが出来ます。ディスプレイを回転させることもできます。 内臓スプリングのはたらきで、ディスプレイを保持します。調整後の締付作業は不要です。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
    材質(本体)A6063、アルマイト処理
  • DFR 画N固(固定タイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    DFR 画N固(固定タイプ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    679税込747
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    機器・装置にディスプレイを固定します。簡単・省スペースな取りつけ方法です。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
  • LXT セレーションロック用ばね NBK(鍋屋バイテック会社)

    LXT セレーションロック用ばね

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • DFK 画N固(角度調整・ボールタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    DFK 画N固(角度調整・ボールタイプ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることができます。ディスプレイを回転させることもできます。 固定用のキャップスクリューを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
  • スライダブロック - フランジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    スライダブロック - フランジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ダイナミックマウンティングアーム-2軸-アームタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ダイナミックマウンティングアーム-2軸-アームタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷から82日以内出荷
    振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定アームです。 スムーズな操作感。 カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。 ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。 動荷重を受ける環境でもディスプレイを確実に保持します。 アームは壁から50mmの高さまで折りたたみ可能。さらにケーブルが格納でき、未使用時の省スペースを実現します。 メンテナンスフリー。
    用途産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機材質(本体)アルミニウム合金/粉体塗装、(ディスプレイ用プレート)S20C相当/粉体塗装
  • ダイナミックマウンティングアーム-2軸-シングルアームタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ダイナミックマウンティングアーム-2軸-シングルアームタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定アームです。 スムーズな操作感。 カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。 ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。 動荷重を受ける環境でもディスプレイを確実に保持します。 本体にケーブルの格納スペースがあり、すっきりとした外観になります。 2種類の取りつけタイプを選択できます。 [[AV-D32-23A111-76]]----平行タイプ [[AV-D32-23A131-76]]----垂直タイプ 平行タイプは壁面、垂直タイプは機械の水平面への取りつけに適しています。 黒色や上下方向のトルクが大きい商品もあります。コンタクトセンターへお問い合わせください。
    用途産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機材質(本体)アルミニウム合金/粉体塗装(白)、(ディスプレイ用プレート)S20C相当/粉体塗装(白)最大積載荷重(kg)7.14最大荷重(N)1600トルク(N・m)(左右方向)4.3/9.8[ディスプレイ部/取りつけ部]、(上下方向)7.9/1.13[逆回転/順回転]最大動荷重(N)70
  • ダイナミックマウンティングアーム-2軸-ダブルアームタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ダイナミックマウンティングアーム-2軸-ダブルアームタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    66,980税込73,678
    1個
    5日以内出荷
    振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定アームです。 スムーズな操作感。 ダブルアームにより、取りつけ面からディスプレイまでの距離を100-540mmの範囲で調整できます。 カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。 ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。 動荷重を受ける環境でもディスプレイを確実に保持します。 本体にケーブルの格納スペースがあり、すっきりとした外観になります。 2種類の取りつけタイプを選択できます。 [[AV-D32-46D111-76]]----平行タイプ [[AV-D32-46D131-76]]----垂直タイプ 平行タイプは壁面、垂直タイプは機械の水平面への取りつけに適しています。 黒色や上下方向のトルクが大きい商品もあります。コンタクトセンターへお問い合わせください。
    用途産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機材質(本体)アルミニウム合金/粉体塗装(白)、(ディスプレイ用プレート)S20C相当/粉体塗装(白)最大積載荷重(kg)5.4最大荷重(N)755トルク(N・m)(左右方向)4.3/9.8/9.8[ディスプレイ部/取りつけ部/中央部]、(上下方向)7.9/1.13[逆回転/順回転]最大動荷重(N)70
  • ダイナミックマウント-1軸タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ダイナミックマウント-1軸タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から97日以内出荷
    振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定部品です。 スムーズな操作感。 カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。 ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。 メンテナンスフリー。 [[AV-D30-5T]]の機器・装置への取りつけは、M5のねじを使用してください。
    用途産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機最大荷重(N)1845材質(本体)アルミニウム合金/粉体塗装、(ディスプレイ用プレート)S20C相当/粉体塗装
  • ダイナミックマウント-2軸タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ダイナミックマウント-2軸タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷から77日以内出荷
    振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定部品です。 スムーズな操作感。 カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。 ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。 メンテナンスフリー。 動荷重を受ける環境でもディスプレイを確実に保持します。 [[AV-D30-7K]]の機器・装置への取りつけは、M6のねじを使用してください。
    用途産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機材質(本体)アルミニウム合金/粉体塗装、(ディスプレイ用プレート)S20C相当/粉体塗装最大荷重(N)178
  • タブレットPCホルダ - 1軸タイプ - クランプレバー保持 - マグネット取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)

    タブレットPCホルダ - 1軸タイプ - クランプレバー保持 - マグネット取りつけ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。 マグネットのため、機器・装置への取りつけ・取りはずしが容易で、作業環境に応じてタブレットの取りつけ位置を簡単に変更することができます。また、未使用時に取りはずしておくことで盗難防止にも効果的です。 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。 クランプレバーを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTAS-13-330-MG-BK]] 13-20mm----[[DTAS-20-330-MG-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。 マグネットはゴムジャケットで覆われており、被吸着物との摩擦抵抗が大きくなるため、位置ずれを防止します。 ゴムジャケットの弾性により、鋳肌などの粗い表面でも確実に吸着します。また、被吸着物の傷つきを防止します。
    幅(mm)190/330最大積載荷重(kg)2最小高さ(mm)155
  • タブレットPCホルダ - クイックポジショニングタイプ - 丸パイプ用 NBK(鍋屋バイテック会社)

    タブレットPCホルダ - クイックポジショニングタイプ - 丸パイプ用

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    垂直軸の丸パイプ・丸シャフトにタブレットPCを取りつけるためのホルダです。 丸パイプ・丸シャフトへの取りつけは、手軽に位置決めができる[[CUPB]]を使用。 操作ボタンを押すとロックが解除され、ブラケットの上下方向へスムーズな移動ができ、操作ボタンを離した位置で保持されます。 上方向へは操作ボタンを押さなくても、力を加えることで移動できます。 最大5kgまで搭載できます。 横側アーム・下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTAC-13-330-PB-**-BK]] 13-20mm----[[DTAC-20-330-PB-**-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械最小高さ(mm)155最大積載荷重(kg)5幅(mm)190/330材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン、(ディスプレイ用プレート)SPHC/静電塗装、(ブラケット本体)A6063/アルマイト処理、(カバー)A6063/アルマイト処理、(ブラケットプレート)ポリアセタール(黒)、(操作ボタン)ポリアセタール(黒)
  • DKB キーボード固定部品 - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    DKB キーボード固定部品 - 固定タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    寸法L(mm)198寸法L1(mm)174寸法D(mm)28
  • DPH パイプホルダ NBK(鍋屋バイテック会社)

    DPH パイプホルダ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    アルミパイプDAPの固定にご使用ください。 全製品に六角穴付き止めねじが付属しています。
    材質/仕上S45C、無電解ニッケルメッキねじ寸法MM6
  • DKB 画N固(キーボード用) NBK(鍋屋バイテック会社)

    DKB 画N固(キーボード用)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    クランプ用ボルトを締めることによってキーボードを固定し、落下を防ぎます。 B5サイズのノートパソコンから500mm幅のキーボードまで固定できます。 リトラクタブルタイプはキーボード不使用時に立てかけることができます。 丸パイプ用は、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
    材質(マウス置き)SPCC、カチオン塗装(黒)材質(本体)AC4C-F、静電塗装(つや消し黒)材質(クランプボルト)SCM435、三価クロメート処理材質(ヒンジ)SPCC、静電塗装(つや消し黒)材質(クランプ)AC4C-F、静電塗装(つや消し黒)
  • DKBR-AA  キーボード固定部品- 1軸タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    DKBR-AA キーボード固定部品- 1軸タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
  • DKB-AA  キーボード固定部品- 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    DKB-AA キーボード固定部品- 固定タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    寸法B(mm)40
  • DFT-AA ディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - スプリング保持 NBK(鍋屋バイテック会社)

    DFT-AA ディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - スプリング保持

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,698税込10,668
    1個
    5日以内出荷
    寸法B(mm)40寸法L1(mm)17最大積載量(kg)10
  • DFSN-AA  ディスプレイ固定部品- 1軸タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    DFSN-AA ディスプレイ固定部品- 1軸タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
    寸法L(mm)106寸法L1(mm)17最大積載量(kg)10寸法B(mm)40
  • DFS-AA  ディスプレイ固定部品- 1軸タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    DFS-AA ディスプレイ固定部品- 1軸タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,298税込10,228
    1個
    5日以内出荷
    寸法B(mm)40寸法L(mm)106寸法L1(mm)17最大積載量(kg)6
  • DFR-AA ディスプレイ固定部品- 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    DFR-AA ディスプレイ固定部品- 固定タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    寸法L(mm)38寸法L1(mm)17最大積載量(kg)10寸法B(mm)40
  • アクチュエータ NBK(鍋屋バイテック会社)

    アクチュエータ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    右ねじ。
  • パイプジョイント - フリー NBK(鍋屋バイテック会社)

    パイプジョイント - フリー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,698税込10,668
    1個
    5日以内出荷
  • スライダブロック - クロス NBK(鍋屋バイテック会社)

    スライダブロック - クロス

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • LXZ アジャスタブルメカニズム NBK(鍋屋バイテック会社)

    LXZ アジャスタブルメカニズム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    D66
  • LXP セレーションロック NBK(鍋屋バイテック会社)

    LXP セレーションロック

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    歯数60
  • LXG セレーションロック用ガイド NBK(鍋屋バイテック会社)

    LXG セレーションロック用ガイド

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • FJS スクウェアジョイント NBK(鍋屋バイテック会社)

    FJS スクウェアジョイント

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    許容荷重(N)5000

パイプフレーム』には他にこんなカテゴリがあります

パイプフレーム用部品