1,495件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャスターサポートセット TMEHジャパン

    キャスターサポートセット

    TMEHジャパン
    ¥430~税込¥473~
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    ジョイントの上から取付可能なキャスターサポートセットです。
    材質スチール表面三価クロムメッキ
  • GA-15Hセット品 TMEHジャパン

    GA-15Hセット品

    TMEHジャパン
    ¥416~税込¥458~
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    セット内容G-15AH:1コ、G-15BS:1コ、ボルトM0610:1コ材質スチール質量(g)90適合パイプ径(Φmm)28
  • パイジョン(内キャップ) 内キャップ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョン(内キャップ) 内キャップ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥319~税込¥351~
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    パイプ内部への異物の混入を防ぐことのできる製品です。
    材質樹脂タイプ丸内キャップRoHS指令(10物質対応)対応
  • カクラックエルボ(ホワイト) 東栄管機

    カクラックエルボ(ホワイト)

    東栄管機
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
    用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル色ホワイト外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36
  • カクラック3方エルボ(ブラック) 東栄管機

    カクラック3方エルボ(ブラック)

    東栄管機
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。 ブラック色は環境に配慮した塩ビ再生材を使用しています。
    用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材)外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36
  • イレクター Φ42 メタルジョイント 矢崎化工

    イレクター Φ42 メタルジョイント

    矢崎化工
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    Φ42イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。
    用途Φ42イレクターパイプ用材質鉄表面処理カチオン塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • GFパネルホールド(t3用) 定尺2000mm SUS(エスユーエス)

    GFパネルホールド(t3用) 定尺2000mm

    SUS(エスユーエス)
    ¥875税込¥963
    1個
    9日以内出荷
    樹脂プレートの取り付け用パーツです。 フレームにワンタッチで取付可能です。 樹脂プレートの加工も不要です。
    適合グリーンフレームN材質ポリプロピレン長さ(mm)2000質量(g)81/mシリーズGF
  • グリーンフレームエンドカバー(イエロー) SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームエンドカバー(イエロー)

    SUS(エスユーエス)
    ¥132税込¥145
    1個
    当日出荷
    フレーム端面を保護するためのカバーです。 中空を利用して簡単なツール差しなどとしてもご使用いただけます。
    適合グリーンフレームN材質軟質塩ビ質量(g)4シリーズGF
  • 差込キャスター TMEHジャパン

    差込キャスター

    TMEHジャパン
    ¥1,420~税込¥1,562~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タイプブレーキ付き自在許容荷重(daN)40
  • イレクター Φ28 蝶番 矢崎化工

    イレクター Φ28 蝶番

    矢崎化工(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    扉・蓋用の蝶番として使用します。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄質量(g)210表面処理三価クロメート
  • イレクター Φ28 支持板 矢崎化工

    イレクター Φ28 支持板

    矢崎化工
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    イレクター台車にキャスターを取り付ける際に使用する支持板です。キャスターYKシリーズ、YJシリーズに使用します。パイプ取付ピッチは70mmです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄表面処理三価クロメート
  • GF抜差し蝶番R SUS(エスユーエス)

    GF抜差し蝶番R

    SUS(エスユーエス)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    材質(本体部)アルミ押出材、(ピン)ステンレス質量(g)90
  • GF-SFコネクタ LスロットロングGキット SUS(エスユーエス)

    GF-SFコネクタ LスロットロングGキット

    SUS(エスユーエス)
    ¥499税込¥549
    1セット
    欠品中
    コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)59
  • 引掛け金具A JBー104 スペーシア

    引掛け金具A JBー104

    スペーシア
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    台車等の開閉用に使用する引掛け金具です。
    用途引掛け金具仕様パイプ取り付け用金具トラスコ品番108-2166材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)90
  • メタルジョイントNSー3(単品ジョイント) スペーシア

    メタルジョイントNSー3(単品ジョイント)

    スペーシア
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    ボルトとナットによる締め付け固定式です。 組み立て・分解が自由にでき、内面の突起で固定力が優れています。
    トラスコ品番849-3454材質鋼板厚さ(mm)2.6質量(g)325仕上黒色カチオン電着塗装
  • GA-5Sセット品 TMEHジャパン

    GA-5Sセット品

    TMEHジャパン
    ¥999~税込¥1,099~
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)388
  • FPS/FPT ポイントステッカ NBK(鍋屋バイテック会社)

    FPS/FPT ポイントステッカ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷
    質量(g)0.1
  • FLE ポイントレンズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    FLE ポイントレンズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
  • 丸パイプ 目盛りなし 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    丸パイプ 目盛りなし

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥100~税込¥110~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • ハンドル付きネジ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ハンドル付きネジ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • パイジョンパーツ PGシリーズ 水平 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョンパーツ PGシリーズ 水平

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥1,505税込¥1,656
    1個
    当日出荷
    水平側面軸の立ち上げに
    仕様-寸法(mm)28×38×12サイズ28×38×12Φd12寸法H(mm)14寸法A(mm)20寸法E(mm)14寸法B(mm)7寸法C(mm)12寸法W(mm)38寸法G(mm)30締付ねじM4寸法2-ΦP(mm)4.2
  • プラスティックスペーサー TMEHジャパン

    プラスティックスペーサー

    TMEHジャパン
    ¥89税込¥98
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    板物を取付ける際のスペーサーとして使用します。
    材質ABS樹脂質量(g)5
  • カクラックキャップ(ホワイト) 東栄管機

    カクラックキャップ(ホワイト)

    東栄管機(1件のレビュー)
    ¥92税込¥101
    1個
    当日出荷
    カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
    用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)32
  • カクラックスリットチーズ(ホワイト) 東栄管機

    カクラックスリットチーズ(ホワイト)

    東栄管機
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
    用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36
  • タブレットPCホルダ NBK(鍋屋バイテック会社)

    タブレットPCホルダ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。 アルミフレーム・壁面パネル・板金などに取りつけができます。 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTAR-13-330-AF-**-BK]] 13-20mm----[[DTAR-20-330-AF-**-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン、(プレート)SPHC/静電塗装、(固定用プレート)SS400/静電塗装幅(mm)190/330最大積載荷重(kg)5最小高さ(mm)155
  • アルミジョイントセット TMEHジャパン

    アルミジョイントセット

    TMEHジャパン
    ¥459税込¥505
    1セット
    当日出荷
    アルミジョイントセット(インナータイプ)です。
    セット内容B-001H:2コ、M0620W/TN06W-55(ボルト/ナット):1セット材質アルミニウム・ボルト/ナット:スチール質量(g)48
  • 差込ESDキャスターΦ75 TMEHジャパン

    差込ESDキャスターΦ75

    TMEHジャパン
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    差込みキャスター、エコ・SUHパイプ用、Φ75、ゴム、自在、静電仕様
    材質フレーム:鉄、車輪:ESDゴム車輪径(Φmm)75取付高(mm)96許容荷重(daN)25偏心(mm)29
  • ステンレス 自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 自在キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,271~税込¥2,498~
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
    用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
  • 長ねじ自在キャスター(ナット付属) TAKIGEN(タキゲン)

    長ねじ自在キャスター(ナット付属)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
    用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン付属品六角ナット材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 自在キャスター(ストッパー付) TAKIGEN(タキゲン)

    自在キャスター(ストッパー付)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    強力なストッパー付 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
    用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)旋回半径(mm)69表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • プレス大型自在キャスター(S付、ゴム車) TAKIGEN(タキゲン)

    プレス大型自在キャスター(S付、ゴム車)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    K-500・K-520と組合せて使用できます。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)合成ゴム表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • スリーブ TMEHジャパン

    スリーブ

    TMEHジャパン
    ¥154税込¥169
    1個
    当日出荷
    適合GA-12S、GA-17S、GA-22S、GA-24S、GA-25S材質ポリエチレン色ホワイト質量(g)12
  • イレクター キャスター用セムス 矢崎化工

    イレクター キャスター用セムス

    矢崎化工
    ¥33~税込¥36~
    1個
    当日出荷
    YJC-100、YKC-100キャスター取付専用ビスです。
    材質鉄表面処理三価クロメート
  • イレクター Φ28 いたあな金具 矢崎化工

    イレクター Φ28 いたあな金具

    矢崎化工(1件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    カギ金具EF-1014AまたはEF-1014Bとセットで使用します。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄質量(g)53表面処理三価クロメート
  • イレクター Φ28 波板取付用フック 矢崎化工

    イレクター Φ28 波板取付用フック

    矢崎化工(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(20個)
    当日出荷
    イレクターパイプに波板をとりつけることができます。袋20個入りです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄質量(g)110
  • エンドカバーGFG SUS(エスユーエス)

    エンドカバーGFG

    SUS(エスユーエス)
    ¥144税込¥158
    1個
    当日出荷
    フレーム端面を保護するためのカバーです。
    用途中空になっているので、レンチなどの細い工具挿しとしてもご使用いただけます。材質軟質塩ビ質量(g)7
  • エンドカバーGF F35R SUS(エスユーエス)

    エンドカバーGF F35R

    SUS(エスユーエス)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS304・ゴム質量(g)6
  • 片ドメサドルJBー301A(1ケ) スペーシア

    片ドメサドルJBー301A(1ケ)

    スペーシア
    ¥49税込¥54
    1個
    当日出荷
    板止め用片止めサドルです。
    用途パイプ固定用仕様ビス穴5×10mmトラスコ品番849-3432材質スチール、表面処理:三価クロメート処理厚さ(mm)約1.6質量(g)22.4
  • 差込式樹脂キャスターSDNー50W 白 スペーシア

    差込式樹脂キャスターSDNー50W 白

    スペーシア
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    軽くて錆に強いです。
    用途軽量物、水を使うものなどにトラスコ品番108-0893材質フレーム:AAS樹脂、車輪:ナイロン、軸;スチール車輪径(Φmm)52質量(g)120車輪幅(mm)48(ストッパーなし)取付高(mm)76耐荷重40daN
  • メタルジョイント用ボルトSJーB M6X25 スペーシア

    メタルジョイント用ボルトSJーB M6X25

    スペーシア(1件のレビュー)
    ¥28税込¥31
    1個
    当日出荷
    メタルジョイント用ボルトです(単品)です。
    用途メタルジョイント用ボルトトラスコ品番108-1603材質スチール(三価クロメート処理)サイズM6×25質量(g)7.2

『パイプフレーム』には他にこんなカテゴリがあります

パイプフレーム用部品