絞り込み
軸径(Φmm)
- 2(2)
- 2.5(1)
- 2.6(1)
- 2.7(2)
- 2.8(2)
- 2.9(1)
- 3(7)
全長(mm)
- 50~60未満(1)
- 100~120未満(7)
- 140~160未満(7)
- 180~200未満(4)
- 200~220未満(6)
- 240~260未満(4)
- 300~350未満(4)
- 350~400未満(2)
- 400~450未満(1)
ツバ径(Φmm)
- 6
- 2(2)
- 3(10)
- 4(11)
- 5(11)
- 7(7)
- 8(3)
- 9(6)
- 10(5)
- 11(6)
- 13(5)
- 14(2)
- 15(5)
- 16(1)
- 17(4)
- 19(1)
- 20(2)
- 21(2)
- 25(1)
- 30(1)
ツバ厚(mm)
- 4(8)
材質
- S45C(1)
- SKD61(2)
- SKH51(5)
ブランド
- TRUSCO(4)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4)
TRUSCO・CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

ストレートエジェクタピンEN(SKD61)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)¥169~税込¥186~1本当日出荷から8日以内出荷材質SKD61硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(7件のレビュー)¥119~税込¥131~1本当日出荷から5日以内出荷材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートエジェクタピンEH(SKH51)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)¥259~税込¥285~1本当日出荷から8日以内出荷材質SKH51硬度58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
ストレートコアピン
TRUSCO¥349~税込¥384~1本当日出荷成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)ツバ厚(mm)4
ストレートエジェクタピンEJ(ツバ厚4mmタイプ)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)¥209~税込¥230~1本当日出荷から10日以内出荷材質SKD61硬度表面:900HV~ 内部:38~42HRC寸法T(mm)4(0~0.02)RoHS指令(10物質対応)対応
精密ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥249~税込¥274~1本当日出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
標準ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥249~税込¥274~1本当日出荷から翌々日出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
精密段付エジェクタピン
TRUSCO¥439税込¥4831本当日出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)全長(mm)150ツバ厚(mm)4