絞り込み
軸径(Φmm)
- 1.5
- 0.5(6)
- 0.6(7)
- 0.7(6)
- 0.8(8)
- 1(9)
- 1.1(6)
- 1.2(9)
- 1.9(7)
- 2(13)
- 2.5(13)
- 3(9)
- 3.5(10)
- 4(9)
- 4.5(7)
- 5(8)
- 6(8)
- 8(8)
- 10(8)
- 12(7)
- 軸径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 50~60未満(1)
- 100~120未満(9)
- 140~160未満(11)
- 180~200未満(4)
- 200~220未満(6)
- 240~260未満(3)
- 300~350未満(1)
ツバ径(Φmm)
- 3(8)
- 4(2)
- 5(2)
ツバ厚(mm)
- 4(13)
材質
- SKD61(3)
- SKH51(10)
ブランド
- TRUSCO(8)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(5)
TRUSCO・CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応

ストレートエジェクタピンEN(SKD61)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)¥169~税込¥186~1本当日出荷から8日以内出荷材質SKD61硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
ストレートコアピン
TRUSCO¥309~税込¥340~1本当日出荷から翌々日出荷成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)ツバ厚(mm)4
ストレートエジェクタピンEJ(ツバ厚4mmタイプ)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)¥209~税込¥230~1本当日出荷から10日以内出荷材質SKD61硬度表面:900HV~ 内部:38~42HRC寸法T(mm)4(0~0.02)RoHS指令(10物質対応)対応
精密ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥219~税込¥241~1本当日出荷から9日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
標準ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥219~税込¥241~1本当日出荷から9日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
標準ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥229~税込¥252~1本当日出荷から8日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
標準段付エジェクタピン
TRUSCO¥399~税込¥439~1本当日出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)ツバ厚(mm)4
段付エジェクタピンEBJ
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)¥349~税込¥384~1本4日以内出荷材質SKD61硬度表面:900HV~ 内部:40~45HRC寸法T(mm)4(0~-0.02)RoHS指令(10物質対応)対応
精級段付エジャクタピンEHBP(公差0~-0.005)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)¥299~税込¥329~1本4日以内出荷材質SKH51硬度58~60HRC寸法T(mm)4(0~-0.02)
段付エジェクタピンEHB(公差-0.01~-0.02)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)¥279~税込¥307~1本4日以内出荷から8日以内出荷材質SKH51硬度58~60HRC寸法T(mm)4(0~-0.02)RoHS指令(10物質対応)対応
精密段付エジェクタピン
TRUSCO¥419~税込¥461~1本3日以内出荷から7日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)ツバ厚(mm)4
標準段付エジェクタピン
TRUSCO¥429~税込¥472~1本5日以内出荷から6日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。用途プラスチック金型の部品として。ツバ厚(mm)4
精密段付エジェクタピン
TRUSCO¥399~税込¥439~1本当日出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)全長(mm)150ツバ厚(mm)4