その他金型用部品 :「目ネジ」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ねじピッチ1.5
寸法t(mm)3.5
寸法B(mm)5
寸法D1(mm)8
ねじ規格並目
寸法M(mm)M10
寸法R(mm)6
寸法M(並目)M10
寸法B(mm)5
寸法D1(mm)8
寸法M(mm)M10
寸法M(並目)M10
寸法t(mm)3.5
寸法t1(mm)1.5
ねじピッチ1.5
ねじ規格並目
スラストパッドつきグラブスクリュー。
ワークの締めつけ・位置決め・ストッパなどの用途に。
スラストパッド底面の受け溝がシャフトやパイプなどの円筒形状のワークを確実に固定します。
スラストパッドはグラブスクリューに対して、12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。
グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐに押し込むだけで組みつけができます。
寸法X min(mm)7.5
ねじ規格並目
材質(グラブスクリュー)S45C相当、先端部焼入れ/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スラストパッド)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)
機器・装置などのテーブルを水平調整するためのユニット部品。
ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
テーブルの水平調整と固定を一部品で行うことができます。
球面座金により、テーブルの傾きを±1°まで許容できます。
本体と球面座金が一体になっているため、球面座金の脱落・紛失を防止します。
球面座金の外径が本体ねじの谷径よりも小さいため、テーブルの下面からだけでなく上面からも取りつけることができます。
水平調整には専用レンチFLEM-Wをご使用ください。
材質【球面座金】SUS303
材質(本体)SUS303
強度区分【六角穴付ボルト】SUS304相当A2-70
材質(ワッシャー)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。