絞り込み
ブランド
- タカノ(148)
- 大阪魂(58)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(36)
- TRUSCO(24)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(12)
- オイレス工業(10)
- ハヤシ(9)
- ノーブランド(3)
- 栃木屋(3)
- イマオコーポレーション(2)
- ナベヤ(2)
- BIG DAISHOWA(1)
- 大喜多(1)
- 互省製作所(1)
- パンチ工業(1)
エコロジープロダクト

カムスライダー(エコノミー・オイルレス仕様タイプ)
タカノ¥79,980税込¥87,9781セット14日以内出荷O-EMC-75-50-40はスライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。形状角シャットハイト(mm)143パンチ取付面積(mm)75×50オープンハイト(mm)190.6カム角(°)40最大加圧力(t)6.5有効ストローク(mm)40
カムスライダー(エコノミー・オイルレス仕様タイプ)
タカノ¥69,980税込¥76,9781セット14日以内出荷O-EMC-50-100-25はスライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。形状角シャットハイト(mm)115.2パンチ取付面積(mm)50×100オープンハイト(mm)145カム角(°)40最大加圧力(t)6.5有効ストローク(mm)25
カムスライダー(エコノミー・オイルレス仕様タイプ)
タカノ¥49,980税込¥54,9781セット14日以内出荷O-EMC-50-50-25はスライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。形状角シャットハイト(mm)115.2パンチ取付面積(mm)50×50オープンハイト(mm)145カム角(°)40最大加圧力(t)4有効ストローク(mm)25
カムスライダー(エコノミー・オイルレス仕様タイプ)
タカノ¥67,980税込¥74,7781セット欠品中O-EMC-50-50-20はスライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。形状角シャットハイト(mm)110.4パンチ取付面積(mm)50×100オープンハイト(mm)145カム角(°)30最大加圧力(t)4有効ストローク(mm)20
カムスライダー(エコノミー・オイルレス仕様タイプ)
タカノ¥48,980税込¥53,8781セット14日以内出荷O-EMC-50-100-20はスライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。形状角シャットハイト(mm)110.4パンチ取付面積(mm)50×50オープンハイト(mm)145カム角(°)30最大加圧力(t)4有効ストローク(mm)20
カムスライダー(エコノミー・ノック付タイプ)
タカノ¥78,980税込¥86,8781セット14日以内出荷N-EMC-75-100-40はスライドベースとカムアッパーにノック穴加工が付いています。形状角シャットハイト(mm)143パンチ取付面積(mm)75×100オープンハイト(mm)190.6カム角(°)40最大加圧力(t)8有効ストローク(mm)40
カムスライダー(エコノミー・ノック付タイプ)
タカノ¥59,980税込¥65,9781セット欠品中N-EMC-75-50-40はスライドベースとカムアッパーにノック穴加工が付いています。形状角シャットハイト(mm)143パンチ取付面積(mm)75×50オープンハイト(mm)190.6カム角(°)40最大加圧力(t)6.5有効ストローク(mm)40
カムスライダー(エコノミー・ノック付タイプ)
タカノ¥48,980税込¥53,8781セット14日以内出荷N-EMC-50-100-25はスライドベースとカムアッパーにノック穴加工が付いています。形状角シャットハイト(mm)115.2パンチ取付面積(mm)50×100オープンハイト(mm)145カム角(°)40最大加圧力(t)6.5有効ストローク(mm)25
カムスライダー(エコノミー・ノック付タイプ)
タカノ¥38,980税込¥42,8781セット欠品中N-EMC-50-50-25はスライドベースとカムアッパーにノック穴加工が付いています。形状角シャットハイト(mm)115.2パンチ取付面積(mm)50×50オープンハイト(mm)145カム角(°)40最大加圧力(t)4有効ストローク(mm)25
カムスライダー(エコノミー・ノック付タイプ)
タカノ¥45,980税込¥50,5781セット欠品中N-EMC-50-100-20はスライドベースとカムアッパーにノック穴加工が付いています。形状角シャットハイト(mm)110.4パンチ取付面積(mm)50×100オープンハイト(mm)145カム角(°)30最大加圧力(t)4有効ストローク(mm)20
カムスライダー(エコノミー・ノック付タイプ)
タカノ¥35,980税込¥39,5781セット欠品中N-EMC-50-50-20はスライドベースとカムアッパーにノック穴加工が付いています。形状角シャットハイト(mm)110.4パンチ取付面積(mm)50×50オープンハイト(mm)145カム角(°)30最大加圧力(t)4有効ストローク(mm)20
カムスライダー(エコノミーシリーズ)
タカノ¥69,980税込¥76,9781セット欠品中EMC-75-100-40はパンチ取り付け面積が75×100mmとなっておりますのでEMC-75-50-40タイプではパンチ取り付け面積が不足する場合や加圧力を増したい場合に使用出来ます。形状角シャットハイト(mm)143パンチ取付面積(mm)75×100オープンハイト(mm)190.6カム角(°)40最大加圧力(t)8有効ストローク(mm)40
カムスライダー(エコノミーシリーズ)
タカノ¥55,980税込¥61,5781セット欠品中EMC-75-50-40はストロークが最大40mm出せるタイプです。又、パンチ取り付け面の縦幅が75mmとなっておりますので、縦に長いパンチを使用する場合にも適します。尚、このタイプにも強制戻し付タイプが御座います。(EMCR-75-50-40)形状角シャットハイト(mm)143パンチ取付面積(mm)75×50オープンハイト(mm)190.6カム角(°)40最大加圧力(t)6.5有効ストローク(mm)40
カムスライダー(エコノミーシリーズ)
タカノ¥42,980税込¥47,2781セット欠品中EMC-50-100-25はパンチ取り付け横幅が100mmとなっておりますのでEMC-50-50-25ではパンチ取り付け幅が不足する場合や複数のパンチを取り付ける場合に使用できます。また、このタイプには、強制戻し付のタイプもございます。(EMCR-50-100-25)形状角シャットハイト(mm)115.2パンチ取付面積(mm)50×100オープンハイト(mm)145カム角(°)40最大加圧力(t)6.5有効ストローク(mm)25
カムスライダー(エコノミーシリーズ)
タカノ¥32,980税込¥36,2781セット欠品中EMC-50-50-25はストローク25mmとなっておりますのでEMC-50-50-20ではストロークが不足する場合に使用できるタイプです。又、このタイプには強制戻し付のタイプもがざいます。(EMCR-50-50-25)形状角シャットハイト(mm)115.2パンチ取付面積(mm)50×50オープンハイト(mm)145カム角(°)40最大加圧力(t)4有効ストローク(mm)25
カムスライダー(エコノミーシリーズ)
タカノ¥39,980税込¥43,9781セット欠品中EMC-50-100-20はEMC-50-50-20のパンチ取り付け面の横幅を100mmと大きくしたタイプで、前記のタイプではパンチ取り付け幅が不足する場合や複数のパンチを取り付ける場合に使用できます。形状角シャットハイト(mm)110.4パンチ取付面積(mm)50×100オープンハイト(mm)145カム角(°)30最大加圧力(t)4有効ストローク(mm)20
カムスライダー(エコノミーシリーズ)
タカノ¥29,980税込¥32,9781セット欠品中EMC-50-50-20はこのシリーズ中最もコンパクトに出来ておりますので金型への取付面積が小さくてすみます。又、カム角が30°となっておりますのでオープンハイトは高くなりますが、ストローク作動がスムーズに行えるタイプです。形状角シャットハイト(mm)110.4パンチ取付面積(mm)50×50オープンハイト(mm)145カム角(°)30最大加圧力(t)4有効ストローク(mm)20
カムスライダー(丸パンチ専用タイプ)
タカノ(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1セット14日以内出荷TMC-18Sは超小型の丸パンチ専用で、ユニットパンチ使用により取り付けが簡単に行えるタイプです。ベースは箱型で特に狭い場所への多数の孔明する場合や、横へ数台の連結した取り付けを行うカム型にも使用できます。尚、ベースは炭素鋼を使用し、バニシング処理が施してあります。形状角シャットハイト(mm)68オープンハイト(mm)80カム角(°)45最大加圧力(t)1.3有効ストローク(mm)12
カムスライダー(ミニブロック20シリーズ)
タカノ¥35,980税込¥39,5781セット欠品中TMB-30-65STは30-30STと同仕様で、パンチプレート面積を30×65m/mと大きくしたタイプです。30-30STではパンチ取り付け幅が不足する場合や、複数のパンチ取り付けが行えます。ストローク(mm)20形状角角度(°)45シャットハイト(mm)90パンチ取付面積(mm)30×65オープンハイト(mm)110最大圧力(ton)5
カムスライダー(ハンマーシリーズ)
タカノ¥41,980税込¥46,1781セット欠品中TMH-35-80-20は、TMH-35-35-20の横幅を80m/mと大きくしたタイプで、前記のタイプではパンチ取り付け幅が不足する場合や複数のパンチの取り付けが行えます。又、加工圧も6tとなっておりますのでTMH-35-35-20では加圧力が不足するカム型や耐久力を考慮するカム型に適します。ストローク(mm)20形状角角度(°)40シャットハイト(mm)90パンチ取付面積(mm)35×80オープンハイト(mm)113.8最大圧力(ton)6
カムスライダー(ミニブロック20シリーズ)
タカノ¥29,980税込¥32,9781セット欠品中TMB-30-30STは小型ながら精度、剛性に優れたタイプです。ベースは狭く出来又、ブロック形状なので横へ何台もの連結した取り付けも行えます。又、カムアッパー給油機構により耐久性に優れております。尚、このタイプはパンチプレートの取り付け加工されていない物も用意出来ます。ストローク(mm)20形状角角度(°)45シャットハイト(mm)90パンチ取付面積(mm)30×30オープンハイト(mm)110最大圧力(ton)2.5
カムスライダー(ハンマーシリーズ)
タカノ¥35,980税込¥39,5781セット欠品中TMH-35-35-20は、カムアッパーを上から叩く方式で、ベースはフランジタイプで取付が簡単に行えるタイプです。又、大変コンパクトになっておりますので金型の取り付け面積が小さくてすみます。ストローク(mm)20形状角角度(°)40シャットハイト(mm)90パンチ取付面積(mm)35×35オープンハイト(mm)113.8最大圧力(ton)3.5
カムスライダー(ミニハンマーシリーズ)
タカノ¥26,980税込¥29,6781セット欠品中TMH-10-22-12は、カムアッパーを型に取り付けずに上から叩く方式でカム型への取付が簡単に行えるハンマータイプで、TMH-8-18Kを改良した製品です。特に小型化され、パンチは市販の物で軸径最大Φ10が使用出来、ストロークも最大12m/mとなっております。尚、このタイプはTMH-8-18K代替品としてご利用下さい。ストローク(mm)12形状角角度(°)40シャットハイト(mm)75オープンハイト(mm)89.3パンチ径(Φmm)軸径Φ10以下(ツバ厚5mm)最大圧力(ton)1.6
カムスライダー(ミニハンマーシリーズ)
タカノ¥19,980税込¥21,9781セット7日以内出荷から14日以内出荷TMEH-8-18Sは、カムアッパーを上から叩く方式によるもっとも小型の丸穴専用で、ユニットパンチ使用により取付は簡単に行えます。バシニング処理、カムアッパー給油機構により耐久性に優れ、横へ何台もの連結した取付も出来るタイプです。ストローク(mm)10形状丸角度(°)45シャットハイト(mm)60パンチ取付面積(mm)専用丸パンチΦ8mmブランク付オープンハイト(mm)70最大圧力(ton)1.3
オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・ホワイト、タブレットタイプ)
タカノ¥2,190~税込¥2,409~1セット(12個)ほか3日以内出荷から6日以内出荷誰でも簡単に無給油摺動部品を製作できます。 「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。 後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。 米国FDA CFRTitle21 NSF-H1に登録の素材で製作。 食品関連の金型や省力機器に使用可能です。 また、摺動部の油汚れの低減にも役立ちます。用途食品関連の金型・省力機器向け 汚れ対策を必要とする金型・FA機器向け成分ミネラルオイル、リン酸使用可能温度範囲0℃~120℃外観白動粘度(mm2/s)51(100℃)
オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・ホワイト、スティックタイプ)
タカノ¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷誰でも簡単に無給油摺動部品を製作できます。 「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。 後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。 米国FDA CFRTitle21 NSF-H1に登録の素材で製作。 食品関連の金型や省力機器に使用可能です。 また、摺動部の油汚れの低減にも役立ちます。用途食品関連の金型・省力機器向け 汚れ対策を必要とする金型・FA機器向け成分ミネラルオイル、リン酸使用可能温度範囲0℃~120℃外観白公差D(mm)+0.3-0動粘度(mm2/s)51(100℃)
オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・スタンダード、スティックタイプ)
タカノ¥3,498~税込¥3,848~1本当日出荷から6日以内出荷誰でも簡単に無給油摺動部品を製作できます。 「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。 後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。 オイルスティックシリーズのスタンダードタイプ。用途プレス金型・プラスチック金型・FA機器向け成分黒鉛、二硫化モリブデン、100%化学合成基油使用可能温度範囲-10℃~120℃外観黒公差D(mm)+0.3、-0動粘度(mm2/s)460( 40℃)、45(100℃)
ストローク調整ブロックΦ60(焼入タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥3,198~税込¥3,518~1個6日以内出荷材質SUJ2色red寸法D(Φmm)60寸法d1(mm)20寸法d2(mm)13寸法h(mm)21ねじ径×ピッチ(mm)M12×P1.75