絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- タカノ(124)
- 大阪魂(58)
- TRUSCO(24)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(12)
- オイレス工業(10)
- ハヤシ(9)
- ノーブランド(3)
- 栃木屋(3)
- イマオコーポレーション(2)
- ナベヤ(2)
- BIG DAISHOWA(1)
- 大喜多(1)
- 互省製作所(1)
- パンチ工業(1)

スケールステッカ(横型)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥349~税込¥384~1個当日出荷から5日以内出荷ステッカタイプの横型スケール。機械・装置などに貼りつけて使用してください。 100・200・300・500mmのスケール長を標準化。 柔軟性のあるポリエステル製。ポスト・シャフトなどの曲面に貼りつけたり、任意の長さに切って使用することができます。 角部はRです。容易に剥がれません。材質(本体)ポリエステル/アルミ蒸着色(本体)BK
スケールプレート(縦型)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から5日以内出荷縦型のスケールプレート。接着テープつきで機械・装置などにそのまま貼りつけて使用できます。 搬送ラインなどの調整シャフトや、スライドテーブルの位置合わせに便利です。 50・100・150・200mmのスケール長を標準化。 ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 角部はRです。容易に剥がれません。材質(本体)SUS304色(本体)BK
スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) - ボールポイントタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ規格並目
スケールステッカ(縦型)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥349~税込¥384~1個当日出荷から5日以内出荷ステッカタイプの縦型スケール。機械・装置などに貼りつけて使用してください。 100・200・300・500mmのスケール長を標準化。 柔軟性のあるポリエステル製。ポスト・シャフトなどの曲面に貼りつけたり、任意の長さに切って使用することができます。 角部はRです。容易に剥がれません。材質(本体)ポリエステル/アルミ蒸着色(本体)BK
スケールプレート(横型)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥299~税込¥329~1個当日出荷から6日以内出荷横型のスケールプレート。接着テープつきで機械・装置などにそのまま貼りつけて使用できます。 搬送ラインなどの調整シャフトや、スライドテーブルの位置合わせに便利です。 50・100・150・200mmのスケール長を標準化。 ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 角部はRです。容易に剥がれません。材質(本体)SUS304色(本体)BK
スケールプレート(横型) - 1/2縮尺目盛り
NBK(鍋屋バイテック会社)¥389~税込¥428~1個当日出荷から5日以内出荷縮尺が1/2の横型スケールプレート。 10mm・20mm・30mm・・・間隔の目盛りに20・40・60・・・の数値を表示しています。 左右ねじを用いた両方向に動く送り機構に使用することで、実際の移動量を読み取りできます。 接着テープつきで機械・装置などにそのまま貼りつけて使用できます。 ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 角部はRです。容易に剥がれません。材質(本体)SUS304
スケールプレート(縦型) - 1/2縮尺目盛り
NBK(鍋屋バイテック会社)¥389~税込¥428~1個3日以内出荷から5日以内出荷縮尺が1/2の縦型スケールプレート。 10mm・20mm・30mm・・・間隔の目盛りに20・40・60・・・の数値を表示しています。 左右ねじを用いた両方向に動く送り機構に使用することで、実際の移動量を読み取りできます。 接着テープつきで機械・装置などにそのまま貼りつけて使用できます。 ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 角部はRです。容易に剥がれません。材質(本体)SUS304
スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷スラストパッドつきグラブスクリュー。 ワークの締めつけ・位置決め・ストッパなどの用途に。 スラストパッド底面の受け溝がシャフトやパイプなどの円筒形状のワークを確実に固定します。 スラストパッドはグラブスクリューに対して、12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。 グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐに押し込むだけで組みつけができます。材質(グラブスクリュー)S45C相当、先端部焼入れ/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スラストパッド)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)ねじ規格並目寸法X min(mm)7.5
グラブスクリュー - 球状パッド
NBK(鍋屋バイテック会社)¥569~税込¥626~1個5日以内出荷ねじピッチ1.5寸法t(mm)3.5寸法B(mm)5寸法D1(mm)8ねじ規格並目寸法M(mm)M10寸法R(mm)6寸法M(並目)M10
グラブスクリュー - とがり先パッド
NBK(鍋屋バイテック会社)¥599~税込¥659~1個5日以内出荷ねじピッチ1.5寸法t(mm)3.5寸法B(mm)5寸法D1(mm)8ねじ規格並目寸法M(mm)M10寸法t1(mm)1.5寸法M(並目)M10