絞り込み
ブランド
- タカノ(124)
- 大阪魂(58)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(36)
- TRUSCO(24)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(12)
- オイレス工業(10)
- ハヤシ(9)
- ノーブランド(3)
- 栃木屋(3)
- イマオコーポレーション(2)
- ナベヤ(2)
- BIG DAISHOWA(1)
- 大喜多(1)
- 互省製作所(1)
- パンチ工業(1)
エコロジープロダクト

ノックピン落下防止プラグ
ハヤシ¥71~税込¥78~1個当日出荷から3日以内出荷ノックピンが落下して、金型破損の恐れのある個所に使用。また、従来のホロセット止めと比較し、ネジ切りやネジ止めの必要が無いため、加工工程・作業工程が減り、全体的な作業時間の短縮を実現します。材質SAE1065RoHS指令(10物質対応)対応
ロケートリングLRB
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)¥539~税込¥593~1個当日出荷から4日以内出荷用途成形機と金型の位置合わせに。材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
引張りリンク専用ボルト
TRUSCO¥149~税込¥164~1個当日出荷引張りリンク用のボルトです。用途プラスチック金型の部品として。材質SCM435(硬度:33~38HRC、表面処理:四三酸化鉄皮膜)
金型保管用カバー ダイガード
ハヤシ¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から4日以内出荷金型を雨・風・ホコリから守る専用保護カバーです。 耐摩耗素材と厚手のUV対策シートを採用し、屋外保管や段積み保管でも安心。 サビ対策としても効果的です。 マジックテープで簡単に装着でき、防水仕様の透明ポケット付きで金型管理にも最適です。仕様短側面片側マジックテープ開閉、下部外周にハトメ、通し紐(紐絞り機構付き)材質上面グリーン部分:エステル帆布、シルバー部分:UV#4000RoHS指令(10物質対応)対応
洗浄ノズル
ナベヤ¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から4日以内出荷エアーまたはクーラントでワーク・深穴・深溝を洗浄します。 Φ16ストレートシャンクで各種ホルダーに対応。 ピンポイントで洗浄ができ、高圧で切粉を掻き出します。材質(ノズルホルダー)S50Cシャンク径(Φmm)16耐熱温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
サポートピラ(タップ付タイプ)
TRUSCO¥479~税込¥527~1個5日以内出荷から8日以内出荷キャビティプレートと取付板の間の支持補強、モールドベースの可動側の強度を高めるために使用されます。用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C(表面処理:四三酸化鉄皮膜)
引張りリンク(ロングストロークタイプ)
TRUSCO¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から9日以内出荷成型時の金型の開きを補助する部品です。用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C厚さ(mm)9
スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷スラストパッドつきグラブスクリュー。 ワークの締めつけ・位置決め・ストッパなどの用途に。 スラストパッド底面の受け溝がシャフトやパイプなどの円筒形状のワークを確実に固定します。 スラストパッドはグラブスクリューに対して、12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。 グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐに押し込むだけで組みつけができます。材質(グラブスクリュー)S45C相当、先端部焼入れ/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スラストパッド)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)ねじ規格並目寸法X min(mm)7.5
アイナット
栃木屋¥349~税込¥384~1個8日以内出荷機器、車輛の移動、牽引、据付等に使用されるフックです。用途工作機械・大型電算機・大型筺体・農器具・産業用車輛・大型制御盤・医療機器等RoHS指令(10物質対応)対応
オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・スタンダード、スティックタイプ)
タカノ¥3,498~税込¥3,848~1本当日出荷から6日以内出荷誰でも簡単に無給油摺動部品を製作できます。 「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。 後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。 オイルスティックシリーズのスタンダードタイプ。用途プレス金型・プラスチック金型・FA機器向け成分黒鉛、二硫化モリブデン、100%化学合成基油使用可能温度範囲-10℃~120℃外観黒公差D(mm)+0.3、-0動粘度(mm2/s)460( 40℃)、45(100℃)
ストローク調整ブロックΦ10(焼入タイプ・color Yellowタイプ)
タカノ¥629税込¥6921個6日以内出荷材質SUJ2色yellow寸法D(Φmm)10寸法d1(mm)6寸法d2(mm)4寸法h(mm)5ねじ径×ピッチ(mm)M3×P0.5
ストローク調整ブロックΦ50(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥949~税込¥1,044~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)50
アジャスターガイド固定式
タカノ¥529~税込¥582~1個当日出荷から3日以内出荷ロボット用金型のガイドに最適。 スケッチサイズの材料のプレス加工時の方向位置決めに最適。 ボルト1本で取付可能のため金型工期の大幅短縮。 可動式アジャスターガイドの取付位置は前後5mmの範囲で可動しますので、少々のズレはアジャスター調整ボルトにより調整できます。 又、固定式についても調整可能です。 その他2次加工時の製品安定用ガイドにも最適です。材質SK4硬度HRC53~56
プラロックBタイプ(ツバ付タイプ)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)¥7,798税込¥8,5781セット(12個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質樹脂部66ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
引張りリンクセットTLS
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット4日以内出荷セット内容リンク2・リテーナ4材質S45C硬度32~35HRC
スライドコアガイドユニット アジャストタイプ
オイレス工業¥48,980~税込¥53,878~1個24日以内出荷傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する丸ピン用アンダーカット処理ユニットです。スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。水平、角度付き、傾斜ピン全長無調節タイプ、補助ガイドピンタイプ等シリーズの充実をはかっています。用途樹脂金型(スライドコア)に。材質炭素鋼(オイレス#500)他RoHS指令(10物質対応)対応
角ピン用 スライドコア ガイドパーツ
オイレス工業¥9,398~税込¥10,338~1個24日以内出荷角ピン用スライドコア ガイドパーツです。用途樹脂金型(スライドコア)に。材質スチール(オイレス#2000)他RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトスライドコアガイドユニット 固定タイプ
オイレス工業¥45,980~税込¥50,578~1個24日以内出荷傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する丸ピン用アンダーカット処理ユニットです。スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。水平、角度付き、傾斜ピン全長無調節タイプ、補助ガイドピンタイプ等シリーズの充実をはかっています。用途樹脂金型(スライドコア)に。材質炭素鋼(オイレス#500)他RoHS指令(10物質対応)対応
#2000 サイドブロック
オイレス工業¥15,980~税込¥17,578~1個24日以内出荷金型用サイドブロックです。用途樹脂金型に。材質スチール(オイレス#2000)幅(mm)25厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
スライドコアガイドユニット 固定タイプ
オイレス工業¥44,980~税込¥49,478~1個24日以内出荷傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する丸ピン用アンダーカット処理ユニットです。スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。水平、角度付き、傾斜ピン全長無調節タイプ、補助ガイドピンタイプ等シリーズの充実をはかっています。用途樹脂金型(スライドコア)に。材質炭素鋼(オイレス#500)他RoHS指令(10物質対応)対応
2軸スライドコアガイドユニット アジャストタイプ
オイレス工業¥69,980~税込¥76,978~1個24日以内出荷傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する丸ピン用アンダーカット処理ユニットです。スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。水平、角度付き、傾斜ピン全長無調節タイプ、補助ガイドピンタイプ等シリーズの充実をはかっています。用途樹脂金型(スライドコア)に。材質炭素鋼(オイレス#500)他RoHS指令(10物質対応)対応
角ピン用 スライドコアガイドユニット
オイレス工業¥28,980~税込¥31,878~1個24日以内出荷傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する角ピン用アンダーカット処理ユニットです。スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。コンパクトにユニット化していますので、コスト・工程を大幅に低減できます。中小の金型に最適です。用途樹脂金型(スライドコア)に。材質スチール(オイレス#2000)他RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトスライドコアガイドユニット アジャストタイプ
オイレス工業¥48,980~税込¥53,878~1個24日以内出荷傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する丸ピン用アンダーカット処理ユニットです。スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。水平、角度付き、傾斜ピン全長無調節タイプ、補助ガイドピンタイプ等シリーズの充実をはかっています。用途樹脂金型(スライドコア)に。材質炭素鋼(オイレス#500)他RoHS指令(10物質対応)対応