絞り込み
ねじの呼び
  • 6mm(1)
  • M4(4)
  • M5(5)
  • M5.3(3)
  • M6(4)
  • M6.3(1)
  • M8(6)
  • M10(11)
  • M12(1)
  • M24(2)
  • W3/8(4)
材質
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(16)
  • SUS304(7)
  • SUS410(3)
  • SUSXM7(3)
  • 亜鉛合金ダイカスト(3)
  • 鉄(10)
長さ(mm)
  • 45(6)
  • 50(3)
  • 55(1)
  • 60(3)
  • 65(1)
  • 70(2)
  • 75(2)
  • 80(13)
  • 90(1)
  • 100(1)
  • 110(2)
埋め込み深さ(mm)
  • 30(1)
  • 35(5)
  • 39(1)
  • 40(9)
  • 45(7)
  • 50(3)
  • 55(6)
  • 110(2)
外径(Φmm)
  • 6(3)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 13.5(4)
  • 13.8(3)
  • 14(11)
  • 15.5(1)
  • 17.6(1)
  • 32(2)
適合材
  • ALC(3)
  • コンクリート(17)
  • タイル(4)
  • ブロック(4)
  • モルタル(4)
  • レンガ(4)
  • 木材(2)
  • 石材(4)
ALC・コンクリート・タイル・ブロック・モルタル・レンガ・木材・石材
ドリル径(Φmm)
  • 3.4(1)
  • 3.4~3.5(2)
  • 4.3~4.5(7)
  • 5.3(3)
  • 5.3~5.5(1)
  • 6(5)
  • 14(4)
  • 14.5(7)
  • 18(1)
  • 33(1)
3.4・3.4~3.5・4.3~4.5・5.3・5.3~5.5・6・14・14.5・18・33
ねじ長さ(mm)
  • 45
  • 10(20)
  • 12(36)
  • 13(18)
  • 14(20)
  • 15(72)
  • 20(103)
  • 22(16)
  • 25(108)
  • 30(96)
  • 35(66)
  • 40(79)
  • 50(67)
  • 55(22)
  • 60(26)
  • 65(23)
  • 70(27)
  • 75(28)
  • 100(23)
  • 110(14)
表面処理
  • 3価クロメート(4)
  • 3価シルバー(2)
  • 3価ホワイト(1)
  • クロメート(1)
  • パシペート(2)
  • ラスパート(2)
  • 有色クロメート(1)
  • 溶融亜鉛メッキ(3)
  • 高耐食メッキ(1)
3価クロメート・3価シルバー・3価ホワイト・クロメート・パシペート・ラスパート・有色クロメート・溶融亜鉛メッキ・高耐食メッキ
ブランド
  • WAKI(和気産業)(1)
  • エイ・ワイ・ファスナー(4)
  • サンコーテクノ(13)
  • ヤマヒロ(4)
  • ユニカ(2)
  • 丸エム製作所(1)
  • 大阪魂(15)
  • 若井産業(4)
WAKI(和気産業)・エイ・ワイ・ファスナー・サンコーテクノ・ヤマヒロ・ユニカ・丸エム製作所・大阪魂・若井産業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
44件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ALCドライブ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ

    ALCドライブ(ステンレス)(小箱)

    サンコーテクノ(8件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。
    用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。材質ステンレス
  • ビスコン 皿  三価シルバー ヤマヒロ

    ビスコン 皿 三価シルバー

    ヤマヒロ(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    プラグのいらないコンクリートビスです。
    仕様クロムフリー表面処理三価シルバー頭部形状皿仕上三価シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー

    AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製)

    エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1箱(30本)
    当日出荷
    ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
    用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒットビス ナベ 若井産業

    ヒットビス ナベ

    若井産業(2件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1パック(100本)ほか
    当日出荷
    先端部分は薄く鋭いナイフエッジとなっているのでALCを壊さずに確実に固定できる。 厚いねじ山で締付け時のトルクに強く、空回りを軽減します。
    用途配線替えなど取り外しをともなう工事に最適、ALC用
  • ALCドライブ(ステンレス)(パック品) サンコーテクノ

    ALCドライブ(ステンレス)(パック品)

    サンコーテクノ(3件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1パック(4本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
    材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
  • ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品 サンコーテクノ

    ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1パック(50本)
    当日出荷
    ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
    用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
  • ステン 偏芯プラグ トラス(パック品) 若井産業

    ステン 偏芯プラグ トラス(パック品)

    若井産業(7件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1パック(12本)
    当日出荷
    プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。
    用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。材質ステンレス下穴径(Φmm)6頭部形状トラス適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックプラグ外径(Φmm)6
  • ステンレス ビスコン 皿 ヤマヒロ

    ステンレス ビスコン 皿

    ヤマヒロ
    ¥2,798税込¥3,078
    1箱(80個)
    当日出荷
    仕様クロムフリー頭部形状皿仕上パシペート
  • AYプラグボルト ASタイプ(スチール製) エイ・ワイ・ファスナー

    AYプラグボルト ASタイプ(スチール製)

    エイ・ワイ・ファスナー(2件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1箱(30本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
    用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。表面処理三価クロメート適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(スリーブ)高純度亜鉛ダイキャスト材質(ナット)亜鉛ダイキャスト
  • ボルトアンカー BAタイプ(鉄/三価ホワイト)(小箱) サンコーテクノ

    ボルトアンカー BAタイプ(鉄/三価ホワイト)(小箱)

    サンコーテクノ
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1箱ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 偏芯プラグ(ラスパート) トラス(パック品) 若井産業

    偏芯プラグ(ラスパート) トラス(パック品)

    若井産業(2件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1パック(15本)
    当日出荷
    プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。
    用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。材質鉄表面処理高耐食メッキ頭部形状トラス仕上ラスパート適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック
  • ヒットビス 皿 若井産業

    ヒットビス 皿

    若井産業
    ¥2,798税込¥3,078
    1パック(100本)
    当日出荷
    配線替えなどの取り外しもらくにできます。 締め付け時の力に強く空転しにくい特殊なネジ山です。
    材質SUS410ねじ径M4頭径(mm)8
  • 3カ-W グリップアンカー 大阪魂

    3カ-W グリップアンカー

    大阪魂
    ¥3,469税込¥3,816
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール表面処理3価クロムホワイトクロメート
  • ビスコン ノンヘッド 三価シルバー ヤマヒロ

    ビスコン ノンヘッド 三価シルバー

    ヤマヒロ(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷
    プラグのいらないノンヘッドタイプのコンクリートビスです。
    仕様クロムフリー材質鉄ドリル径(Φmm)4.3~4.5頭部形状ノンヘッド仕上三価シルバーねじ径d5.3頭径D(Φmm)10ねじピッチp(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9
  • PレスアンカーHEX PHVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) サンコーテクノ

    PレスアンカーHEX PHVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1箱(100個)
    当日出荷
    材質鉄表面処理ラスパートシルバー
  • ルーティセットアンカー Bタイプ ユニカ

    ルーティセットアンカー Bタイプ

    ユニカ
    ¥5,598税込¥6,158
    1箱(50本)
    翌々日出荷
    荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。
    用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事など。適合材:コンクリート。材質スチールタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
  • ステンALCドライブ 大阪魂

    ステンALCドライブ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(7個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス十字穴番号No.2
  • ドブボルトアンカー 大阪魂

    ドブボルトアンカー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷
    表面処理溶融亜鉛めっき(ドブめっき)
  • アリンコ【ALNC】皿頭 小箱(ステンレス) 丸エム製作所

    アリンコ【ALNC】皿頭 小箱(ステンレス)

    丸エム製作所
    ¥19,330税込¥21,263
    1箱(250本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
    用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス頭部皿頭
  • ポリプラグボルト(亜鉛ダイキャスト/三価ビス) エイ・ワイ・ファスナー

    ポリプラグボルト(亜鉛ダイキャスト/三価ビス)

    エイ・ワイ・ファスナー
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1箱(30本)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ポリカーボネイト製スリープは自己腐食ゼロ。デーパーナットによりスリープの固着が確実。ボルトの着脱が容易。
    用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(ボルト)スチール(三価クロメート処理)材質(ナット)亜鉛ダイキャスト材質(外筒)ポリカボネート
  • ラスパート ノープラグビス WAKI(和気産業)

    ラスパート ノープラグビス

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1袋(7本)
    当日出荷から翌々日出荷
    コンクリートへの器材の取付けに。
    付属品パッド2本入り適合材コンクリート
  • 3カ-W ボルトアンカー 大阪魂

    3カ-W ボルトアンカー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質鉄
  • ボルトアンカー ステンレス サンコーテクノ

    ボルトアンカー ステンレス

    サンコーテクノ
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    (一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー
    用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品材質ステンレス適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス) ユニカ

    ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス)

    ユニカ
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(50本)
    翌々日出荷
    荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカー。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保。
    用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事等。材質ステンレスタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
  • シルバー ビスコン(+)サラ 大阪魂

    シルバー ビスコン(+)サラ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(25個)ほか
    4日以内出荷
  • グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ

    グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)(小箱)

    サンコーテクノ
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(6個)
    4日以内出荷
  • ボルトアンカー ドブ サンコーテクノ

    ボルトアンカー ドブ

    サンコーテクノ
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    (一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー
    用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
  • SUSビルボルト(3/8 大阪魂

    SUSビルボルト(3/8

    大阪魂
    ¥925税込¥1,018
    1個
    翌々日出荷
    全長(mm)80ねじ長さ(mm)45ドリル径(Φmm)14.5外径(Φmm)14適合品番打込棒品番:BBT-30ねじの呼びW3/8穿孔深さ(mm)45スリーブ長(mm)40
  • SPAC SUS410 ハードエッジD(WH 大阪魂

    SPAC SUS410 ハードエッジD(WH

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(14個)
    翌々日出荷
    材質SUS410下穴径(Φmm)3.4ビットTB-2寸法k(mm)3.6寸法dk(mm)10ねじの呼び4
  • SUSビルボルト 大阪魂

    SUSビルボルト

    大阪魂
    ¥869税込¥956
    1個
    翌々日出荷
  • ルーティーセットアンカーB 大阪魂

    ルーティーセットアンカーB

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
  • SUSルーティセットアンカー 大阪魂

    SUSルーティセットアンカー

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1個
    翌々日出荷
  • GB SUS410 ビスコン(+)サラ 大阪魂

    GB SUS410 ビスコン(+)サラ

    大阪魂
    ¥7,827税込¥8,610
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    寸法S(mm)全ねじ
  • シルバー ヘンシンプラグ(サラ 大阪魂

    シルバー ヘンシンプラグ(サラ

    大阪魂
    ¥2,849~税込¥3,134~
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    偏芯プラグ 皿頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    頭部形状サラ材質(プラグ)ナイロン
  • SUS410 ビスコン+)ナベ 大阪魂

    SUS410 ビスコン+)ナベ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(7個)
    4日以内出荷
    寸法H(mm)3.2寸法d(mm)5.3ドリル径(Φmm)4.3~4.5寸法P(mm)1.6
  • シルバー ビスコン(+)ノンヘッド ヤマヒロ

    シルバー ビスコン(+)ノンヘッド

    ヤマヒロ
    ¥3,180税込¥3,498
    1袋(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    コンクリート用ねじ ビスコン メーカー:ヤマヒロ 主な用途・特長 金具・配管・ボード・木材等を、コンクリート系下地(コンクリート・ ブロック・レンガ・硬質モルタル等)に締結する際に使用します。 従来の工事ではコンクリートに対してドリルで下穴をあけた後、プラグを 打ちこんだ後にタッピングねじで締結していました。ビスコンはプラグを 用いずにコンクリート下地に直接ねじ込むことが可能にしました。 高いねじ山と低いねじ山が交互に並んだ二条のハイローねじで、高い引抜保持力を発揮します。 高い防錆力で信頼のあるフッ素シルバー仕上げ(亜鉛メッキ+特殊クロメート+ フッ素 アルミ樹脂塗装焼成コーティング)です。 材質 ・鉄(アルミキルド鋼1018A) ・ステンレス(マルテンサイト系SUS410)
    寸法H(mm)0.9寸法d(mm)5.3ドリル径(Φmm)4.3~4.5寸法P(mm)1.6
  • シルバー ヘンシンプラグ(トラス 大阪魂

    シルバー ヘンシンプラグ(トラス

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1袋(8個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    偏芯プラグ トラス頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    頭部形状トラス材質(プラグ)ナイロン
  • SUS410 ヘンシンプラグ(トラス 大阪魂

    SUS410 ヘンシンプラグ(トラス

    大阪魂
    ¥4,705~税込¥5,176~
    1個ほか
    翌々日出荷
    偏芯プラグ トラス頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    頭部形状トラス材質(プラグ)ナイロン
  • ハードエッジドライブ HDC-Sタイプ HDCシリーズ サンコーテクノ

    ハードエッジドライブ HDC-Sタイプ HDCシリーズ

    サンコーテクノ
    ¥3,500税込¥3,850
    1箱
    4日以内出荷
    JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなどに。
    材質ステンレス(SUS410)頭部形状皿頭適合材コンクリート・ブロック・木材用
  • ポリプラグボルト(亜鉛ダイキャスト/ステンレスビス) エイ・ワイ・ファスナー

    ポリプラグボルト(亜鉛ダイキャスト/ステンレスビス)

    エイ・ワイ・ファスナー
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1箱(30本)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ポリカーボネイト製スリープは自己腐食ゼロ。デーパーナットによりスリープの固着が確実。ボルトの着脱が容易。M4~M6はワッシャー付です
    用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(ボルト)ステンレス(SUS304)材質(ナット)亜鉛ダイキャスト材質(外筒)ポリカーボネイト

『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー