カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- 6mm(2)
- 10mm(1)
- M5(1)
- M6(3)
- M8(5)
- M10(9)
- M12(4)
- M16(11)
- W3/8(1)
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(9)
- SUS304(4)
- SUS410(2)
- 鉄(10)
長さ(mm)
- 70(7)
- 80(2)
- 90(2)
- 95(1)
- 100(6)
- 120(13)
- 150(1)
- 180(1)
埋め込み深さ(mm)
- 24(1)
- 35(1)
- 40(9)
- 45(4)
- 50(3)
- 56(1)
- 60(9)
- 65(2)
- 68(6)
- 72(1)
外径(Φmm)
- 6(1)
- 10(1)
- 12(5)
- 13.8(1)
- 14(6)
- 15.5(1)
- 17.3(2)
- 21.7(11)
適合材
- コンクリート(12)
- ブロック(2)
- モルタル(2)
- 中空壁・母材(1)
- 木材(2)
コンクリート・ブロック・モルタル・中空壁・母材・木材
ドリル径(Φmm)
- 4.3~4.5(2)
- 5.3(4)
- 5.3~5.5(1)
- 5.3~5.7(1)
- 6.4(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 10.5(1)
- 12(2)
- 12.5(4)
- 14.5(7)
- 18(1)
- 22(3)
- 22.5(4)
4.3~4.5・5.3・5.3~5.5・5.3~5.7・6.4・8・10・10.5・12・12.5・14.5・18・22・22.5
ねじ長さ(mm)
- 70
- 10(20)
- 12(36)
- 13(18)
- 14(20)
- 15(72)
- 20(105)
- 22(16)
- 24(18)
- 25(108)
- 30(104)
- 35(68)
- 40(85)
- 45(44)
- 50(67)
- 55(22)
- 60(27)
- 65(23)
- 75(29)
- 100(23)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ホワイト(1)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(1)
- ジオメット(1)
- パシペート(1)
- ラスパート(1)
- 溶融亜鉛メッキ(2)
3価クロメート・3価ホワイト・6価クロメート・クロメート・ジオメット・パシペート・ラスパート・溶融亜鉛メッキ
ブランド
- KFC(ケー・エフ・シー)(3)
- WAKI(和気産業)(1)
- サンコーテクノ(13)
- フィッシャージャパン(2)
- ユニカ(2)
- 大阪魂(6)
KFC(ケー・エフ・シー)・WAKI(和気産業)・サンコーテクノ・フィッシャージャパン・ユニカ・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応

ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)
KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(50本)4日以内出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき)
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1箱(50本)当日出荷から5日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート![コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910214-230510-02.jpg)
コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング
フィッシャージャパン¥9,498税込¥10,4481箱(20本)当日出荷打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
ホーク・アンカーボルト(ステンレス)
KFC(ケー・エフ・シー)¥12,980~税込¥14,278~1箱(50本)当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
ルーティセットアンカー Bタイプ
ユニカ¥4,898税込¥5,3881箱(15本)翌々日出荷荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事など。適合材:コンクリート。材質スチールタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
ハードエッジドライブ HDFーSタイプ ステンレス製
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1箱当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS410)適合材コンクリート・ブロック・木材用RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトアンカー ステンレス
サンコーテクノ¥28,980税込¥31,8781箱(15本)4日以内出荷(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品材質ステンレス適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス)
ユニカ¥16,980~税込¥18,678~1箱(20本)ほか翌々日出荷荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカー。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保。用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事等。材質ステンレスタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
メタルセーフアンカー ステンレス
サンコーテクノ¥29,980税込¥32,9781箱(50本)4日以内出荷(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品材質ステンレス適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
ハードエッジドライブ HDC-Sタイプ HDCシリーズ
サンコーテクノ¥8,898税込¥9,7881箱4日以内出荷JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなどに。材質ステンレス(SUS410)頭部形状皿頭適合材コンクリート・ブロック・木材用
コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製
フィッシャージャパン¥26,980~税込¥29,678~1箱(20本)ほか当日出荷ステンレス製コンクリートスクリューアンカーです。打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。アンカーを緩めることは最大2回転、不陸調整などで撤去や改修時に簡単に取り外せます。緩み防止機能により、施工後も緩みにくい構造です。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。用途コンクリート、緻密な石材向けに。各種架台取付けに。設備工事に。手摺り外構工事などに。手すりなどの固定に。アングル材などの固定に。型枠用の支柱の取付に。工場や倉庫などの機械や棚の固定に。建築現場やイベントなどでの仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
スラブダケヨウウチコミホルダー
サンコーテクノ¥2,698税込¥2,9681本(1本)4日以内出荷スラブダケアンカーDHシステム用打込みホルダー用途専用ドリルにセットすることによりアンカーを打込むことができる材質スチール製首下長(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
メタルセーフアンカー ドブ
サンコーテクノ¥12,980税込¥14,2781箱4日以内出荷米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮材質スチール製適合材コンクリート
メタルセーフアンカー ステンレス
サンコーテクノ¥27,980~税込¥30,778~1箱4日以内出荷米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮材質ステンレス製適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー








![コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910214-230510-02.jpg)