絞り込み
ねじの呼び
  • M10(1)
  • W3/8(2)
  • W1/2(1)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • 鉄すべて(3)
  • S45C(1)
長さ(mm)
  • 35(2)
  • 52(1)
  • 64(1)
  • 70(2)
埋め込み深さ(mm)
  • 52
  • 18(2)
  • 20(5)
  • 25(5)
  • 28(3)
  • 30(17)
  • 32(3)
  • 37(3)
  • 40(13)
  • 42(2)
  • 50(11)
  • 53(1)
  • 60(5)
  • 68(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
ドリル径(Φmm)
  • 10(2)
  • 18(1)
適合材
  • コンクリート(3)
  • 金属(2)
コンクリート・金属
ねじ長さ(mm)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 26.5(2)
20・25・26.5
外径(Φmm)
  • 12(1)
  • 16.8(1)
12・16.8
表面処理
  • 3価クロメート(1)
3価クロメート
ブランド
  • ユニカ(3)
  • ANCHOR BIRDS(1)
ユニカ・ANCHOR BIRDS
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M10(1)
W3/8(2)
W1/2(1)
  • テーパーボルト式アンカー クイックワンR-NUT(懸垂物専用) TQSRタイプ ユニカ

    テーパーボルト式アンカー クイックワンR-NUT(懸垂物専用) TQSRタイプ

    ユニカ
    16,980税込18,678
    1箱(20本)
    翌々日出荷
    規定トルクでカラーナットが破断落下することで施工完了の確認ができます。ボルトがねじ込み安全深さに達するとカラーナットが更に落下し、目視確認が可能です。アンカー施工の作業性と施工品質を両立します。懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。荷重に対して追従拡張するので安定した強度を発揮します。
    材質ステンレス全長(mm)64ねじ径M10ねじ長さ(mm)25埋め込み深さ(mm)52適合材コンクリート最大引張荷重(kN)20.9外径(mm)12穿孔径(mm)12.5
  • アンカーバード ANCHOR BIRDS

    アンカーバード

    ANCHOR BIRDS
    33,980税込37,378
    1箱(25個)
    3日以内出荷
    撤去ができるため、サビやコンクリートのひび割れを防止します。
    用途各種改修工事や点検用足場に。下穴径(Φmm)18ねじ長さ(mm)20表面処理三価クロメート埋め込み深さ(mm)52最大引張荷重(kN)25.82施工トルク(N・m)(標準)30
  • ビッグワンBGRバケツセット BBR-02 ユニカ

    ビッグワンBGRバケツセット BBR-02

    ユニカ
    35,980税込39,578
    1セット(120本)
    4日以内出荷
    打ち込み後にインパクトドライバーで締付けられたカラーナットが破断することでトルク管理を行なうので、従来のウェッジ式アンカーよりも高い作業性を実現しています。カラーナットの位置で、ボルトがねじ込み安全深さに達しているかを目視確認することが可能です。
    用途電設・配管・冷暖房ダクト工事などの各種懸垂物の取付けに。トラスコ品番552-0453材質スチール長さ(mm)ナット:35全長(mm)70下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)26.5二面幅(mm)21埋め込み深さ(mm)52以上適合材コンクリート、合成スラブ(波板鋼板)最大引張荷重(kN)19.5本体長さ(mm)70ねじの呼びW3/8(六角高ナット)穿孔深さ(mm)60以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビッグワンBGRバケツセット BBR-01 ユニカ

    ビッグワンBGRバケツセット BBR-01

    ユニカ
    28,980税込31,878
    1セット(120本)
    4日以内出荷
    打ち込み後にインパクトドライバーで締付けられたカラーナットが破断することでトルク管理を行なうので、従来のウェッジ式アンカーよりも高い作業性を実現しています。カラーナットの位置で、ボルトがねじ込み安全深さに達しているかを目視確認することが可能です。
    用途電設・配管・冷暖房ダクト工事などの各種懸垂物の取付けに。トラスコ品番552-0448材質スチール長さ(mm)ナット:35全長(mm)70下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)26.5二面幅(mm)21埋め込み深さ(mm)52以上適合材コンクリート、合成スラブ(波板鋼板)最大引張荷重(kN)19.5本体長さ(mm)70ねじの呼びW3/8(六角高ナット)穿孔深さ(mm)60以上RoHS指令(10物質対応)対応
内部コーン打込み式アンカー