絞り込み
ねじの呼び
- 6mm(6)
- M6(35)
材質
- ステンレスすべて(26)
- SUS304(21)
- SUS316(2)
- 鉄すべて(20)
- SWCH10K(1)
- SWRCH(1)
長さ(mm)
- 25(1)
- 30(7)
- 40(8)
- 45(31)
- 50(9)
- 60(29)
- 70(2)
- 75(1)
- 80(3)
- 100(1)
- 125(1)
- 150(1)
埋め込み深さ(mm)
- 15(1)
- 24(8)
- 30(24)
- 35(10)
- 36(1)
- 50(1)
外径(Φmm)
- 6(26)
- 10(1)
- 30(2)
適合材
- コンクリート(13)
コンクリート
ドリル径(Φmm)
- 6.4
- 3.4~3.5(48)
- 4.3(38)
- 4.3~4.5(39)
- 6(22)
- 8.5(77)
- 10(33)
- 10.5(88)
- 11(29)
- 12(21)
- 12.5(105)
- 12.7(49)
- 14.5(88)
- 16.5(29)
- 17(44)
- 18(93)
- 21.5(28)
- 22(37)
- 22.5(32)
- 28(20)
- ドリル径(Φmm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
- 10(1)
- 15(28)
- 20(26)
- 30(1)
- 40(3)
- 50(1)
- 60(3)
- 70(1)
- 80(1)
10・15・20・30・40・50・60・70・80
表面処理
- 3価クロメート(7)
- 3価ホワイト(5)
- その他(1)
- パシペート(1)
- 生地/未処理(2)
- 電気亜鉛メッキ(4)
3価クロメート・3価ホワイト・その他・パシペート・生地/未処理・電気亜鉛メッキ
ブランド
- モノタロウ(2)
- KFC(ケー・エフ・シー)(2)
- TRUSCO(5)
- WAKI(和気産業)(1)
- エイ・ワイ・ファスナー(3)
- エスコ(2)
- カール(1)
- サンコーテクノ(13)
- サンライズ(2)
- デイコム(2)
- ユニカ(5)
- 大阪魂(11)
- 日本パワーファスニング(5)
モノタロウ・KFC(ケー・エフ・シー)・TRUSCO・WAKI(和気産業)・エイ・ワイ・ファスナー・エスコ・カール・サンコーテクノ・サンライズ・デイコム・ユニカ・大阪魂・日本パワーファスニング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応

オールアンカー(Cタイプ)
サンコーテクノ(24件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(50本)当日出荷から4日以内出荷芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
オールアンカー(スチール製)(パック品)
大阪魂(23件のレビュー)¥729~税込¥802~1パック(10本)当日出荷芯棒を打ち込むだけの簡単施工。 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。 機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。用途金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
タイトアンカー(ステンレス製) (バラ)
エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)¥128~税込¥141~1本当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(11件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1箱(50個)当日出荷から4日以内出荷耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
ステンレスオールアンカー(パック品)
大阪魂(22件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1パック(10本)当日出荷オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。材質ステンレス
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位)
ユニカ(11件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。その他芯棒打込み式被削材コンクリート、石材表面処理パシペート処理
Cタイプアンカー(ステンレス製)
カール(8件のレビュー)¥269~税込¥296~1本当日出荷から5日以内出荷本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
タイトアンカー(Cタイプ)
エイ・ワイ・ファスナー(23件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(50本)当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。 取り付け物の上からでも施工が可能。 本体径とねじの呼びが同径。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート材質(ボルト)スチール(SWRCH10A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
ルーティアンカーCタイプ(スチール)
ユニカ(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1箱(50本)当日出荷から翌々日出荷ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
ウエルドコブラ 溶接用アンカー(鉄/生地)(小箱)
日本パワーファスニング¥3,500税込¥3,8501箱(100個)当日出荷材質鉄寸法L1(mm)45ドリル径(Φmm)6.4表面処理生地寸法D1(mm)10寸法D2(mm)6寸法L2(mm)10穴あけ深さ(mm)45埋め込み深さ(mm)(アンカー)35
タイトアンカー(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(12件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1箱(50本)ほか当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製
KFC(ケー・エフ・シー)¥1,698~税込¥1,868~1セット(50本)当日出荷から9日以内出荷おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ適合材コンクリート
溶接アンカー ウェルドコブラ
TRUSCO¥969税込¥1,0661パック(30本)当日出荷上向き仮止め可能な溶接アンカーです。下穴径わずか6.4ミリで、施工スピードが大幅アップになります。深穴でも溶接頭部が穴に沈み込みません。軽量で従来アンカーの約半分の重量です。埋込み深さがが一定で施工完了が目視でわかります。用途サッシ工事、ドア枠工事、シャッター工事、グレーチング受枠工事など溶接工事全般に使用できます。トラスコ品番365-1338材質スチール全長(mm)45ドリル径(Φmm)6.4外径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)35最大引張荷重(kN)4.0
ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製
KFC(ケー・エフ・シー)¥5,998~税込¥6,598~1セット(50本)当日出荷から30日以内出荷おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入適合材コンクリート
ウエルドコブラ(溶接用アンカー)(鉄) (小箱)
日本パワーファスニング¥3,798税込¥4,1781箱(100個)当日出荷材質鉄寸法L1(mm)55ドリル径(Φmm)6.4寸法D1(mm)10寸法D2(mm)6寸法L2(mm)20穴あけ深さ(mm)45
オールアンカー SCタイプ(SUS316)(小箱)
サンコーテクノ¥16,980税込¥18,6781箱(50個)4日以内出荷材質SUS316最大引張荷重kN(kgf)31.5[3215](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー









































![ALC用アンカー”ALCドライブ”(ねじ固定式・座付ナベ頭) パック入 サンコー[日用品] ALC用アンカー”ALCドライブ”(ねじ固定式・座付ナベ頭) パック入 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)