絞り込み
ねじの呼び
  • M8(4)
  • M10(9)
  • W3/8(3)
外径(Φmm)
  • 8(1)
長さ(mm)
  • 43.5(1)
  • 60(3)
  • 70(5)
  • 80(5)
  • 90(4)
  • 100(1)
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS304(3)
  • (7)
ドリル径(Φmm)
  • 8(4)
  • 10(10)
  • 12(1)
ねじ長さ(mm)
  • 25(4)
  • 26.5(5)
  • 35(1)
  • 36.5(5)
  • 46.5(4)
  • 56.5(1)
25・26.5・35・36.5・46.5・56.5
埋め込み深さ(mm)
  • 52
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 22(8)
  • 30(10)
  • 40(3)
  • 43(3)
  • 50(7)
  • 54(3)
  • 55(3)
  • 60(8)
  • 61(11)
  • 63(2)
  • 66(2)
  • 68(9)
  • 70(3)
  • 71(4)
  • 72(2)
  • 80(4)
  • -(4)
表面処理
  • ドブメッキ(1)
  • ユニクロ(2)
  • 溶融亜鉛メッキ(2)
ドブメッキ・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ
ブランド
  • ユニカ(9)
  • 大阪魂(3)
ユニカ・大阪魂
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱) ユニカ

    ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱)

    ユニカ(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1箱(50個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール表面処理ユニクロメッキ
  • ウェッジビッグワンアンカー 大阪魂

    ウェッジビッグワンアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷
    表面処理ユニクロ
  • ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/ドブ)(小箱) ユニカ

    ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/ドブ)(小箱)

    ユニカ
    5,198税込5,718
    1箱(30本)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール、ウェッジ:ステンレス表面処理溶解亜鉛めっき
  • 締付けアンカービッグワン BGRタイプ(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) スチール製 ユニカ

    締付けアンカービッグワン BGRタイプ(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) スチール製

    ユニカ
    6,498税込7,148
    1箱(20本)
    翌々日出荷
    打ち込み後にインパクトドライバーで締付けられたカラーナットが破断することでトルク管理を行なうので、従来のウェッジ式アンカーよりも高い作業性を実現しています。 カラーナットの位置で、ボルトがねじ込み安全深さに達しているかを目視確認することが可能です。
    用途電設・配管・冷暖房ダクト工事などの各種懸垂物の取付けに。トラスコ品番195-1597材質/仕上スチール質量(g)75下穴径(Φmm)10.0ねじ長さ(mm)26.5二面幅(mm)21.0埋め込み深さ(mm)52以上最大引張荷重(kN)19.5ナット二面幅(mm)21ナット全長(mm)35本体長さ(mm)43.5ねじの呼び(六角高ナット)W3/8穿孔深さ(mm)60以上
  • SUSウェッジビッグワンアンカー 大阪魂

    SUSウェッジビッグワンアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス
  • ドブウェッジビッグワンアンカー 大阪魂

    ドブウェッジビッグワンアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    表面処理ドブ
  • ビッグワン ユニカ

    ビッグワン

    ユニカ
    12,980税込14,278
    1セット(30本)
    翌々日出荷
    トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視確認可能です。
    用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付けなど。材質スチール、ウェッジ:ステンレス表面処理溶解亜鉛めっき
  • ビッグワンステン(バラ) BGS-1080X ユニカ

    ビッグワンステン(バラ) BGS-1080X

    ユニカ
    10,980税込12,078
    1セット(30個)
    翌々日出荷
    トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等トラスコ品番749-1221材質ステンレス厚さ(mm)(最大使用)13全長(mm)80質量(g)54ねじ径M10下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)36.5埋め込み深さ(mm)(最小)52締付トルク(N・m)30下穴深さ(mm)60以上
  • ビッグワン(バラ) BG-860X ユニカ

    ビッグワン(バラ) BG-860X

    ユニカ
    3,998税込4,398
    1セット(50個)
    翌々日出荷
    トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等トラスコ品番749-1191材質スチール厚さ(mm)(最大使用)5全長(mm)60質量(g)24ねじ径M8下穴径(Φmm)8ねじ長さ(mm)25埋め込み深さ(mm)(最小)43締付トルク(N・m)15下穴深さ(mm)52以上
  • ビッグワン(バラ) BG-1090X ユニカ

    ビッグワン(バラ) BG-1090X

    ユニカ
    3,500税込3,850
    1セット(30個)
    翌々日出荷
    トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等トラスコ品番749-1123材質スチール厚さ(mm)(最大使用)22全長(mm)90質量(g)58ねじ径M10下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)46.5埋め込み深さ(mm)(最小)52締付トルク(N・m)30下穴深さ(mm)60以上
  • ビッグワン(バラ) BG-1080X ユニカ

    ビッグワン(バラ) BG-1080X

    ユニカ
    3,298税込3,628
    1セット(30個)
    翌々日出荷
    トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等トラスコ品番749-1115材質スチール厚さ(mm)(最大使用)13全長(mm)80質量(g)53ねじ径M10下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)36.5埋め込み深さ(mm)(最小)52締付トルク(N・m)30下穴深さ(mm)60以上
  • ウェッジ式アンカービッグワン BGSタイプ(ステンレス)(小箱) ユニカ

    ウェッジ式アンカービッグワン BGSタイプ(ステンレス)(小箱)

    ユニカ
    15,980税込17,578
    1箱(30個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

石膏ボード用アンカー
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
石膏ボード用アンカー 【通販モノタロウ】 アンカーボルト