絞り込み
ねじの呼び
- M10(7)
- M16(1)
- W3/8(2)
外径(Φmm)
- 10(1)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(2)
- 鉄(4)
長さ(mm)
- 70(3)
- 80(5)
- 90(3)
- 100(1)
- 140(1)
ドリル径(Φmm)
- 10(7)
- 16(1)
ねじ長さ(mm)
- 26.5(3)
- 36.5(5)
- 46.5(3)
- 56.5(1)
- 80(1)
26.5・36.5・46.5・56.5・80
埋め込み深さ(mm)
- 60
- 15(1)
- 18(1)
- 22(8)
- 30(10)
- 40(3)
- 43(3)
- 50(7)
- 52(12)
- 54(3)
- 55(3)
- 61(11)
- 63(2)
- 66(2)
- 68(9)
- 70(3)
- 71(4)
- 72(2)
- 80(4)
- -(4)
- 埋め込み深さ(mm)をもっと見る
表面処理
- ドブメッキ(1)
- ユニクロ(2)
ドブメッキ・ユニクロ
ブランド
- ユニカ(4)
- 大阪魂(3)
- サンコーテクノ(1)
ユニカ・大阪魂・サンコーテクノ

トルコンアンカーウェッジ
サンコーテクノ¥5,598税込¥6,1581箱(10本)当日出荷下穴挿入時、ハンマーで頭部を叩いてもねじに影響のない形状です。頭部刻印で、アンカーの全長を施工後でも判断できます。ラインマークにより、不完全な施工は目視で確認できます。(所定トルクをかけて、アンカーねじ部のラインマークが見えている場合は、施工不良のサインです。)。本体径とねじの呼びが同径です。(機材の上から穿孔、アンカー挿入、アンカー施工が可能です。)。荷重に追従し、あと拡張するので、安定した強度を発揮します。(追従拡張機能)用途コンクリート用に。椅子取り付け、配管・ダクト取り付けなどに。トラスコ品番119-4790セット内容ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様材質ボディ:スチール(SWCH22A)、スリーブ:スチール(SPCC)全長(mm)140ねじ長さ(mm)80ドリル径(Φmm)16.0埋め込み深さ(mm)(有効)60最大取付物厚さ(mm)41.0最大引張荷重(kN)32ねじの呼びM16許容せん断荷重(kN)最大45.3施工トルク(N・m)標準100
ビッグワンステン(バラ) BGS-1080X
ユニカ¥10,980税込¥12,0781セット(30個)翌々日出荷トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等トラスコ品番749-1221材質ステンレス厚さ(mm)(最大使用)13全長(mm)80質量(g)54ねじ径M10下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)36.5埋め込み深さ(mm)(最小)52締付トルク(N・m)30下穴深さ(mm)60以上
ビッグワン(バラ) BG-1090X
ユニカ¥3,500税込¥3,8501セット(30個)翌々日出荷トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等トラスコ品番749-1123材質スチール厚さ(mm)(最大使用)22全長(mm)90質量(g)58ねじ径M10下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)46.5埋め込み深さ(mm)(最小)52締付トルク(N・m)30下穴深さ(mm)60以上
ビッグワン(バラ) BG-1080X
ユニカ¥3,298税込¥3,6281セット(30個)翌々日出荷トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等トラスコ品番749-1115材質スチール厚さ(mm)(最大使用)13全長(mm)80質量(g)53ねじ径M10下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)36.5埋め込み深さ(mm)(最小)52締付トルク(N・m)30下穴深さ(mm)60以上
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー