絞り込み
ねじの呼び
- W3/8(1)
- その他(1)
適合材
- ALC(1)
外径(Φmm)
- 15
- 4(3)
- 5(2)
- 6(4)
- 6.7(4)
- 6.8(11)
- 8(9)
- 9(4)
- 10(19)
- 10.5(1)
- 12(14)
- 14(1)
- 14.5(3)
- 16(3)
- 16.5(3)
- 18(1)
- 20.5(1)
- 24(1)
- 28(1)
- 36(1)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- 樹脂すべて(1)
- ナイロン(1)
長さ(mm)
- 50(1)
ドリル径(Φmm)
- 14.5(1)
14.5
ねじ長さ(mm)
- 20(1)
- 50(1)
20・50
埋め込み深さ(mm)
- 50(1)
50
表面処理
- 3価クロメート(1)
3価クロメート
ブランド
- サンコーテクノ(1)
- Janis(ジャニス工業)(1)
サンコーテクノ・Janis(ジャニス工業)

エーエルシーアンカー AZタイプ
サンコーテクノ¥6,298税込¥6,9281セット(50本)4日以内出荷ALCパネルに均等固着し、引張・剪断強度に優れます。2つのウィング(羽根)が共回りを防止します。ハンマーで打込むだけの簡単施工です。用途ALCパネル用。照明器具取り付け、排気口取り付け、面格子取り付けなどに。トラスコ品番376-5130材質ナイロン全長(mm)50質量(g)10.5ねじ長さ(mm)20ドリル径(Φmm)14.5外径(Φmm)15.0表面処理三価クロメート処理埋め込み深さ(mm)50適合材ALCパネル最大引張荷重kN(kgf)2.9[300]ねじの呼びW3/8穿孔深さ(mm)60推奨締付トルク(N・m)5
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー