絞り込み
ねじの呼び
- M5(1)
- M6(4)
適合材
- ALC(2)
- その他(1)
- 中空壁・母材(1)
- 合板(1)
- 石膏ボード(2)
外径(Φmm)
- 6(1)
- 9(1)
長さ(mm)
- 52(2)
- 65(1)
- 80(1)
- 98(1)
- 130(1)
材質
- 鉄(4)
ドリル径(Φmm)
- 13
- 5(1)
- 6(1)
- 6.5(1)
- 7(1)
- 7.5(5)
- 8(4)
- 8.5(1)
- 9(18)
- 9.5(2)
- 10(3)
- 11(9)
- 12(5)
- 13.5(2)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(3)
- 17(2)
- 20(1)
ねじ長さ(mm)
- 27(1)
- 55(1)
- 90(1)
27・55・90
表面処理
- 3価クロメート(3)
3価クロメート
ブランド
- サンコーテクノ(2)
- HIT(ヒット)(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- 大阪魂(1)
サンコーテクノ・HIT(ヒット)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・JEFCOM(ジェフコム)・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合

ウォールアンカー
大阪魂(49件のレビュー)¥509税込¥5601箱(9本)当日出荷簡単施工で均一な仕上がり。 ねじの着脱が自在。 スチール製で耐火性に優れる。用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。 カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
ボードアンカー
JEFCOM(ジェフコム)(32件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(50本)当日出荷から翌々日出荷新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。用途合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。材質鋼材表面処理三価クロメート
JOボードアンカーリベット
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1セット(50個)当日出荷から3日以内出荷釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット(30本)当日出荷から4日以内出荷貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。付属品ステンレスナット・ワッシャー付種別おねじタイプ締付板厚(mm)1~10適合材ALCパネル
ITハンガーITLーWタイプ スチール製 ALC用ミリねじ
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット(30本)当日出荷から4日以内出荷貫通施工で安定した保持力が得られます。締め付け貫通施工でALCパネルを損傷させません。ボルト埋込み深さの微調整ができます。施工をスピードアップさせる、スプリングをセットされています。用途ALCパネル用。雨樋取り付け、吊り子止めなどに。材質スチール表面処理三価クロメート処理適合材ALCパネル
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー