絞り込み
ねじの呼び
- M10(4)
- W3/8(1)
適合材
- ALC(3)
長さ(mm)
- 72(1)
- 85(1)
- 92(1)
- 110(1)
- 135(1)
- 142(1)
- 160(1)
- 185(1)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUSXM7(1)
- 鉄(3)
ドリル径(Φmm)
- 17
- 3.4(5)
- 3.4~3.5(5)
- 4.3(4)
- 6(4)
- 7.5(11)
- 8(21)
- 9(47)
- 10(22)
- 10.5(3)
- 11(19)
- 12(30)
- 12.5(3)
- 13(9)
- 13.5(8)
- 14(4)
- 14.5(5)
- 16(11)
- 20(4)
- 22(4)
- ドリル径(Φmm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
- 20(1)
- 54(1)
- 79(1)
- 90(1)
20・54・79・90
表面処理
- 3価クロメート(1)
3価クロメート
ブランド
- サンコーテクノ(3)
- ネグロス電工(1)
サンコーテクノ・ネグロス電工

中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1セット(25本)当日出荷から4日以内出荷貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。付属品ステンレスナット・ワッシャー付種別おねじタイプ締付板厚(mm)1~10適合材ALCパネル
ITLハンガー
ネグロス電工¥519~税込¥571~1個当日出荷から4日以内出荷露出する支持ボルト部は、壁面まで押し込んでもバネの力で抜け落ちません。 盤などの取付穴とハンガーの位置が合うと、支持ボルト部が元に戻るため大型の盤もスムーズに固定できます。 ALC板に使えます。ねじ径M10適合ドリル径(mm)17引張強度N(kgf)980(100)最小中空幅(mm)57
ITハンガーITLーWタイプ スチール製 ALC用ミリねじ
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1セット(25本)当日出荷から4日以内出荷貫通施工で安定した保持力が得られます。締め付け貫通施工でALCパネルを損傷させません。ボルト埋込み深さの微調整ができます。施工をスピードアップさせる、スプリングをセットされています。用途ALCパネル用。雨樋取り付け、吊り子止めなどに。材質スチール表面処理三価クロメート処理適合材ALCパネル
ALCアンカー ITハンガー(はさみ固定式)おねじタイプ・スチール製
サンコーテクノ¥9,698税込¥10,6681セット(25本)当日出荷付属品座付ナットトラスコ品番491-6573材質スチール、表面処理:三価クロメート処理長さ(mm)110質量(g)81.6下穴径(Φmm)17ねじ長さ(mm)79締付板厚(mm)1~10プレート長さ(mm)55最大取付物厚さ(mm)10最大引張荷重(kN)6.4ねじの呼びM10必要中空幅(mm)57
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー