絞り込み
ねじの呼び
  • M10(4)
  • W3/8(1)
長さ(mm)
  • 72(1)
  • 85(1)
  • 92(1)
  • 110(1)
  • 135(1)
  • 142(1)
  • 160(1)
  • 185(1)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUSXM7(1)
  • (3)
ドリル径(Φmm)
  • 17
  • 5(1)
  • 7.5(7)
  • 8(3)
  • 9(10)
  • 9.5(2)
  • 11(10)
  • 12(9)
  • 13(3)
  • 13.5(3)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 15.0(2)
  • 16(2)
  • 20(4)
  • 21.0(1)
  • 22(4)
  • その他(1)
適合材
  • ALC(3)
ねじ長さ(mm)
  • 20(1)
  • 54(1)
  • 79(1)
  • 90(1)
20・54・79・90
表面処理
  • 3価クロメート(1)
3価クロメート
ブランド
  • サンコーテクノ(3)
  • ネグロス電工(1)
サンコーテクノ・ネグロス電工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
中空壁用アンカーには、アメラハンガーやITハンガーがあります。ITハンガーは貫通施行において、保持力を安定させることが可能です。取り付け器物を設置した状態で施工できるため、損傷の心配がありません。雨桶の取り付けや手すり止め、ブラケット止めなど、床面にも壁面にも使用可能。アメラハンガーはITハンガーよりもロールプレートが短くなっているため、押出成形セメント板内部でも施工することができます。特に中空壁への取り付けにおすすめです。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M10(4)
W3/8(1)
  • 中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式) サンコーテクノ

    中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1セット(25本)
    当日出荷から4日以内出荷
    貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。
    用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。付属品ステンレスナット・ワッシャー付種別おねじタイプ締付板厚(mm)1~10適合材ALCパネル
  • ITLハンガー ネグロス電工

    ITLハンガー

    ネグロス電工
    519税込571
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    露出する支持ボルト部は、壁面まで押し込んでもバネの力で抜け落ちません。 盤などの取付穴とハンガーの位置が合うと、支持ボルト部が元に戻るため大型の盤もスムーズに固定できます。 ALC板に使えます。
    ねじ径M10適合ドリル径(mm)17引張強度N(kgf)980(100)最小中空幅(mm)57
  • ITハンガーITLーWタイプ スチール製 ALC用ミリねじ サンコーテクノ

    ITハンガーITLーWタイプ スチール製 ALC用ミリねじ

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(25本)
    当日出荷から4日以内出荷
    貫通施工で安定した保持力が得られます。締め付け貫通施工でALCパネルを損傷させません。ボルト埋込み深さの微調整ができます。施工をスピードアップさせる、スプリングをセットされています。
    用途ALCパネル用。雨樋取り付け、吊り子止めなどに。材質スチール表面処理三価クロメート処理適合材ALCパネル
  • ALCアンカー ITハンガー(はさみ固定式)おねじタイプ・スチール製 サンコーテクノ

    ALCアンカー ITハンガー(はさみ固定式)おねじタイプ・スチール製

    サンコーテクノ
    9,698税込10,668
    1セット(25本)
    当日出荷
    付属品座付ナットトラスコ品番491-6573材質スチール、表面処理:三価クロメート処理長さ(mm)110質量(g)81.6下穴径(Φmm)17ねじ長さ(mm)79締付板厚(mm)1~10プレート長さ(mm)55最大取付物厚さ(mm)10最大引張荷重(kN)6.4ねじの呼びM10必要中空幅(mm)57

石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

中空壁用アンカー