絞り込み
ねじの呼び
- M10(2)
適合材
- その他(1)
外径(Φmm)
- 10(1)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS410(1)
長さ(mm)
- 70(1)
- 77(1)
ドリル径(Φmm)
- 7
- 3.4(5)
- 3.4~3.5(5)
- 4.3(4)
- 5(4)
- 6(6)
- 7.5(11)
- 8(26)
- 8.5(4)
- 9(50)
- 10(22)
- 11(20)
- 12(32)
- 13(9)
- 13.5(8)
- 14(13)
- 14.5(5)
- 16(14)
- 17(4)
- 20(4)
- 22(4)
- ドリル径(Φmm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
- 60(2)
60
埋め込み深さ(mm)
- 70(1)
70
ブランド
- TRUSCO(1)
- 大阪魂(1)
TRUSCO・大阪魂

アスファルト用ねじアンカー(ステンレス)
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281パック(4本)当日出荷アスファルト専用ねじアンカーです。簡単に取り外し可能なねじ式アンカーです。用途駐車場等のガイドポストに。サイクルスタンドに。トラスコ品番248-9489材質ステンレス(SUS410)、表面処理:ジオメット処理長さ(mm)77全長(mm)77下穴径(Φmm)7ツバ径(Φmm)15ねじ長さ(mm)60ドリル径(Φmm)7ねじ径(mm)10深さ(mm)打ち込み:50二面幅(mm)10頭部径(Φmm)15埋め込み深さ(mm)70最大引張荷重(kN)約5.8頭部高さ(mm)7本体長さ(mm)77ねじの呼びM10外径(mm)10アズワン品番65-1970-08呼び寸法L(mm)70
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー