絞り込み
ねじの呼び
- M6(6)
- M8(2)
適合材
- 中空壁・母材(2)
- 石膏ボード(1)
外径(Φmm)
- 7(1)
- 9(1)
長さ(mm)
- 30
- 25(29)
- 26(5)
- 32(23)
- 35(22)
- 38(12)
- 40(27)
- 45(17)
- 50(26)
- 52(11)
- 55(7)
- 60(24)
- 65(16)
- 70(28)
- 75(8)
- 80(22)
- 90(22)
- 100(21)
- 102(5)
- 120(9)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(4)
- 樹脂すべて(4)
- ナイロン(2)
- ポリプロピレン(PP)(2)
- 鉄(7)
ドリル径(Φmm)
- 6(1)
- 7.5(4)
- 9(1)
- 9.5(1)
6・7.5・9・9.5
ねじ長さ(mm)
- 13(5)
- 17(1)
- 20(2)
- 22(1)
13・17・20・22
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ホワイト(3)
- 電気亜鉛メッキ(1)
3価クロメート・3価ホワイト・電気亜鉛メッキ
ブランド
- 大阪魂(4)
- サンコーテクノ(2)
- ユニカ(2)
- 若井産業(2)
- ダンドリビス(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- 昭和貿易(1)
大阪魂・サンコーテクノ・ユニカ・若井産業・ダンドリビス・MARVEL CORPORATION(マーベル)・昭和貿易
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

カベピタ30
ダンドリビス(67件のレビュー)¥629~税込¥692~1箱(20本)ほか当日出荷空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!。取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等付属品下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として)材質ナイロン(ガラス繊維入)全長(mm)30頭径(Φmm)15適合ビス呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上
トリプルグリップ BOX
昭和貿易¥3,490税込¥3,8391箱(100本)当日出荷3つの保持力!1.壁内で食い込み固定、2.足が広がり抜け落ち防止、3.左右のハネが壁を挟み込み固定。石膏ボード全種(9.5mm, 12.5mm, 15.0mmボード厚)対応。コンクリート・木材・石工・タイルにも使用可能。インパクトドライバー使用可能(使用時はトルクを低速で確認しながら取付下さい。)材質高密度ポリプロピレン
石こうボード壁用強力アンカー かべピタ30(10入)ブリスターパック
ダンドリビス¥499税込¥5491パック(10個)当日出荷石こうボード壁用強力アンカーです。 ボード面にピッタリとフックや取っ手などが取り付けられます。付属品下穴専用ビス×1個トラスコ品番422-9194セット内容かべピタ30×10個、下穴専用ビス×1個材質本体:ナイロン、下穴専用ビス:鉄長さ(mm)30頭部径(Φmm)15使用ビス径(mm)3~4
ITハンガー ステンレス
サンコーテクノ¥8,898~税込¥9,788~1箱ほか当日出荷から14日以内出荷中空部に挟み込んで取り付けられます用途壁面・床面に施工可能です適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
ボードアンカ―V ホワイト
若井産業¥1,398税込¥1,5381パック(30本)当日出荷下穴不要、簡単に施工が可能です。取付時に粉やゴミが出にくいです。ホワイトで頭が目立ちにくいです。用途せっこうボード壁用。付属品ユニクロ タッピングトラス 4×25 30本トラスコ品番463-0410材質鉄長さ(mm)約30頭部径(Φmm)9.4本数ユニクロタッピングトラス(4×25)付属:30使用ビス径(mm)4
ITハンガー ITUタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥10,980税込¥12,0781箱(50個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄ドリル径(Φmm)9表面処理3価ホワイト締付トルク(N・m)5~6ねじの呼びM8プレート長さC(mm)30
ボードアンカーV
若井産業¥7,398税込¥8,1381箱(200本)3日以内出荷ハンマーで打つだけで簡単に施工可能です。取り付け時に粉やゴミが出にくいです。用途せっこうボード壁用。付属品ユニクロタッピングトラス(4×25)付属本数:200トラスコ品番366-4762材質鉄長さ(mm)約30頭部径(Φmm)9.4適合ビス頭径(mm)4
トリプルグリップ
サンコーテクノ¥1,598~税込¥1,758~1パック4日以内出荷石膏ボード全種類(9.5mm・12.5mm・15.0mm)対応材質プラスチック製(ポリプロピレン)長さ(mm)30質量(g)0.6下穴径(Φmm)6外径(Φmm)9適合材中空壁・石膏ボード用適合ビス頭径(mm)3.5~4.5RoHS指令(10物質対応)対応
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー