絞り込み
ドリル径(Φmm)
- 6(1)
長さ(mm)
- 30
- 25(2)
- 33(1)
- 38(1)
材質
- 樹脂すべて(2)
- ポリプロピレン(PP)(2)
外径(Φmm)
- 9(1)
適合材
- 中空壁・母材(1)
- 石膏ボード(1)
ブランド
- サンコーテクノ(1)
- 昭和貿易(1)
サンコーテクノ・昭和貿易
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

トリプルグリップ BOX
昭和貿易¥3,490税込¥3,8391箱(100本)当日出荷3つの保持力!1.壁内で食い込み固定、2.足が広がり抜け落ち防止、3.左右のハネが壁を挟み込み固定。石膏ボード全種(9.5mm, 12.5mm, 15.0mmボード厚)対応。コンクリート・木材・石工・タイルにも使用可能。インパクトドライバー使用可能(使用時はトルクを低速で確認しながら取付下さい。)材質高密度ポリプロピレン
トリプルグリップ
サンコーテクノ¥1,598~税込¥1,758~1パック4日以内出荷石膏ボード全種類(9.5mm・12.5mm・15.0mm)対応材質プラスチック製(ポリプロピレン)長さ(mm)30質量(g)0.6下穴径(Φmm)6外径(Φmm)9適合材中空壁・石膏ボード用適合ビス頭径(mm)3.5~4.5RoHS指令(10物質対応)対応