絞り込み
ねじの呼び
  • M5(4)
  • M6(3)
  • M8(3)
  • M10(3)
  • W3/8(2)
適合材
  • その他(2)
  • 中空壁・母材(1)
  • 合板(1)
  • 石膏ボード(1)
  • 金属(1)
外径(Φmm)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 9(3)
  • 10.5(1)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(2)
  • 鉄すべて(8)
  • SPCC(1)
長さ(mm)
  • 52
  • 25(29)
  • 26(5)
  • 30(14)
  • 32(23)
  • 35(22)
  • 38(12)
  • 40(27)
  • 45(17)
  • 50(26)
  • 55(7)
  • 60(24)
  • 65(16)
  • 70(28)
  • 75(8)
  • 80(22)
  • 90(22)
  • 100(21)
  • 102(5)
  • 120(9)
ドリル径(Φmm)
  • 9(2)
  • 11(3)
  • 12(2)
  • 13(5)
  • 13.5(1)
  • 15.0(2)
9・11・12・13・13.5・15.0
ねじ長さ(mm)
  • 23(2)
  • 30(2)
  • 39(1)
  • 40(2)
  • 52(1)
  • 55(2)
  • 58(2)
  • 63(1)
23・30・39・40・52・55・58・63
表面処理
  • 3価クロメート(6)
3価クロメート
ブランド
  • サンコーテクノ(5)
  • TRUSCO(2)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
  • Rapid(ラピッド)(1)
  • OHSATO(大里)(1)
  • 大阪魂(1)
サンコーテクノ・TRUSCO・MARVEL CORPORATION(マーベル)・Rapid(ラピッド)・OHSATO(大里)・大阪魂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウォールアンカー 大阪魂

    ウォールアンカー

    大阪魂(49件のレビュー)
    509税込560
    1箱(9本)
    当日出荷
    簡単施工で均一な仕上がり。 ねじの着脱が自在。 スチール製で耐火性に優れる。
    用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。 カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
  • ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート) サンコーテクノ

    ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1パック(25本)
    当日出荷
    ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
    用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。材質スチール表面処理三価クロメート適合材中空壁
  • ボードプラグ(ビスタイプ) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ボードプラグ(ビスタイプ)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(30本)
    当日出荷
    石膏ボード・合板への器具取付けに!
    タイプビス
  • 中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式) TRUSCO

    中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1パック(4本)
    当日出荷
    ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。
    用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
  • 中空壁用アンカープラグ Rapid(ラピッド)

    中空壁用アンカープラグ

    Rapid(ラピッド)
    1,198税込1,318
    1箱(10本)
    当日出荷
    精度が高く、均一な施工が可能なアンカーです。
    用途石こうボード壁、中空壁用。付属品下穴用ドリル1本材質本体(フランジ):スチール、マンドレル(シャフト):スチール
  • ボードファスナー6本入 TRUSCO

    ボードファスナー6本入

    TRUSCO
    719税込791
    1パック(6本)
    当日出荷
    中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。
    用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。トラスコ品番202-7402材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A質量(g)114.8下穴径(Φmm)11外径D(Φmm)9.0ねじ長さ(mm)55ドリル径(Φmm)13.0全長L(mm)52適合板厚(mm)7~14ねじ径dM5最大引張荷重kN(kgf)0.38(38.7)
  • ボードファスナーBタイプ スチール製 サンコーテクノ

    ボードファスナーBタイプ スチール製

    サンコーテクノ
    3,098税込3,408
    1セット(20本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじの着脱が自在です。 簡単な施工で均一に仕上がります。
    用途中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取り付け、カーテンレール取付けなど材質スチール表面処理三価クロメート
  • アメラハンガー サンコーテクノ

    アメラハンガー

    サンコーテクノ
    16,980税込18,678
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ECP協会(押出成形セメント板協会)推奨品
    用途押出成形セメント板用にロールプレート部を短くしているため無理なく施工ができます
  • アメラハンガー ITA-Sタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

    アメラハンガー ITA-Sタイプ(ステンレス)

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1箱ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮
    用途手摺/ブラケット/分電盤/掲示板等の中空壁への取付け
  • ウォールアンカー OHSATO(大里)

    ウォールアンカー

    OHSATO(大里)
    1,498税込1,648
    1箱(50本)
    当日出荷
    ねじの着脱が可能で、簡単な施工で均一にい下げることができます。
    用途中空壁・石膏ボード用トラスコ品番268-4137材質スチール/三価クロメート長さ(mm)52全長(mm)45下穴径(Φmm)9適合板厚(mm)17~23頭部径(Φmm)6.8最大引張荷重(kN)0.34適合ビス頭径(mm)4
  • ITハンガー サンコーテクノ

    ITハンガー

    サンコーテクノ
    17,980税込19,778
    1箱
    4日以内出荷
    下向き施工用
    材質スチール製下穴径(Φmm)15.0表面処理三価クロメート処理適合材長孔フロア鋼板頭部径dk(mm)14ねじの呼びM10

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

石膏ボード用アンカー
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
石膏ボード用アンカー 長さ:52mm 【通販モノタロウ】 アンカーボルト