絞り込み
ねじの呼び
- M6(1)
- M8(2)
- M10(3)
- M12(2)
- W3/8(2)
適合材
- ALC(1)
外径(Φmm)
- 16.5(2)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS316(1)
- SUSXM7(2)
- 鉄(2)
長さ(mm)
- 85
- 25(29)
- 30(15)
- 32(24)
- 35(23)
- 38(13)
- 40(27)
- 45(18)
- 50(26)
- 52(11)
- 54(6)
- 55(7)
- 60(25)
- 65(16)
- 70(28)
- 75(8)
- 80(22)
- 90(22)
- 100(21)
- 102(5)
- 120(9)
- 長さ(mm)をもっと見る
ドリル径(Φmm)
- 16(1)
- 16.5(2)
- 17(1)
16・16.5・17
ねじ長さ(mm)
- 22(2)
- 47(1)
- 50(1)
- 54(1)
- 56(1)
22・47・50・54・56
埋め込み深さ(mm)
- 72(2)
72
表面処理
- 3価クロメート(1)
- その他(1)
- ドブメッキ(1)
3価クロメート・その他・ドブメッキ
ブランド
- サンコーテクノ(3)
- 大阪魂(2)
サンコーテクノ・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

エーエルシーアンカーおねじ
サンコーテクノ¥5,120税込¥5,6321個(20個)当日出荷から4日以内出荷スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1セット(25本)ほか当日出荷から4日以内出荷貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。付属品ステンレスナット・ワッシャー付種別おねじタイプ締付板厚(mm)1~10適合材ALCパネル
エーエルシーアンカーステンレスおねじ
サンコーテクノ¥10,400税込¥11,4401個(20個)当日出荷スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等材質(本体)SUSXM7表面処理【スリーブ】亜鉛ニッケル合金メッキ材料【スリーブ】スチール【カラー】樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー