絞り込み
ねじの呼び
- 3/8(1)
- M3(2)
- M3.5(1)
- M4(5)
- M5(1)
- W3/8(1)
- その他(2)
適合材
- コンクリート(1)
- 中空壁・母材(1)
- 石膏ボード(12)
外径(Φmm)
- 8(1)
長さ(mm)
- 20(1)
- 26(3)
- 27(3)
- 30(2)
- 32(1)
- 35(1)
- 38(1)
- 45(1)
- その他(3)
材質
- その他(1)
- 亜鉛合金ダイカスト(7)
- 樹脂すべて(8)
- ABS(1)
- ナイロン(4)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- ポリプロピレン(PP)(2)
- 鉄(17)
ドリル径(Φmm)
- 5(1)
- 8(1)
- 8.5(3)
- 9(4)
- 10(1)
- 14(2)
5・8・8.5・9・10・14
ねじ長さ(mm)
- 20(3)
- 25(3)
- 32(2)
- 35(1)
- 38(2)
- 42(1)
- 45(2)
- 48(1)
- 49(1)
- 50(1)
- 55(1)
20・25・32・35・38・42・45・48・49・50・55
埋め込み深さ(mm)
- -(1)
-
表面処理
- カラー(1)
- ユニクロ(1)
- 電気亜鉛メッキ(2)
カラー・ユニクロ・電気亜鉛メッキ
ブランド
- 若井産業
- 大阪魂(89)
- サンコーテクノ(49)
- ユニカ(34)
- エスコ(31)
- JEFCOM(ジェフコム)(24)
- OHSATO(大里)(15)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13)
- WAKI(和気産業)(13)
- TRUSCO(12)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(9)
- フィッシャージャパン(9)
- 日本パワーファスニング(8)
- ユニーズ(7)
- HIT(ヒット)(6)
- ネグロス電工(5)
- ダンドリビス(5)
- コクブ(5)
- Rapid(ラピッド)(4)
- ブランドをもっと見る
特価

らくらくボードアンカー
若井産業(20件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(30本)ほか当日出荷本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。用途石膏ボード用材質鉄表面処理ユニクローム適合材石膏ボードねじの呼びM4外径(mm)8
石こうボード用 らくらくボードアンカー 下穴不要
若井産業(1件のレビュー)¥349税込¥3841パック(2本)当日出荷本品で直接石こうボードに穴をあけることが可能です。 ドライバー1本で下穴あけ、ボードアンカーの開脚をさせることができます。用途石膏ボード用
カベロックサラ(パック品)
若井産業(9件のレビュー)¥569税込¥6261パック(13本)当日出荷下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。材質6ナイロン・ガラス繊維入り全長(mm)27ねじ長さ(mm)取付物の厚み+20以上頭径(Φmm)14適合材石膏ボード最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)332、(9.5mmボード)212取付ねじ径(Φmm)4.0
カベロックナベ(パック品)
若井産業(5件のレビュー)¥599税込¥6591パック(13本)当日出荷下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。材質6ナイロン・ガラス繊維入り全長(mm)27ねじ長さ(mm)取付物の厚み+20以上頭径(Φmm)14適合ねじM4×25適合材石膏ボード最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)332、(9.5mmボード)212
ボードアンカーGL25
若井産業¥1,498~税込¥1,648~1パック(30個)ほか当日出荷25mmの狭い奥行きでも施工可能です。樹脂製カサ式ボードアンカー。ねじを締めると羽が開き、せっこうボードを挟み込み固定します。用途せっこうボード壁用材質ナイロン6下穴径(Φmm)10適合板厚(mm)9.5~12.5適合材せっこうボード壁最大取付物厚さ(mm)1.0(付属ねじの場合)
トグラー 中空壁用
若井産業¥1,798~税込¥1,978~1パック(30本)ほか当日出荷汎用樹脂タイプなので、石こうボードからコンクリートまで幅広く利用できます。 コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材が分からなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。材質樹脂ドリル径(Φmm)8
カベロックW
若井産業¥1,998~税込¥2,198~1パック(32本)ほか当日出荷石膏ボード2枚貼りにも使用可能です。 取り外し時の、ねじとプラグの共回りを防止します。 面一で美しい仕上がりです。材質亜鉛ダイカスト全長(mm)取付物の厚み+25以上タッピング呼び径(mm)4呼び径(ねじ)4mm
ボードアンカー 中空壁用
若井産業¥1,798~税込¥1,978~1セット(30本)ほか当日出荷石こうボード壁への器具の取り付け用途照明器具・制御ボックス・ウォールキャビネット・ドアーチェック等にご使用ください。材質鉄下穴径(Φmm)9
カベロックS
若井産業¥1,698税込¥1,8681パック(30本)当日出荷刃先が開脚し、とも回りを防止します。 鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。 面一で美しい仕上がりです。付属品ユニクロトラス頭タッピング4×25mm200本(そなえ付のねじで取付けに器材厚5mmまで使用できます。)材質亜鉛ダイカスト+ホワイトメッキ全長(mm)取付物の厚み+20以上タッピング呼び径(mm)4最大引抜強度N(kgf)186(9.5mm厚)
スッキリアンカー ドリル付
若井産業(1件のレビュー)¥599税込¥6591パック(4セット)当日出荷ねじが効かない石膏ボードに最適! プラグ頭部が小さい、目立たない!!セット内容専用ドリル 1個、アンカー 8個、ビス 8本(3.2×20)材質ドリル:亜鉛ダイカスト、アンカー:PP、ビス:スチール吊下荷重(kg)(石膏ボード)3以下
セーフティボードアンカー
若井産業¥1,498~税込¥1,648~1パック(30本)ほか当日出荷から3日以内出荷従来のメーカーボードアンカーと比べて施工工程が少なく、簡単に適切な開脚ができる安全な金属製カサ式アンカーです。施工工程が少なく、簡単に適切な開脚ができます。ねじが空回りすると施工完了します。ボードアンカーリベッター不要です。用途ルームエアコン備付板取付補強用に。せっこうボード壁用付属品専用ドリル1本材質鉄下穴径(Φmm)9ねじ長さ(mm)45ドリル径(Φmm)9適合板厚(mm)9.5~12.5適合材石膏ボード最大取付物厚さ(mm)1ねじの呼びM4
ボードアンカー バリューパック
若井産業¥2,498税込¥2,7481箱(50本)当日出荷ボードアンカーを使用することで、ねじや釘の使えない中空構造の壁に簡単に器材を取り付けることが可能です。 例えば、制御ボックス・ウォールキャビネット・ドアーチェックの取付けなどに使用すると、作業がスムーズに進行します。材質鉄全長(mm)35下穴径(Φmm)9適合板厚(mm)9~13
かべロック スケルトン
若井産業¥4,998税込¥5,4981パック(100本)当日出荷12mmの小さい頭で、ボードとツライチになり取付物が浮きにくいです。 壁紙のめくれを軽減します。用途石こうボード壁用(GB-R、GB-F用)。 石こうボード壁用アンカーに。トラスコ品番856-1563材質ポリカーボネート長さ(mm)約26使用ビス径(mm)3~6
ボードアンカ―V ホワイト
若井産業¥1,398税込¥1,5381パック(30本)当日出荷下穴不要、簡単に施工が可能です。取付時に粉やゴミが出にくいです。ホワイトで頭が目立ちにくいです。用途せっこうボード壁用。付属品ユニクロ タッピングトラス 4×25 30本トラスコ品番463-0410材質鉄長さ(mm)約30頭部径(Φmm)9.4本数ユニクロタッピングトラス(4×25)付属:30使用ビス径(mm)4
ボードアンカーV
若井産業¥349税込¥3841パック(4本)当日出荷下穴不要。ハンマーで打つだけの簡単施工!! 取付け時に粉やゴミが出にくい!用途石こうボード(12.5mmまで)への物の取り付け。材質スチール
スッキリアンカー 時計ビスセット
若井産業¥589税込¥6481パック(2セット)当日出荷ねじが効かない石膏ボードに最適! プラグ頭部が小さい、目立たない!!セット内容専用ドリル 1個、アンカー 2個、ビス 2本(3.5×20)材質ドリル:亜鉛ダイカスト、アンカー:PP、ビス:スチール吊下荷重(kg)(石膏ボード)3以下
アリゲーター 箱入
若井産業¥9,698税込¥10,6681箱(200本)当日出荷用途中空壁・真壁用。トラスコ品番391-7800品番AF5下穴径(Φmm)5ねじ長さ(mm)25~50+取付物厚さ適合ねじΦ3×25+取付物厚、Φ4×35+取付物厚、Φ5×50+取付物厚適合材中空壁、真壁使用壁厚(mm)【最低】6.4適合ねじ径(Φmm)3.0~5.0下穴深さ(mm)ねじ長さ+15
カベロックD W ナベ(パック品)
若井産業¥599税込¥6591箱(12本)当日出荷下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。材質亜鉛ダイカストねじ長さ(mm)取付物の厚み+25以上表面処理電気亜鉛メッキ適合材石膏ボード最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)311、(9.5mmボード)231、(12.5mmボード+12.5mmボード)481取付ねじ径(Φmm)3.0~4.2
ボードアンカーV
若井産業¥7,398税込¥8,1381箱(200本)3日以内出荷ハンマーで打つだけで簡単に施工可能です。取り付け時に粉やゴミが出にくいです。用途せっこうボード壁用。付属品ユニクロタッピングトラス(4×25)付属本数:200トラスコ品番366-4762材質鉄長さ(mm)約30頭部径(Φmm)9.4適合ビス頭径(mm)4
WAKAI かべロック 200本入
若井産業(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781箱(200本)当日出荷石こうボードに下穴なしで施工可能(1枚貼り時)です。 便利なユニクロトラスタッピング(4×25)付です。用途石こうボード用。トラスコ品番311-2187長さ(mm)27質量(g/本)5頭部径(Φmm)14適合材石こうボード最大引張荷重(kN)0.2/0.3(石こうボード厚さ9.8mm時/12.5mm時)適合ビス4mm
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー