絞り込み
ねじの呼び
- 3/16(2)
- 1/4(2)
- 3.5mm(5)
- 4mm(42)
- 4.5mm(5)
- 5mm(30)
- 6mm(9)
- M3.5(6)
- M3.6(3)
- M3.8(18)
- M4(40)
- M4.2(21)
- M4.3(7)
- M4.5(8)
- M4.8(4)
- M5(25)
- M5.5(5)
- M6(12)
- W3/8(3)
- その他(3)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

なべ(16)

トラス(6)

六角(9)

四角(1)

平(3)

皿(19)
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(95)
- SUS303(2)
- SUS304(18)
- SUS305(5)
- SUS410(35)
- SUS430(2)
- SUSXM7(6)
- 亜鉛合金ダイカスト(11)
- 樹脂すべて(15)
- ABS(1)
- ナイロン(7)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- ポリプロピレン(PP)(2)
- 鉄(141)
取付穴形状

ピン十字穴(1)

十字穴(16)
表面処理
- 3価ホワイト(3)
- 3価ユニクロ(43)
- つや消し黒(2)
- カラー(1)
- クロメート(9)
- スズメッキ(2)
- ダクロタイズド(1)
- ディスゴ(1)
- ニッケル(1)
- パシペート(15)
- ブロンズ(1)
- ユニクロ(14)
- ラスパート(11)
- 亜鉛メッキ(1)
- 電気亜鉛メッキ(2)
- 高耐食メッキ(2)
ブランド
- 若井産業
- モノタロウ(7)
- 大阪魂(26,127)
- エスコ(3,621)
- TRUSCO(630)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(573)
- OHSATO(大里)(431)
- サンコーテクノ(426)
- 八幡ねじ(417)
- 廣杉計器(352)
- ヤマヒロ(321)
- 九飛勢螺(273)
- 日産ネジ(258)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(244)
- 日本パワーファスニング(242)
- ダンドリビス(211)
- 冨士精密(180)
- ユニカ(170)
- ウイング(149)
- ハーフェレ(148)
- ブランドをもっと見る

らくらくボードアンカー
若井産業(20件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(30本)ほか当日出荷本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。用途石膏ボード用材質鉄表面処理ユニクローム適合材石膏ボードねじの呼びM4外径(mm)8
ターンナット
若井産業(26件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(9本)ほか当日出荷フリンジとナットがひとつになったターンナット。 フランジにビスを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結できます。用途金属薄鋼板用材質ナット:亜鉛ダイカスト、フランジ:ステンレスSUS304
ヒットビス ナベ(パック品)
若井産業(6件のレビュー)¥569税込¥6261箱(30本)ほか当日出荷充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。用途ALCへの軽量物取り付け用。材質ステンレスねじ径(mm)4適合材ALC
石こうボード用 らくらくボードアンカー 下穴不要
若井産業(1件のレビュー)¥349税込¥3841パック(2本)当日出荷本品で直接石こうボードに穴をあけることが可能です。 ドライバー1本で下穴あけ、ボードアンカーの開脚をさせることができます。用途石膏ボード用
ステン 偏芯プラグ トラス(パック品)
若井産業(7件のレビュー)¥499税込¥5491パック(12本)ほか当日出荷プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。材質ステンレス下穴径(Φmm)6頭部形状トラス適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックプラグ外径(Φmm)6
カベロックサラ(パック品)
若井産業(9件のレビュー)¥689税込¥7581パック(13本)当日出荷下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。材質6ナイロン・ガラス繊維入り全長(mm)27ねじ長さ(mm)取付物の厚み+20以上頭径(Φmm)14適合材石膏ボード最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)332、(9.5mmボード)212取付ねじ径(Φmm)4.0
ターンナット(金属薄板用結束具)
若井産業(7件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1箱(100本)当日出荷フランジとナットがひとつになりました。 手が届かない所へも表面からナットが入ります。用途設備工事、大工、配管工事、電気工事。材質/仕上亜鉛ダイカスト適合板厚(mm)0.5~3.0
カベロックナベ(パック品)
若井産業(5件のレビュー)¥719税込¥7911パック(13本)当日出荷下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。材質6ナイロン・ガラス繊維入り全長(mm)27ねじ長さ(mm)取付物の厚み+20以上頭径(Φmm)14適合ねじM4×25適合材石膏ボード最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)332、(9.5mmボード)212
ラスパート 板金ビス(つや消し黒)
若井産業(13件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581箱(200本)ほか当日出荷釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現! ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。 あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。色つや消し黒
ビスピタ(ドリルなし) サラ頭
若井産業(3件のレビュー)¥699税込¥7691パック(60本)ほか当日出荷から翌々日出荷より強力に、より多用途に、進化したノープラグ。 パッディング工法が安心の取付を。 パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。 又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。用途外装、設備使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)形状サラ頭表面処理ラスパート
ユニクロ H鋼ダンバ
若井産業(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1パック(30本)当日出荷下穴なしでH鋼を貫く、鉄骨下地用セルフドリルビスです。 六角頭で高トルクを発揮します。適合板厚(mm)6~12ねじの呼びM5.5
板金ビス ステンレス(SUS410)
若井産業(16件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(155本)ほか当日出荷釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現 ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。用途木下地板金施工材質ステンレス(SUS410)径(Φmm)4.2頭径(Φmm)10ねじの呼びM4.2
木下地鉄板小波ポリカ
若井産業¥2,998~税込¥3,298~1箱(100本)当日出荷材質波座:ポリカ全長(mm)35材質(ねじ部)鉄寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)波座:25×30×12.5材質(パッキン)EPDM
ボードアンカーGL25
若井産業¥1,498~税込¥1,648~1パック(30個)ほか当日出荷25mmの狭い奥行きでも施工可能です。樹脂製カサ式ボードアンカー。ねじを締めると羽が開き、せっこうボードを挟み込み固定します。用途せっこうボード壁用材質ナイロン6下穴径(Φmm)10適合板厚(mm)9.5~12.5適合材せっこうボード壁最大取付物厚さ(mm)1.0(付属ねじの場合)
根太ロック スクエア
若井産業(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(120本)ほか当日出荷根太を大引きにグッと引き寄せガッチリとまる。 専用ビット付(四角穴#3) 沈みやすい頭部形状。特殊形状先端で木割れしにくい。用途木製の根太を大引きに締結する。付属品専用ビット(四角No.3)材質三価ユニクロ呼び径(mm)5頭径(Φmm)9.5ねじ部長さ(mm)38
ヒットビス サラ(パック品)
若井産業(2件のレビュー)¥569~税込¥626~1箱(30本)ほか当日出荷充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。用途ALCへの軽量物取り付け用。材質ステンレスねじ径(mm)4適合材ALC
トグラー 中空壁用
若井産業¥1,798~税込¥1,978~1パック(30本)ほか当日出荷汎用樹脂タイプなので、石こうボードからコンクリートまで幅広く利用できます。 コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材が分からなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。材質樹脂ドリル径(Φmm)8
カベロックW
若井産業¥2,598~税込¥2,858~1パック(32本)ほか当日出荷石膏ボード2枚貼りにも使用可能です。 取り外し時の、ねじとプラグの共回りを防止します。 面一で美しい仕上がりです。材質亜鉛ダイカスト全長(mm)取付物の厚み+25以上タッピング呼び径(mm)4呼び径(ねじ)4mm
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)