絞り込み
長さ(mm)
- 25(2)
- 30(1)
- 33(1)
- 38(1)
材質
- 亜鉛合金ダイカスト(1)
- 樹脂すべて(2)
- ナイロン(1)
- ポリプロピレン(PP)(1)
- 鉄(1)
ブランド
- 昭和貿易
- 大阪魂(108)
- 若井産業(81)
- サンコーテクノ(77)
- エスコ(52)
- ユニカ(41)
- JEFCOM(ジェフコム)(31)
- RS PRO(30)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(24)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(20)
- WAKI(和気産業)(15)
- OHSATO(大里)(15)
- TRUSCO(14)
- フィッシャージャパン(11)
- HIT(ヒット)(9)
- 日本パワーファスニング(8)
- ユニーズ(7)
- ネグロス電工(6)
- コクサイ[ねじ・ボルト・釘](6)
- ダンドリビス(5)
- ブランドをもっと見る

トリプルグリップ BOX
昭和貿易¥1,898~税込¥2,088~1箱(30本)ほか当日出荷3つの保持力!1.壁内で食い込み固定、2.足が広がり抜け落ち防止、3.左右のハネが壁を挟み込み固定。石膏ボード全種(9.5mm, 12.5mm, 15.0mmボード厚)対応。コンクリート・木材・石工・タイルにも使用可能。インパクトドライバー使用可能(使用時はトルクを低速で確認しながら取付下さい。)材質高密度ポリプロピレン
ドリラー
昭和貿易¥5,498税込¥6,0481箱(100本)当日出荷下穴が不要!ドライバー1本で取付可能!作業効率がアップ!。鋭い先端構造により正確な位置決めが出来ます。取付時、壁の表面・裏面の破損が少なく仕上がりがきれい。使用対象壁 石膏ボード・ケイカル板・ベニア板材質亜鉛ダイカスト全長(mm)25頭部径(Φmm)15使用条件ねじ径:4.0mm、ねじ長:25.0mm+取付物厚み
プラドリラー
昭和貿易¥5,498税込¥6,0481箱(100本)4日以内出荷下穴要らずのドリラーのプラスチックタイプ!スリムボディ!。鋭い先端構造により正確な位置決めが出来ます。取付時、壁の表面・裏面の破損が少なく仕上がりがきれい。使用対象壁:石膏ボード材質ナイロン+グラスファイバー全長(mm)25頭部径(Φmm)12使用条件ねじ径:3.5mm、ねじ長:25.0mm+取付物厚み
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー