絞り込み
ベルト幅(mm)
  • 16.5
  • 3(32)
  • 5(46)
  • 10(3)
  • 11(2)
  • 12.5(2)
  • 12.7(1)
  • 15.1(1)
  • 15.6(2)
  • 16.7(2)
  • 22(71)
  • 22.2(1)
  • 24.1(1)
  • 24.4(1)
  • 25(1)
  • 31.5(1)
  • 31.7(1)
  • 37.6(1)
  • 50.9(1)
  • 103.4(1)
種類
  • 種類Vベルト(3)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(1)
  • 600~700未満(1)
  • 700~800未満(2)
  • 800~900未満(2)
  • 900~1000未満(2)
  • 1000~2000未満(2)
  • 2000~3000未満(2)
  • 3000~4000未満(2)
  • 4000~5000未満(2)
  • 5000~6000未満(1)
材質
  • ゴム(3)
ブランド
  • エスコ(1)
  • DONGIL RUBBER BELT(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)から絞り込む
3(32)
5(46)
10(3)
11(2)
12.5(2)
15.6(2)
16.5
16.7(2)
22(71)
103.4(1)
ベルト幅(mm)をもっと見る
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトB形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム関連資料(0.8MB)ベルト形B
B 90 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB 90 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
4,520税込4,972
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-90種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)16.5角度(°)40有効長(mm)2286材質(ベルト)高グレードゴム使用限界温度(℃)-30~90ベルト形B
Vベルト(レッド)