絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

フランジ付ナット (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(7件のレビュー)¥23~税込¥25~1個ほか当日出荷用途カバー取付け等材質SWCH相当色シルバー質量(g)3表面処理三価クロメートねじの呼びM6ねじサイズM6
S EasyナットS(M6)
SUS(エスユーエス)(6件のレビュー)¥83税込¥911個当日出荷適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)6.6タイプM6
フランジ付ナット (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(10件のレビュー)¥36~税込¥40~1個ほか当日出荷用途カバー取付け等材質SWCH相当色シルバー質量(g)6.8表面処理三価クロメートねじの呼びM8ねじサイズM8
四角ナット (M4フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(18件のレビュー)¥8~税込¥9~1個ほか当日出荷M4規格、スチール製四角ナット用途基本的な接続用材質SWCH相当色シルバー表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM4フレーム
TSF40用 Easyナット
TRUSCO(4件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷フレームのT溝に挿入する専用ナットです。ワンタッチで後入れ可能。また、スベリ防止機能付きです。材質ステンレス適合溝幅(mm)10
フランジ付ナット (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)¥23~税込¥25~1個ほか当日出荷用途カバー取付け等材質SWCH相当色シルバー質量(g)1表面処理三価クロメートねじの呼びM4ねじサイズM4
EasyナットSS(M5)CN
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥79税込¥871個当日出荷ワンタッチで後入れ、しかもすべり防止適合SF20シリーズ材質(本体)S10C相当、無電解ニッケルメッキ、(保持部)ステンレス質量(g)3ねじの呼びM5
四角ナット (M6フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(14件のレビュー)¥10~税込¥11~1個ほか当日出荷M6規格、スチール製四角ナット用途基本的な接続用材質SWCH相当色シルバー表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM6フレーム
フランジ付きナット/ステンレス (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)¥79~税込¥87~1個ほか当日出荷用途カバー取付け等材質SUS XM7相当質量(g)3表面処理無しねじの呼びM6ねじサイズM6
S EasyナットS(M5)
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥72税込¥791個当日出荷適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)6.6タイプM5ねじの呼びM5
S EasyナットSS
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥70税込¥771個当日出荷ワンタッチで後入れ、しかもすべり防止適合SF20シリーズ材質(本体)ステンレス、導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)3タイプM4
アフターナット SS
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥53税込¥581個当日出荷アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。適合SF20シリーズ(溝幅6mm)全て材質/仕上S10C相当/ユニクロメッキ質量(g)2
アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(後入れタイプ) □30シリーズ
ACE(エース)(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(10個)当日出荷適合□30シリーズセット内容後入ナット、ナットホルダーHA06WH(白色)使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)表面処理四角ナット/生地
ステンレス鋼(SUS316)製 ASナット
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から4日以内出荷アルミフレームに部品を固定するためのナットです。部品の後付けが可能です。ねじのゆるみ止めコーティング付きです。ナットは、溝の中で空回りせず確実にアルミフレームと金物を固定します。各社アルミフレームに幅広く使用できます。材質ステンレス鋼(SUS316)タイプ後付けタイプ仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
四角ナット (M8/H8フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)¥19~税込¥21~1個ほか当日出荷M8規格、スチール製四角ナット用途基本的な接続用材質SWCH相当色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM8フレーム
四角ナットセット (M6フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(50個)当日出荷から9日以内出荷M6規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット用途基本的な接続用材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)表面処理(ナット)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM6
S EasyナットS
SUS(エスユーエス)¥72税込¥791個当日出荷ワンタッチで後入れ、しかもスベリ防止適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)6.6タイプM4
ナットホルダー (M4フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)¥20~税込¥22~1個ほか当日出荷M4規格、ナット位置保持用ホルダー、四角ナットとセットで使用用途基本的な接続用材質ポリアセタール[POM]RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM4フレーム
四角ナットセット (M4フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(50個)当日出荷から7日以内出荷M4規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット用途基本的な接続用材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)表面処理(ナット)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM4