絞り込み
ブランド
- サトーパーツ
- モノタロウ(1)
- RS PRO(4,384)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,060)
- AMPHENOL(1,611)
- SAMTEC(1,465)
- 日本モレックス(molex)(1,052)
- ハーティング(785)
- WURTH ELEKTRONIK(715)
- MAC8(マックエイト)(560)
- omron(オムロン)(559)
- MICROCHIP(550)
- HARWIN(504)
- 廣杉計器(406)
- JST(日本圧着端子製造)(369)
- TRACO POWER(305)
- HIROSE(ヒロセ電機)(274)
- フエニックス・コンタクト(239)
- GB[制御機器](218)
- サンハヤト(198)
- SOURIAU(195)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
特価

端子台 プリント基板用 ML-40
サトーパーツ(2件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から6日以内出荷取付方式プリント基板定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)10
プリント基板用端子台 ML-250
サトーパーツ(2件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から6日以内出荷仕様本体に端子番号の表示があります。取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-700
サトーパーツ(3件のレビュー)¥91~税込¥100~1個当日出荷から6日以内出荷省結線:結線及び結線解除をボタン操作ひとつで作業でき、配線作業をスピーディに行えます。 メンテナンスフリー:結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)50定格適合電線単線:Φ0.65mm(AWG22)、撚線0.32mm2(AWG22)、素線径Φ0.12mm以上端子間ピッチ(mm)2.54材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.32mm~Φ0.65mm(AWG28~AWG22)、撚線:0.08mm2~0.32mm2(AWG28~AWG22)、素線径Φ0.12mm以上標準剥線長(mm)9~10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子結線方式スクリューレス操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC500エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)3定格電流(UL)(A)3
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-800
サトーパーツ(2件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷から15日以内出荷本体の形式として電線の接続方法がトップエントリーとなるV(縦型)タイプ、。サイドエントリーとなるH(横型)タイプの2タイプあり、実装用途に合わせた選択が出来ます。取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)250定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)11推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子結線方式スクリューレス色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
端子台 プリント基板用 ML-300
サトーパーツ(1件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷取付方式プリント基板規格-適合規格-定格電圧(V)250定格電流(A)20端子間ピッチ(mm)10端子ねじM4×8寸法C(mm)-材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
端子台 プリント基板用 ML-50
サトーパーツ(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷から6日以内出荷取付方式プリント基板適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじM4×8材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)15
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-1400
サトーパーツ¥61~税込¥67~1個当日出荷から6日以内出荷接続電線のエントリーが水平より上方斜め20C°方向から、また、解除ボタンは上方に配置。 単線専用のため、速結性のメリットが生き、結線作業の省力化が図れます。取付方式プリント基板適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)使用可能電線範囲単線:Φ0.65mm~Φ1.6mm(AWG22~AWG14)標準剥線長(mm)9~10端子金具PC端子結線方式スクリューレス操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
端子台 プリント基板用 ML-41
サトーパーツ(1件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から6日以内出荷取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です)定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)10
端子台 プリント基板用
サトーパーツ(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から6日以内出荷取付方式プリント基板定格電圧(V)250結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
端子台 2段型プリント基板用
サトーパーツ(2件のレビュー)¥838~税込¥922~1個当日出荷から6日以内出荷仕様本体に端子番号の表示があります。取付方式プリント基板定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
ねじ式端子台 プリント基板用 ML-350シリーズ
サトーパーツ¥439~税込¥483~1個当日出荷定格600V-40A端子ねじ角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク 1.8N・m Max.材質(絶縁体)PBT (UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V:1000以上端子金具PC端子色(本体)白RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2500 (1分間)
スクリューレス端子台 2段型 プリント基板用
サトーパーツ¥199~税込¥219~1個当日出荷から6日以内出荷仕様本体背面部に多極テストプロープ(ユーザーサイドで製作されるもの)等の固定クランプ部を設けています。取付方式プリント基板機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式スクリューレス耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-1600
サトーパーツ¥119~税込¥131~1個当日出荷から6日以内出荷自動実装作業などの治具ひっかけとして、本体側面の凹部が利用出来ます。取付方式プリント基板適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.0mm(AWG18)、撚線0.75mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)5材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG18)、撚線0.2mm2~0.75mm2、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm)端子金具PC端子結線方式スクリューレス操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)7定格電流(UL)(A)7
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-950
サトーパーツ¥95~税込¥105~1個当日出荷から8日以内出荷電線解除工具挿入孔はチェック孔としてもご使用になれます(解除ボタンはありません)。取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.0mm(AWG18)、撚線0.75mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)5材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.0mm(AWG26~AWG18)、撚線:0.3mm2~0.75mm2(AWG22~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.5mm~3.0mm、刃先形状Keystoneスタイル)端子金具PC端子結線方式スクリューレス色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(UL)(A)7
端子台 プリント基板用 ML-250
サトーパーツ(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から6日以内出荷仕様本体に端子番号の表示があります。取付方式プリント基板定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ライトアングルPC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-880
サトーパーツ(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から6日以内出荷取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格定格電圧(V)300/150定格適合電線1300V・10A定格時:単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上2150V・15A定格時:単線:Φ1.6mm(AWG14)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG24)、撚線:0.3mm2~1.25mm2(AWG22~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)11推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(UL)(A)10/15
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-400
サトーパーツ¥149~税込¥164~1個当日出荷から6日以内出荷結線・解除作業は、ボタン操作ひとつ。:『スクリューレス端子台』は、内部に組み込まれたスプリングの反発力を利用した端子台です。ボタンを押しながら電線を差し込み、結線解除の際は再びボタンを押して取り外せます。専用工具不要:ボタンを押しながら挿入孔に被覆を剥いた電線を差し込むだけで結線できます。解除の際もボタンを押し、電線を引き抜くだけです。この時に特別な専用工具を必要としません。省結線:結線及び結線解除をボタン操作ひとつで作業でき、配線作業をスピーディに行えます。メンテナンスフリー:結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。省スペース・コンパクト設計:板バネのスプリング圧で接続していますから、ネジが無い分実装面積を小さくできますので、省スペース化が図れます。取付方式プリント基板適合規格UL規格定格電圧(V)250定格適合電線単線:Φ1.0mm(AWG18)、撚線0.75mm2、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)7.62材質(絶縁体)本体:P.P.E.(UL94V-1)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.0mm(AWG26~AWG18)、撚線:0.3mm2~0.75mm2(AWG22~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子結線方式スクリューレス操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)7
端子台 プリント基板用 ML-51
サトーパーツ¥209~税込¥230~1個当日出荷から6日以内出荷取付方式プリント基板適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじM4×8材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)15
ラグ板
サトーパーツ¥7,698~税込¥8,468~1セット(100個)ほか6日以内出荷種類その他材質(絶縁体)フェノール積層板 (UL94HB)絶縁抵抗(MΩ)30以上(DC100V)端子金具はんだ付け用端子パネル取付方式ネジ止め耐電圧(V/min)AC300
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2300
サトーパーツ(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から6日以内出荷取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、燃線:0.5mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)3.5材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E.(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、燃線:0.2mm2~0.75mm2(AWG24~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)8推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子結線方式スクリューレス色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5
端子台 2段型プリント基板用
サトーパーツ¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷仕様本体に端子番号の表示があります。取付方式プリント基板極数20P適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじM4×8材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)15
端子台 3段型プリント基板用
サトーパーツ¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から6日以内出荷仕様本体に端子番号の表示があります。取付方式プリント基板極数30P定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-850
サトーパーツ¥239税込¥2631個当日出荷から6日以内出荷2線同時解除型の解除ボタンを使用。定格20Aの高容量に対応しています。バリエーションは、本体の形式において電線の接続方向がトップエントリーとなる縦型(VBY,VBX)サイドエントリーとなる横型(HBY,HBX)の2タイプあり、取付形式において2タイプあり、合計4タイプあります。取付方式プリント基板極数2P適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)250定格適合電線単線:Φ2.0mm(AWG12)端子間ピッチ(mm)9絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ1.6mm~Φ2.0mm(AWG16~AWG12)標準剥線長(mm)14推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ6mm、刃先幅6mm)端子金具PC端子結線方式スクリューレス操作部色B(黒)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)20定格電流(UL)(A)20
ラグ板
サトーパーツ¥5,998~税込¥6,598~1セット(50個)ほか当日出荷から6日以内出荷種類その他材質(絶縁体)フェノール積層板 (UL94HB)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)端子金具はんだ付け用端子パネル取付方式ネジ止めRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
スクリューレス端子台 プリント基板用 SL-6100V
サトーパーツ¥119~税込¥131~1個当日出荷から6日以内出荷ノンロック式ボタン。凹凸のない美しいパネル取付が可能。 フロントエントリー、ボタンエントリー、同一方向。操作のしやすい設計です。取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300端子間ピッチ(mm)3.81使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~0.75mm2(AWG24~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9~10結線方式スクリューレス適合電線範囲 単線(mm)1.0適合電線範囲 撚線(mm2)0.75定格電流(IEC)(A)7定格電流(UL)(A)7
スクリューレス端子台 プリント基板用 SL-6100H
サトーパーツ¥119~税込¥131~1個4日以内出荷から6日以内出荷ノンロック式ボタン。凹凸のない美しいパネル取付が可能。 フロントエントリー、ボタンエントリー、同一方向。操作のしやすい設計です。取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300端子間ピッチ(mm)3.81使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~0.75mm2(AWG24~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9~10結線方式スクリューレス適合電線範囲 単線(mm)1.0適合電線範囲 撚線(mm2)0.75定格電流(IEC)(A)7定格電流(UL)(A)7
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2200
サトーパーツ(1件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷から6日以内出荷撚線、単線の両方に対応しています。本体にチェック孔を設けておりますので、プローブ等で、導通チェックを行っていただけます。取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.65mm(AWG22)、撚線0.3mm2(AWG22)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)5材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16(~18:TUV)、撚線:0.3mm2~0.75mm2(AWG22~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)8推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm以下)、プラスドライバー((軸径Φ6mm以下)結線方式スクリューレス色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)3定格電流(UL)(A)3
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2100
サトーパーツ¥61~税込¥67~1個4日以内出荷から6日以内出荷本体ベースで10mmサイズと小型コンパクト設計です。取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.0mm(AWG18)端子間ピッチ(mm)5材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)標準剥線長(mm)8端子金具PC端子結線方式スクリューレス操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)7定格電流(UL)(A)7
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-860
サトーパーツ¥369税込¥4061個当日出荷から6日以内出荷2線同時解除型の解除ボタンを使用。定格20Aの高容量に対応しています。バリエーションは、本体の形式において電線の接続方向がトップエントリーとなる縦型(VBY,VBX)サイドエントリーとなる横型(HBY,HBX)の2タイプあり、取付形式において2タイプあり、合計4タイプあります。取付方式プリント基板極数3P定格電圧(V)250定格適合電線単線:Φ2.0mm定格電流(A)20端子間ピッチ(mm)10絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ1.2mm~Φ2.0mm標準剥線長(mm)14推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ6mm、刃先幅6mm)端子金具PC端子結線方式スクリューレス操作部色B(黒)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000
端子台 プリント基板用 ML-260
サトーパーツ(1件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷仕様本体に端子番号の表示があります。取付方式プリント基板定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)9.5材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
端子台 プリント基板用 ML-30
サトーパーツ(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個4日以内出荷から6日以内出荷取付方式プリント基板適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)9.45端子ねじM3×6材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)6定格電流(UL)(A)6
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-870
サトーパーツ¥219税込¥2411個6日以内出荷取付方式プリント基板極数2P定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm、撚線:1.25mm2、素線径:Φ0.18mm以上定格電流(A)10端子間ピッチ(mm)6.9絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.8mm~Φ2.0mm、撚線:0.5mm2~2mm2、素線径:Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)12推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm)、プラスドライバー(軸径Φ4mm)端子金具PC端子結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000