23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 極数2P 端子間ピッチ(mm)6.9 定格電圧(V)300 定格適合電線単線:Φ1.2mm、撚線:1.25mm2、素線径:Φ0.18mm以上 定格電流(A)10 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用可能電線範囲単線:Φ0.8mm~Φ2.0mm、撚線:0.5mm2~2mm2、素線径:Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm)12 推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm)、プラスドライバー(軸径Φ4mm) 端子金具PC端子 操作部色W(白) 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
219 税込241
8日以内出荷

2線同時解除型の解除ボタンを使用。定格20Aの高容量に対応しています。バリエーションは、本体の形式において電線の接続方向がトップエントリーとなる縦型(VBY,VBX)サイドエントリーとなる横型(HBY,HBX)の2タイプあり、取付形式において2タイプあり、合計4タイプあります。
取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 極数2P 端子間ピッチ(mm)9 定格電流(IEC)(A)20 定格電流(UL)(A)20 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合) 定格電圧(V)250 定格適合電線単線:Φ2.0mm(AWG12) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 使用可能電線範囲単線:Φ1.6mm~Φ2.0mm(AWG16~AWG12) 標準剥線長(mm)14 推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ6mm、刃先幅6mm) 端子金具PC端子 操作部色B(黒) 色(本体)GY(グレー) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
239 税込263
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2線同時解除型の解除ボタンを使用。定格20Aの高容量に対応しています。バリエーションは、本体の形式において電線の接続方向がトップエントリーとなる縦型(VBY,VBX)サイドエントリーとなる横型(HBY,HBX)の2タイプあり、取付形式において2タイプあり、合計4タイプあります。
取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 極数3P 端子間ピッチ(mm)10 定格電圧(V)250 定格適合電線単線:Φ2.0mm 定格電流(A)20 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 使用可能電線範囲単線:Φ1.2mm~Φ2.0mm 標準剥線長(mm)14 推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ6mm、刃先幅6mm) 端子金具PC端子 操作部色B(黒) 色(本体)GY(グレー) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
369 税込406
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体の形式として電線の接続方法がトップエントリーとなるV(縦型)タイプ、。サイドエントリーとなるH(横型)タイプの2タイプあり、実装用途に合わせた選択が出来ます。
取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E.(UL94V-0) 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)10 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合) 定格電圧(V)250 定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm)11 推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm) 端子金具PC端子 色(本体)GY(グレー) 耐電圧(V/min)AC2000 エンドプレートGY(グレー)
1個
特価
149 税込164
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 定格電流(UL)(A)10/15 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格 定格電圧(V)300/150 定格適合電線1300V・10A定格時:単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上2150V・15A定格時:単線:Φ1.6mm(AWG14) 材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG24)、撚線:0.3mm2~1.25mm2(AWG22~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm)11 推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm) 端子金具PC端子 操作部色W(白) 色(本体)GY(グレー) 耐電圧(V/min)AC2000 エンドプレートGY(グレー)
1個
199 税込219
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式ネジ 端子間ピッチ(mm)7.62 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 定格電流(UL)(A)10 色(本体)B(黒) 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 端子金具PC端子 耐電圧(V/min)AC2000
1個
特価
169 税込186
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式ネジ 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合) 端子間ピッチ(mm)7.62 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)10 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 端子金具PC端子 色(本体)B(黒) 仕様本体に端子番号の表示があります。 定格電圧(V)250 耐電圧(V/min)AC2000
1個
199 税込219
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

省結線:結線及び結線解除をボタン操作ひとつで作業でき、配線作業をスピーディに行えます。 メンテナンスフリー:結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。
取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)2.54 定格電流(IEC)(A)3 定格電流(UL)(A)3 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合) 定格電圧(V)50 定格適合電線単線:Φ0.65mm(AWG22)、撚線0.32mm2(AWG22)、素線径Φ0.12mm以上 材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0) 機構チェック孔有 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V) 使用可能電線範囲単線:Φ0.32mm~Φ0.65mm(AWG28~AWG22)、撚線:0.08mm2~0.32mm2(AWG28~AWG22)、素線径Φ0.12mm以上 標準剥線長(mm)9~10 推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm) 端子金具PC端子 操作部色GY(グレー) 色(本体)GY(グレー) 耐電圧(V/min)AC500 エンドプレートGY(グレー)
1個
91 税込100
当日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式ネジ 定格電圧(V)250 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
特価
269 税込296
当日出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様本体に端子番号の表示があります。 取付方式プリント基板 結線方式ネジ 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 色(本体)B(黒) 定格電圧(V)250 耐電圧(V/min)AC2000
1個
838 税込922
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

接続電線のエントリーが水平より上方斜め20C°方向から、また、解除ボタンは上方に配置。 単線専用のため、速結性のメリットが生き、結線作業の省力化が図れます。
取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)10 適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合) 定格電圧(V)300 定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16) 材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0) 使用可能電線範囲単線:Φ0.65mm~Φ1.6mm(AWG22~AWG14) 標準剥線長(mm)9~10 端子金具PC端子 操作部色GY(グレー) 色(本体)GY(グレー) 耐電圧(V/min)AC2000 エンドプレートGY(グレー)
1個
61 税込67
当日出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式ネジ 端子ねじM4×8 適合規格UL規格 端子間ピッチ(mm)10.16 定格電流(UL)(A)15 色(本体)B(黒) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 端子金具PC端子 耐電圧(V/min)AC2000
1個
229 税込252
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

電線解除工具挿入孔はチェック孔としてもご使用になれます(解除ボタンはありません)。
取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5 定格電流(UL)(A)7 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格 定格電圧(V)300 定格適合電線単線:Φ1.0mm(AWG18)、撚線0.75mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上 材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.0mm(AWG26~AWG18)、撚線:0.3mm2~0.75mm2(AWG22~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm)9 推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.5mm~3.0mm、刃先形状Keystoneスタイル) 端子金具PC端子 色(本体)GY(グレー) 耐電圧(V/min)AC2000 エンドプレートGY(グレー)
1個
95 税込105
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式ネジ 端子間ピッチ(mm)7.62 定格電流(UL)(A)10 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です) 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 端子金具PC端子 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
159 税込175
当日出荷から119日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

結線・解除作業は、ボタン操作ひとつ。:『スクリューレス端子台』は、内部に組み込まれたスプリングの反発力を利用した端子台です。ボタンを押しながら電線を差し込み、結線解除の際は再びボタンを押して取り外せます。専用工具不要:ボタンを押しながら挿入孔に被覆を剥いた電線を差し込むだけで結線できます。解除の際もボタンを押し、電線を引き抜くだけです。この時に特別な専用工具を必要としません。省結線:結線及び結線解除をボタン操作ひとつで作業でき、配線作業をスピーディに行えます。メンテナンスフリー:結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。省スペース・コンパクト設計:板バネのスプリング圧で接続していますから、ネジが無い分実装面積を小さくできますので、省スペース化が図れます。
取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)7.62 定格電流(UL)(A)7 適合規格UL規格 定格電圧(V)250 定格適合電線単線:Φ1.0mm(AWG18)、撚線0.75mm2、素線径Φ0.18mm以上 材質(絶縁体)本体:P.P.E.(UL94V-1)ボタン:P.P.E.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.0mm(AWG26~AWG18)、撚線:0.3mm2~0.75mm2(AWG22~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm)10 推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm) 端子金具PC端子 操作部色GY(グレー) 色(本体)GY(グレー) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
149 税込164
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

自動実装作業などの治具ひっかけとして、本体側面の凹部が利用出来ます。
取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5 定格電流(IEC)(A)7 定格電流(UL)(A)7 適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合) 定格電圧(V)300 定格適合電線単線:Φ1.0mm(AWG18)、撚線0.75mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上 材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0) 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG18)、撚線0.2mm2~0.75mm2、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm)9 推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm) 端子金具PC端子 操作部色GY(グレー) 色(本体)GY(グレー) 耐電圧(V/min)AC2000 エンドプレートGY(グレー)
1個
119 税込131
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式ネジ 端子ねじM4×8 端子間ピッチ(mm)10.16 定格電流(UL)(A)15 適合規格UL規格 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 端子金具PC端子 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
209 税込230
7日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 仕様本体背面部に多極テストプロープ(ユーザーサイドで製作されるもの)等の固定クランプ部を設けています。 機構チェック孔有 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 端子金具PC端子 耐電圧(V/min)AC2000 エンドプレートGY(グレー)
1個
199 税込219
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

撚線、単線の両方に対応しています。本体にチェック孔を設けておりますので、プローブ等で、導通チェックを行っていただけます。
取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5 定格電流(IEC)(A)3 定格電流(UL)(A)3 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合) 定格電圧(V)300 定格適合電線単線:Φ0.65mm(AWG22)、撚線0.3mm2(AWG22)、素線径Φ0.18mm以上 材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0) 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16(~18:TUV)、撚線:0.3mm2~0.75mm2(AWG22~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm)8 推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm以下)、プラスドライバー((軸径Φ6mm以下) 色(本体)GY(グレー) 耐電圧(V/min)AC2000 エンドプレートGY(グレー)
1個
139 税込153
7日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)3.5 定格電流(IEC)(A)5 定格電流(UL)(A)5 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合) 定格電圧(V)300 定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、燃線:0.5mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上 材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E.(UL94V-0) 機構チェック孔有 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、燃線:0.2mm2~0.75mm2(AWG24~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm)8 推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm) 端子金具PC端子 色(本体)GY(グレー) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
179 税込197
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式ネジ 端子間ピッチ(mm)7.62 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)10 仕様本体に端子番号の表示があります。 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 端子金具ライトアングルPC端子 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

本体ベースで10mmサイズと小型コンパクト設計です。
取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5 定格電流(IEC)(A)7 定格電流(UL)(A)7 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合) 定格電圧(V)300 定格適合電線単線:Φ1.0mm(AWG18) 材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0) 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16) 標準剥線長(mm)8 端子金具PC端子 操作部色GY(グレー) 色(本体)GY(グレー) 耐電圧(V/min)AC2000 エンドプレートGY(グレー)
1個
61 税込67
7日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式ネジ 端子ねじM2.5×7 定格電流(UL)(A)16 適合規格UL規格 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ2.3mm(AWG26~AWG12)、燃線:0.2mm2~2.5mm2(AWG24~AWG14) 標準剥線長(mm)7 端子金具PC端子 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
119 税込131
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (295種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります