絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22,907件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity  圧着バレル - ホイルコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着バレル - ホイルコネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
899税込989
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
幅(mm)【コンタクト】11.53厚さ(mm)【箔】1.9シリーズTermi-FoilRoHS指令(10物質対応)対応
2Φ用ジャック MAC8(マックエイト)2Φ用ジャックMAC8(マックエイト)
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
2Φ用プラグです。 JK-2に適合します。
材質樹脂部:PPE(UL94V-1)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)5適合電線AWG16より細い物RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用ピン MAC8(マックエイト)表面実装用ピンMAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1袋(1000個)
当日出荷から47日以内出荷
表面実装用基板に立てられるピンです。 DHSシリーズは位置決めが出来るようになっています。
仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッドIC用端子 MAC8(マックエイト)ハイブリッドIC用端子MAC8(マックエイト)
749税込824
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
PC板の穴の中にピンを挿入し奥まで押し込んで下さい。ツブシの部分が穴の中に入って固定されます。固定後、頭の部分を半田付して下さい。
仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multi-Interlock Mark IIシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multi-Interlock Mark IIシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,298税込3,628
1袋(50個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = Multi-Interlock Mark IIコネクタハウジングシリーズ = Multi-Interlock Mark II最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWGTE Connectivity MIC (マルチインターロックコネクタ)シリーズIIタブ及びレセプタクルコンタクト. シリーズII MIC (マルチインターロックコネクタ)コネクタ用タブ及びレセプタクル圧着コンタクト製品RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, 表面実装 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, 表面実装TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
329税込362
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTターミナルタイプ = 表面実装スイッチの動作 = Off-(On)アクチュエータ長さ = 3.4mmアクチュエータ色 = 黒アクチュエータタイプ = ボタン寸法 = 6 x 6 x 7mmコンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc操作力 = 1.6 N動作温度範囲 = -20 → +85℃TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, スルーホール TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, スルーホールTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
319税込351
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTターミナルタイプ = スルーホールスイッチの動作 = Off-(On)アクチュエータ長さ = 0.5mmアクチュエータ色 = 黒アクチュエータタイプ = ボタン寸法 = 12 x 12 x 4.3mmコンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc操作力 = 1.6 Nコンタクト材質 = 銅合金、銀めっきTE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 828905-1 コネクタシール 白 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 828905-1 コネクタシール 白TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
55税込61
1袋(10個)
当日出荷
仕様タイプ = ワイヤシールシリーズ = Heavy Duty Sealed Connector Series (HDSCS )色 = 白TE Connectivity HDSCS MCP 2.8単極ワイヤシール / シーリングプラグRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング メス 16極 2列 3.81mm ダイナミック D-3000 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 16極 2列 3.81mm ダイナミック D-3000TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
259税込285
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 16行数 = 2ピッチ = 3.81mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = D-3000併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 42.71mm幅 = 12.23mm深さ = 22.8mmハウジング材質 = ナイロン標準2列タイプ D-3100D
RS Pro 基板端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 4極, 緑 RS PRORS Pro 基板端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 4極, 緑RS PRO
1,398税込1,538
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 4ピッチ = 5.08mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 15Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド深さ = 15mmRS 5.08 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 5.08 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この5.08 mm端子台プラグコネクタは、スズめっき黄銅端子、M2.5ニッケルめっきスチール固定ねじ、そしてガイドピンアライメントを備え、0.33-2 mm 2 (22-14 AWG)ワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
同軸 変換アダプタ RS Pro ライトアングル SMA プラグ - SMA - ジャック 金 RS PRO同軸 変換アダプタ RS Pro ライトアングル SMA プラグ - SMA - ジャック 金RS PRO
4,598税込5,058
1個
当日出荷
仕様アダプタタイプ = SMAプラグ対SMAジャックアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ライトアングル動作周波数 = 12.4GHzコンタクトめっき = 金長さ = 16.5mmボディめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅(コンタクトII)、黄銅(コンタクトI)RS 50 Ω SMA RF同軸アダプタ. 50 Ω SMA RF同軸アダプタシリーズです。様々な構成と取り付けオプションが揃っています。 この50 Ω SMA RF同軸アダプタは、金めっきが施された黄銅ボディ(< 878-2384') 878-2384/は不動態化ステンレススチール)とMIL-STD-348Aに準拠するメカニカルインターフェイスを備えています。 品番< 878-2362') 878-2362/: ライトアングルSMAプラグ-SMAジャックRF同軸アダプタ 品番< 878-2369') 878-2369/: SMAジャック-SMAジャックRF同軸アダプタ 品番< 878-2365') 878-2365/: SMAバルクヘッドジャック-SMAジャックRF同軸アダプタ(パネル厚最大4.5 mmに適す) 品番< 878-2375') 878-2375/: SMAジャック-自動プローブRF同軸アダプタ 品番< 878-2384') 878-2384/: SMAバルクヘッドジャック-プッシュオンプラグRF同軸アダプタ(パネル厚最大3.7 mmに適す) 品番< 878-2387') 878-2387/: SMAバルクヘッドジャック-SMAジャックRF同軸アダプタ(パネル厚最大6.7 mmに適す) これらのSMA RF同軸アダプタの詳細については、メーカーウェブサイトのデータシートをご覧ください。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm RS PRORS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mmRS PRO
799税込879
1個
当日出荷
仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = スナップインジェンダー = オス定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = 2極ヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmIEC 60320-1. ; 811-7216 811-7216 及び ; 811-7210 811-7210 は照光式スイッチ付きです。. IEC C14差込口、スイッチ付きヒューズ、スナップマウント. ヒューズ付きパネル取り付けIEC C14電源差込口コネクタは様々な色の内蔵DPSTスイッチを備え、非照光式タイプと照光式タイプがあり、C13プラグと併用するためのスナップ取り付け式です。. パネル取り付け、スナップイン はんだ、FASTONコンタクト4.8 x 4.8 絶縁抵抗: 最小1000 MΩ 本体の材質: ナイロン 使用温度範囲: 0 → 70 ℃ 定格6 A、250 V ac パネル切抜き寸法: 59.1 x 28.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro USBコネクタ USB Type-C メス、オス パネルマウント C RS PRORS Pro USBコネクタ USB Type-C メス、オス パネルマウント CRS PRO
3,598税込3,958
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = メス, オスボディ向き = 横型取り付けタイプ = パネルマウントポート数 = 1USBバージョン = CRS Pro USBタイプCコネクタ. RS ProのこのUSB Cアダプタは、照明、オーディオ、放送などの用途に最適です。はんだ付けやパンチダウン終端は不要で、標準ケーブルのみです。このコネクタ用の埋込型アダプタを必要とする作業スペースに最適な設計となっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. USB Cメス-USB Cオス. 前面又は背面取り付け. デュアルタイプも用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, フォーンプラグ (オス) 3.5 mm RS PRORS Pro, フォーンプラグ (オス) 3.5 mmRS PRO
3,598税込3,958
1袋(10個)
当日出荷
仕様ジェンダー = オスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = モノジャックプラグボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = PE色 = 黒コンタクト材質 = 真鍮遮蔽 / 絶縁モノプラグ. RSブランドがお届けする、この3.5 mmモノラルプラグには、成形ストレインリリーフが装着されています。. 特長と利点. ; 品番< 392-633') 392-633/: モノラルシールドジャックプラグ ; 品番< 106-868') 106-868/: モノラル絶縁ジャックプラグRoHS指令(10物質対応)対応
JST 絶縁 圧着スペードコネクタ, スタッド径:M4, 赤 V1.25シリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 絶縁 圧着スペードコネクタ, スタッド径:M4, 赤 V1.25シリーズJST(日本圧着端子製造)
999税込1,099
1袋(100個)
当日出荷
仕様シリーズ = V1.25絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 4.3mmスタッドサイズ = M4色 = 赤厚さ = 0.8mm全長 = 18.6mm
JST 圧着工具 YC-610R YCシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 圧着工具 YC-610R YCシリーズJST(日本圧着端子製造)
58,980税込64,878
1個
当日出荷
仕様シリーズ = YC圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 26 → 22 AWG最小ワイヤサイズ = 26AWG最小ワイヤサイズ = 22AWGUL, CSA. 袋入り(頭文字がB):BPHD-001T-P0.5とリール品(頭文字がS):SPHD-001T-P0.5. 基板用コネクタ PAコンタクト/圧着ペンチ. 常に安定した接触性能を発揮する角型コンタクト構造
端子台 プリント基板用  ML-300 サトーパーツ端子台 プリント基板用 ML-300サトーパーツ(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
定格電圧(V)250定格電流(A)20取付方式プリント基板規格-適合規格-端子間ピッチ(mm)10端子ねじM4×8寸法C(mm)-材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
QIコネクタ 2列 共立電子産業QIコネクタ 2列共立電子産業
999税込1,099
1パック(20個)
当日出荷
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。8ピン(4pin×2列)、2.54mmピッチ、コンタクトピン別売。
極数4ピン×2列(8ピン)適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)10.12高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
HIF3Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)HIF3BシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
12税込13
1個
当日出荷から3日以内出荷
LFシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)LFシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
719税込791
1個ほか
当日出荷から61日以内出荷
ジャンプワイヤパック サンハヤトジャンプワイヤパックサンハヤト(1件のレビュー)
539税込593
1袋(50本)
当日出荷
単線タイプなのでボードに密着させて配線できます
用途足りなくなりやすい短めのジャンプワイヤの補充に最適です材質リン青銅、ニッケルメッキ材質(被膜)PVC
11-03-0044 日本モレックス(molex)11-03-0044日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ベビー・アンプ エレキットベビー・アンプエレキット(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
パワーアンプ専用IC「NJM2073D」を使用したパワーアンプキット。電源電圧範囲が1.8V~15Vと広いうえ、消費電流が少ないので乾電池での使用に最適です。また、基板上のジャンパー線の接続の仕方により、本機1台でステレオ・モノラルのどちらでも使用できます。ポータブルオーディオプレーヤーのスピーカーアンプや、機器組み込み用のアンプとしてご利用ください。
種類工作キットS/N比78dB(IEC)スピーカー4Ω~32Ω最大電力(THD=10%)950mW×2(電源電圧9V、8Ω負荷、ステレオ時)、950mW(電源電圧6V、8Ω負荷、BTL(モノラル)時)周波数特性50Hz~135kHz(8Ω負荷・ステレオ時)寸法(mm)62×50×15(完成時、突起部含む)消費電流(mA)340(電源電圧9V、8Ω、ステレオ時)電源電圧(V)DC1.8~15電流(mA)(アイドリング)約7.5入力抵抗約45kΩ再生紙使用マーク適合
高輝度チップLED(3528サイズ) エレキット高輝度チップLED(3528サイズ)エレキット(4件のレビュー)
339税込373
1セット(5個)
当日出荷
表面実装型のLED。 はんだ付けがしやすい、ちょっと大きめサイズ。
種類その他指向角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
基板用マウントパーツ(チェック端子) HOT-2608(基板穴Φ0.8以上) 廣杉計器基板用マウントパーツ(チェック端子) HOT-2608(基板穴Φ0.8以上)廣杉計器
969税込1,066
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
クリームハンダ用交換ノズル サンハヤトクリームハンダ用交換ノズルサンハヤト(2件のレビュー)
479税込527
1パック(5本)
当日出荷
用途特殊クリームハンダ用交換ノズルトラスコ品番816-3351質量(g)8
通過センサーキット2 ワンダーキット通過センサーキット2ワンダーキット(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
赤外線を利用した通過センサーキットです。送光部と受光部の間の赤外線を遮断することでリレーを動作させます。マイコン制御による混線防止の機能で同一エリア内で最大3台のペアを同時使用することができます。送受光間は最大距離8mまで可能です。
用途移動物体を検知種類工作キット仕様遮光検出の認知/0.15秒以上(高速モード時0.01秒以上)の遮断が必要接点構成1c接点電源電圧(V)送光側/DC12(DC6~13可)、受光側/DC12(DC9~13可)タイマー時間約0.2~25秒、又は2~250秒動作モード2種(タイマー、サイクリック[フリップフロップ])定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷)動作電流(mA)送光側/約1.5、受光側/約37距離送受信間/最大8m(周辺環境により変化します)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送光側/46.6×31.6×14.8、受光側/66.8×41.8×15.5
ショックセンサーキット ワンダーキットショックセンサーキットワンダーキット(9件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
センサーで振動を検知してリレーが動作します。感度調整が可能で、ガラスの破壊などの大きな音や、クリップが落ちた時の微小振動まで幅広い衝撃レベルを検知することができます。
種類工作キット接点構成1c接点センサー感度調整可電源電圧(V)DC6タイマー時間約0.6~30秒動作モード2種(タイマー、ホールド)定格負荷AC120V 5A(誘導負荷)、10A(抵抗負荷)動作電流(mA)約90待機電流約3mA基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×56×23
DCモータコントローラSP ワンダーキットDCモータコントローラSPワンダーキット(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
PWM(PulseWidthModulation)制御+フィードバックによる、模型用モーターに最適な簡易型DCモータコントローラーキットです。DCモータの回転数を一定に保つ様に制御することができます。回転方向は正転・停止・逆転を基板上のスイッチで切り替え可能です。
種類工作キットモーター使用可能/マブチ RE260、FA130などの模型向けモータ出力電流(A)平均0.9、ピーク時12電源電圧(V)DC2~3回転制御スイッチによる正転←停止→逆転の切替基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×73×16
接着式基板スタンド(25×25×10mm)(SPT-600) サンハヤト接着式基板スタンド(25×25×10mm)(SPT-600)サンハヤト
859税込945
1個
当日出荷
種類その他
CS・CSSシリーズ用基板 CSPBシリーズ タカチ電機工業CS・CSSシリーズ用基板 CSPBシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
319税込351
1枚
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リンクコネクタ ワイヤーマウントコネクタ 3M(スリーエム)リンクコネクタ ワイヤーマウントコネクタ3M(スリーエム)
319税込351特価
1個
当日出荷
特殊治工具不要、電線前処理不要。電線をセットしプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。雌雄同形状コネクタであるため、1種類のコネクタでケーブルの中継やT分岐が可能です。4点接触構造により、高い接触信頼性を実現しました。
用途各種フィールドバスやセンサーコントロールシステムに使用されている2.54mmピッチ4芯フラットケーブル材質(ボディ)PBT樹脂、(カバー)ナイロン、(コンタクト)銅合金形状ストレート質量(g)3.5種類角型極数4使用温度範囲-20~70℃定格電圧(V)AC/DC160定格電流(A)5結合方式ワンタッチコンタクト形状オス結線方法圧着
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ソケットハウジング 2列型 JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ソケットハウジング 2列型JAE(日本航空電子工業)
99税込109
1個
当日出荷
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
列数2列型耐電圧AC1000Vrms
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプピンヘッダ ロック&イジェクトレバー付き ライトアングルスルーホールタイプ スタンダードレバータイプ JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプピンヘッダ ロック&イジェクトレバー付き ライトアングルスルーホールタイプ スタンダードレバータイプJAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から6日以内出荷
MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
タイプスタンダードレバータイプ使用温度範囲(℃)-55to+105定格電流(A)1コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
端子台 2段型プリント基板用 サトーパーツ端子台 2段型プリント基板用サトーパーツ(2件のレビュー)
838税込922特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
仕様本体に端子番号の表示があります。取付方式プリント基板結線方式ネジ材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)色(本体)B(黒)定格電圧(V)250耐電圧(V/min)AC2000
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ボード・ボードソケット omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ボード・ボードソケットomron(オムロン)(2件のレビュー)
309税込340特価
1個
当日出荷から108日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ クランプフード JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ クランプフードJAE(日本航空電子工業)
199税込219特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
2.54mmピッチ
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイプソケット omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケットomron(オムロン)(2件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品 新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。 MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)適合規格MIL規格(MIL-C-83503)・UL規格(ファイルNo.E103202)認定・RoHS適合耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)1材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色総合挿入力極数×1.96N以下材質(コンタクト接触部)りん青銅材質(コンタクト端子部圧接部)りん青銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地 金めっき(0.15μm)処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地 錫めっき(2.0μm)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)
/(3209578) 接続式端子台 フエニックス・コンタクト/(3209578) 接続式端子台フエニックス・コンタクト
149税込164
1個(1個)
当日出荷

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)