絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22,906件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボックスヘッダー(直線型) 3M(スリーエム)ボックスヘッダー(直線型)3M(スリーエム)
119税込131特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
仕様はんだ付性/95%以上のぬれ、またはゼロクロスタイム3秒以下はんだ耐熱性/試験後、外観的に著しい変形のなきこと適合コネクタ/ソケットコネクタ基板/厚み1.6mm形状ストレートタイプスタンダードソケット/ヘッダーボックスヘッダー直線型種類角型定格電圧(V)AC250/DC300耐電圧アーク絶縁破壊等の発生がないこと定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期20以下(機械的試験および環境試験後の接触抵抗増加値が20以下のこと)結合方式ワンタッチ定格周囲温度(℃)-55~105材質/処理コンタクト/銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部はフラッシュめっき)ボディ/ガラス強化ポリエステル(UL94V-O、灰色)クリップ/ガラス強化ポリエステル(UL94V-O、灰色)スプリングピン/ステンレススチールコンタクト形状オスメッキ接点部金めっき厚0.2μm以上(他は金フラッシュめっき)テール長(mm)2.8結線方法基板実装形状(イジェクタラッチ)ロングクリップ付(ストレインリリーフつきソケットコネクタに適合)
ユークランプ4芯モジュール圧接コネクタ 3M(スリーエム)ユークランプ4芯モジュール圧接コネクタ3M(スリーエム)
519税込571
1個
当日出荷から7日以内出荷
コンパクトで高信頼な4極一括圧接コネクタカバー色とモールド刻印で判別できる、芯線径、被覆径よる5種類のバリエーション0.14~0.5mm2(AWG20~26)の芯線径と、Φ1.0~2.0mmの絶縁被覆外径に対応一極あたり最大で3A(0.3~0.5mm2、AWG20~22の時)の電流容量を実現片手で着脱できるワンタッチロック機能と逆差し防止機構ケーブルホルダーで結線時のケーブル脱落を予防透明カバーでケーブルの挿入や結線の状況を目視確認
用途素線径Φ0.16mm以下の多数より集合ケーブルについては個別に適合性の評価が必要です。 ケーブルホルダー部の穴形状は適合ケーブルの外径により異なります。種類角型コンタクト形状オス結線方法圧着材質ケーブル仮固定具/66ナイロン(UL90V-O)定格電圧(V)AC/DC250使用温度(℃)-20~75絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期接触抵抗50以下各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下材質(カバー)ポリカーボネイト(UL94V-O)材質(ボディ)66ナイロン耐衝撃性試験後、機械・電気的な特性を満足すること。瞬断1μ秒以下490m/s2、11m秒、X・Y・Z軸方向。各3回結合方式ワンタッチ耐振動試験後、機械・電気的な特性を満足すること。瞬断1μ秒以下10→55Hz、振幅1.52mm又は98m/s2、1分間掃引/X・Y・Z方向各2時間材質(コンタクト)銅合金接続部/ニッケルめっき圧接部/ニッケルめっき耐久性試験後、機械・電気的な特性を満足すること。50回挿抜挿抜耐久挿入力/1.96N(200gf)以下抜去力/0.49N(50gf)以上瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-880 サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-880サトーパーツ(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から47日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)10/15適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格定格電圧(V)300/150定格適合電線1300V・10A定格時:単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上2150V・15A定格時:単線:Φ1.6mm(AWG14)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG24)、撚線:0.3mm2~1.25mm2(AWG22~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)11推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-400 サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-400サトーパーツ
149税込164特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
結線・解除作業は、ボタン操作ひとつ。:『スクリューレス端子台』は、内部に組み込まれたスプリングの反発力を利用した端子台です。ボタンを押しながら電線を差し込み、結線解除の際は再びボタンを押して取り外せます。専用工具不要:ボタンを押しながら挿入孔に被覆を剥いた電線を差し込むだけで結線できます。解除の際もボタンを押し、電線を引き抜くだけです。この時に特別な専用工具を必要としません。省結線:結線及び結線解除をボタン操作ひとつで作業でき、配線作業をスピーディに行えます。メンテナンスフリー:結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。省スペース・コンパクト設計:板バネのスプリング圧で接続していますから、ネジが無い分実装面積を小さくできますので、省スペース化が図れます。
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(UL)(A)7適合規格UL規格定格電圧(V)250定格適合電線単線:Φ1.0mm(AWG18)、撚線0.75mm2、素線径Φ0.18mm以上材質(絶縁体)本体:P.P.E.(UL94V-1)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.0mm(AWG26~AWG18)、撚線:0.3mm2~0.75mm2(AWG22~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000
オリジナルプラグ1列タイプ XG8 omron(オムロン)オリジナルプラグ1列タイプ XG8omron(オムロン)
16税込18
1個
当日出荷から91日以内出荷
広範囲の用途に適合する汎用オリジナルプラグ種々なソケットかん合用プラグとして幅広く使用可能。独自の生産方式の採用により低価格を実現。ストレート端子プラグはご希望の極数に容易に分極可能。スルーホール径Φ0.8に対応。
規格RoHS適合、UL規格(ファイルNo.E103202)耐電圧AC650V、1min(リーク電流1mA以下)絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低音にて氷結しないこと)材質(ベース)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(コンタクト接触部)黄銅材質(コンタクト端子部圧接部)黄銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地金メッキ(0.15μm)処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地錫メッキ(2.0μm)
基板対電線接続用コネクタ PS-LAシリーズ ソケットコンタクト(圧着式) JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ PS-LAシリーズ ソケットコンタクト(圧着式)JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(100個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型でPSシリーズコネクタのファミリ品です。コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダと圧着式ソケットとの組み合わせにより基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。
使用温度範囲(℃)-40to+85定格電流(A)3コネクタ形状ソケットコンタクト仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54結線方法圧着
Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ 6 W6S-P012 DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ 6 W6S-P012DEUTSCH
159税込175
1袋(5個)
当日出荷
種類 = ウェッジロックシリーズ = DT極数 = 6DTプラグウェッジ
RoHS指令(10物質対応)対応
HR25Aシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)HR25AシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から17日以内出荷
定格電圧(V)AC30、DC42定格電流(A)1
ウェッジロックDTMシリーズ DEUTSCHウェッジロックDTMシリーズDEUTSCH
239税込263
1袋(10個)
翌々日出荷
TPA (端子位置保証)とも呼ばれるこれらのDTシリーズコネクタウェッジロックは、かん合する前にコネクタ内に取り付け、ロック機構により、かん合コネクタの誤抜を防止します。
材質ポリブチレンテレフタレートシリーズDTMRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
ブレッドボード E-CALLブレッドボードE-CALL
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
電源ターミナルの付いたブレッドボードです。 各種オプションパーツ、ジャンプワイヤも付属しております。
寸法(mm)プレート/183×95×1.2、ボード/165.1×54.6×8.5内容ブレッドボードRoHS指令(10物質対応)対応ポイント数部品配線用/630、電源配線用/200入数(本)ワイヤー等/70
アルミヒートシンク(8.8×8.8×5mm) GB[制御機器]アルミヒートシンク(8.8×8.8×5mm)GB[制御機器]
139税込153
1個
5日以内出荷
粘着シート付きのアルミ製ヒートシンクです。
寸法(mm)8.8×8.8×5
USB Mini-B用コネクタ保護キャップ(黒 つまみなし 6個入) テクノベインズUSB Mini-B用コネクタ保護キャップ(黒 つまみなし 6個入)テクノベインズ
639税込703
1袋
5日以内出荷
USB Mini-B用コネクターを保護するためのキャップ 小型USB機器やハンディUSB機器などに用意されているミニタイプのUSB Mini-Bコネクタの保護用に使用します。 6個入りです。
RoHS指令(10物質対応)対応
TO-252 ピッチ変換基板(5枚パック) a bit better circuitTO-252 ピッチ変換基板(5枚パック)a bit better circuit
369税込406
1個
5日以内出荷
TO-252のピッチ変換基板 15mm×8mmの基板5枚のセットで、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。TO-252パッケージの3本のピンを引き出してあります。2.54mmピッチのユニバーサル基板にもぴったり配置できます。
PTCヒーターモジュール(5V/40℃) DFRobotPTCヒーターモジュール(5V/40℃)DFRobot
699税込769
1個
5日以内出荷
サーモスタットセラミックPTCエレメント 温度センサーなしで自動的に一定の温度を維持するために使用する正の温度係数を持つセラミックヒーターモジュールです。極性に関係なく、ACとDCで使用できます。電力容量はこのモジュールの最大放熱電力を超えている必要があり、そうでない場合は正常に動作しません。電源を入れると自動的に加熱され、表面温度は一定の値を維持します。 極性を問わずACまたはDC電源で使用可能 高い熱伝達率を持ち、低消費電力で動作 アルミチューブに封入され、絶縁が施されている 高温耐性シリコーンワイヤーを採用 PTC加熱チップを内蔵し、長時間の通電が可能 電力は自動的に調整され、放熱が速いほど電力は大きくなる
寸法(mm)25×20×5消費電力(W)2~3定格電圧(V)DC/AC 5温度(℃)40~60(25環境下で測定)
ターミナル 黒 8Φ穴 パネル用 絶縁型 MSKターミナル 黒 8Φ穴 パネル用 絶縁型MSK
279税込307
1個
5日以内出荷
電線を接続するターミナルです。 バナナプラグを挿しても、つまみを回しても電線を接続することが出来ます。 8mm径の取り付け穴を開けて取り付けてください。 ねじ式端子の代表、12mmの陸式ターミナルです。陸式なのでツマミは取り外し可、バナナプラグ差し込み可です。白、黄、緑、青、黒、赤の計6色のバリエーションがあります。
備考パネル取付用形式ストレート取付穴径コネクタ形状ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル 白 8Φ穴 パネル用 絶縁型 MSKターミナル 白 8Φ穴 パネル用 絶縁型MSK
279税込307
1個
5日以内出荷
電線を巻きつけてネジを締めて固定するタイプのターミナルです。 先端にバナナプラグを挿し込んで使用することもできます。 ねじ式端子の代表、12mmの陸式ターミナルです。陸式なのでツマミは取り外し可、バナナプラグ差し込み可です。白、黄、緑、青、黒、赤の計6色のバリエーションがあります。
備考パネル取付用形式ストレート取付穴径コネクタ形状ジャック
ターミナル 赤 8Φ穴 パネル用 絶縁型 MSKターミナル 赤 8Φ穴 パネル用 絶縁型MSK
279税込307
1個
5日以内出荷
電線を接続するターミナルです。 バナナプラグを挿しても、つまみを回しても電線を接続することが出来ます。 8mm径の取り付け穴を開けて取り付けてください。 ねじ式端子の代表、12mmの陸式ターミナルです。陸式なのでツマミは取り外し可、バナナプラグ差し込み可です。白、黄、緑、青、黒、赤の計6色のバリエーションがあります。
備考パネル取付用形式ストレート取付穴径コネクタ形状ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
Raspberry Pi Zero用ユニバーサル基板 サンハヤトRaspberry Pi Zero用ユニバーサル基板サンハヤト
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
学習用小型コンピュータ基板「Raspberry Pi(ラズベリーパイ)」の拡張用コネクタに接続出来るユニバーサル基板です。 Raspberry Pi Zero 、Raspberry Pi ModelA+/B+、Raspberry Pi 2、Raspberry Pi 3に対応。 コネクタの各ピンの信号をシルク印刷で表記しています。 はんだ付けがしやすい大きいランドを採用しています。 拡張コネクタ接続用コネクタが付属しています。
外形寸法(mm)30×65板厚・材質1.6t・両面ガラスコンポジット仕上処理スルーホール金フラッシュ、両面レジスト(黒)/片面シルク(黄)パターン2.54mmピッチ、ドットパターン、穴径0.9ΦRoHS指令(10物質対応)対応
ハンダ付け技能練習セット(DIP初級) サンハヤトハンダ付け技能練習セット(DIP初級)サンハヤト
4,998税込5,498
1セット
5日以内出荷
初級のはんだ付け技術の向上に役立つはんだ付け練習セット 入門者向けのDIP部品やリード付き部品のはんだ付け練習セットです。実装工場などではんだ付け技術を習得したり、初級レベルのはんだ付け技術の維持に使用します。本製品には12種類の部品が付属し、それぞれの部品を使ってはんだごての使い方を練習できます。各部品のランドは、片面と両面スルーホール、さらにサーマルランドの有無を組み合わせた4つのパターンがあります。基板はガラスコンポジット(CEM3)製で、基板サイズは83.82×65.00×1.6mmです。
セット内容IC(1種)×2、ICソケット(1種)×4、LED(1種)×5、抵抗器(2種)×15、コンデンサ(1種)×6、ピンヘッダ(1種)×2、コネクタ(2種)×2、ワイヤ(3種)×22、取扱説明書×1材質ガラスコンポジット(CEM-3)寸法(mm)180×130×25(包装を含む、約)質量(g)61(包装を含む、約)本体寸法(mm)83.82×65.00×1.6厚さ(μm)銅箔:35仕上処理フラックス、両面緑色レジスト、片面白色シルク入数1セットRoHS指令(10物質対応)対応
LoRa用アンテナ(TX915-JK-11) クレアリンクテクノロジーLoRa用アンテナ(TX915-JK-11)クレアリンクテクノロジー
639税込703
1本
5日以内出荷
LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたLoRa用のアンテナです。
寸法(mm)Φ10×110構成単一型(V)λ/4アンテナ利得(dBi)2.5防水性非防水VSWR~1.5コネクタタイプSMA-J
ジャンプワイヤーセット 青 メス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]ジャンプワイヤーセット 青 メス-メス 150mm 10本GB[制御機器]
549税込604
1セット
5日以内出荷
両端がメスのジャンパーコード延長用コードです。
B(青)タイプメス-メス長さ(cm)15入数(本)10
ハンダ付け技能練習セット(SMD中級) サンハヤトハンダ付け技能練習セット(SMD中級)サンハヤト
3,298税込3,628
1セット
5日以内出荷
はんだ技術の「維持」・「確認」・「向上」に 実装工場などで面実装部品のはんだ付けを行っている方向けに、技術の「維持」「確認」「向上」ができる部品セットです。 ※初心者には難しい内容となっています。初心者の方には「CT-ST10」または「CT-VAL3」をお勧めします。 基板の表面は実践用、裏面は練習用のパターンになっています。 いろいろな形状の部品を添付しています。(部品は実践用のみ添付、練習用は別途ご用意ください) 実践に近い環境を基板上に作っています。
付属品IC:4種 10個、ダイオード:3種 8個、抵抗器:3種 80個、抵抗モジュール:2種 6個、電解コンデンサ:1種 4個、ワイヤ:1種 4本、取扱説明書外形寸法(mm)70×50×1.6t厚さ(μm)銅箔:18材質(基盤)ガラスコンポジット(CEM3)両面RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げフラックス仕上げ(できるだけ直接手を触れないようご注意ください)。両面レジスト、両面シルク
DCモーターコントローラ 日本語説明書付 マルツエレックDCモーターコントローラ 日本語説明書付マルツエレック
2,898税込3,188
1セット
5日以内出荷
このキットは、PWM技術を用いて電力制御を行い直流モータの回転数制御を行います。PWM制御による電力制御は、様々な所で利用され注目されている技術です。 組み立てが終わったら、リモコンカーやリモコンボードなどにお使い頂けます。
超高輝度LED(3mm・緑・3.2V・12500mcd) Full Sun Optotech超高輝度LED(3mm・緑・3.2V・12500mcd)Full Sun Optotech
93税込102
1個
5日以内出荷
Φ3mmの砲弾型高輝度LEDです。 ※新しい半導体素材を採用した純色系の緑色です。VFが白色LEDと同じ3.2Vなので、従来の緑色LEDとは互換性がない場合があります。
ボディー/透明電圧(V)標準(typ)/3.2発光色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(typ)525測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)12500
BME280搭載 温湿度・気圧センサモジュール(ピン実装済) スイッチサイエンスBME280搭載 温湿度・気圧センサモジュール(ピン実装済)スイッチサイエンス
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
ボッシュ社製の温度/湿度/気圧センサBME280を搭載した環境センサモジュールです。BME280は、1チップで温度と湿度、気圧の3つの環境情報を測定することができます。通信方法は、I2CとSPI(3線式、4線式)を利用できます。 7ピンのピンヘッダをはんだ付けしてありますので、はんだ付け作業なしですぐにお使いいただけます。
仕様[I2Cアドレス] SDO LOW:0x76、SDO HIGH:0x77セット内容センサモジュール(ピンヘッダをはんだ付け済み)×1電源電圧DC 1.8~3.3V測定精度温度:±1℃、湿度:±3%、気圧:±1hPa分解能温度:0.01℃、湿度:0.008%、気圧:0.18Pa通信方式I2C(最大3.4MHz) SPI(最大10MHz)測定レンジ温度:-40~+85℃、湿度:0~100%、気圧:300~1100hPa
ピンヘッダ[40ピン×1列]ハーフピッチ 1.27mmピッチ GB[制御機器]ピンヘッダ[40ピン×1列]ハーフピッチ 1.27mmピッチGB[制御機器]
91税込100
1個
5日以内出荷
1.27mmピッチのピンヘッダです。 40ピン
ピッチ(mm)1.27
ピンソケット 10ピン[5ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 GB[制御機器]ピンソケット 10ピン[5ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用GB[制御機器]
63税込69
1個
5日以内出荷
2.54mmピッチ2列10ピンのピンソケットです。
高さ(mm)ソケット/8.42ピッチ(mm)2.54
SOT-363-6 ピッチ変換基板(5枚パック) a bit better circuitSOT-363-6 ピッチ変換基板(5枚パック)a bit better circuit
369税込406
1個
5日以内出荷
SOP-363-6のピッチを2.54ピッチに変換する基板 中央に配置したSOP-363-6パッケージを2.54ピッチに変換する基板の5枚セットです。6ピンを全て引き出しています。2.54mmピッチのユニバーサル基板にぴったり配置可能で、ブレッドボードの中央に設置できます。 11×8mmの小さい範囲に実装可能で、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。
SOP-16ピッチ変換基板(3枚パック) a bit better circuitSOP-16ピッチ変換基板(3枚パック)a bit better circuit
369税込406
1個
5日以内出荷
SOP-16のピッチを2.54ピッチに変換する基板 中央に配置したSOP-16パッケージのICの1.27ピッチを2.54ピッチに変換する基板の3枚セットです。16ピンを全て引き出しています。2.54mmピッチのユニバーサル基板にぴったり配置可能で、ブレッドボードの中央に設置できます。 15×20mmの小さい範囲に実装可能で、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。
丸ピンICソケット[2ピン×1列]2.54mmピッチ GB[制御機器]丸ピンICソケット[2ピン×1列]2.54mmピッチGB[制御機器]
34税込37
1個
5日以内出荷
1列2穴のICソケットです。 2ピン
ピッチ(mm)2.54
丸ピンICソケット[20ピン×1列]2.54mmピッチ GB[制御機器]丸ピンICソケット[20ピン×1列]2.54mmピッチGB[制御機器]
149税込164
1個
5日以内出荷
1列20穴のICソケットです。 20ピン
ピッチ(mm)2.54
丸ピンICソケット DIP8ピン LINKMAN丸ピンICソケット DIP8ピンLINKMAN
81税込89
1個
5日以内出荷
8ピンDIPIC用のソケットです。板バネ型よりも勘合が確実で高信頼です。丸ピンヘッダーや基板モジュールをDIP化する連結ソケットとも勘合します。
材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)8入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
変換アダプター RCA-BNC トーコネ(旧:東洋コネクター)変換アダプター RCA-BNCトーコネ(旧:東洋コネクター)
679税込747
1個
5日以内出荷
先端がBNCプラグのケーブルをRCAジャックに接続するとき使います。 オーディオやビデオ関係の測定用に持っていると特殊な専用ケーブルを作らなくてすみます。
規格【相当規格】MIL-C-39012、JIS C 5412、JEITA RC-5233定格電圧(V)AC 500耐電圧AC 1500V接触抵抗(mΩ)3 max. at DC 1A特性インピーダンス50Ω or 75Ω結合方式バイオネットロック方式絶縁抵抗100MΩ min. at DC 500VRoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(MHz)0~4000
基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング3極(10個入) JST(日本圧着端子製造)基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング3極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
399税込439
1袋
5日以内出荷
ピッチ(mm)2定格250V-3Aコネクタ形状ハウジングピン数(ピン)3極適合電線AWG28~AWG22RoHS指令(10物質対応)対応
5.03mmピッチ プラグ 極数3(10個入) 日本モレックス(molex)5.03mmピッチ プラグ 極数3(10個入)日本モレックス(molex)
389税込428
1袋
5日以内出荷
ピッチ(mm)5.03使用温度範囲(℃)‐40~+105定格電圧(V)250コネクタ形状プラグピン数(ピン)3入数(個)10RoHS指令(10物質対応)対応
3軸加速度センサーADXL335基板 マルツエレック3軸加速度センサーADXL335基板マルツエレック
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
Analog Devices社製3軸加速度センサ使用 測定レンジ ±3g センサ感度 300mV/g @Vdd=3V ArduinoやADC搭載マイコンと相性のよい3軸アナログ電圧出力(X軸、Y軸、Z軸) 2.54ピッチで、ブレッドボードでそのまま使えます。
M5Stack Commuモジュール M5StackM5Stack CommuモジュールM5Stack
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
複数の通信インターフェースを備えたM5Stackモジュールで、I2C/CAN/RS485/TTLをサポートしています。デフォルトでは、TTL-UART0、RS485-UART2に設定されていますが、TTL、RS485インターフェースを他のピンに再割り当てすることが可能です。TTLはジャンパ(J6、J7、J9、J10)を変更し、UART2接続に切り替えることができます。
寸法(mm)54.2×54.2×12.8質量(g)13.5インターフェースI2C×2、CAN×1、RS485×1、TTL×1トランシーバ【RS485】SP3485EN-L/TRコントローラ【CAN】MCP2515-1/SO
MPLAB PICkit Basic MICROCHIPMPLAB PICkit BasicMICROCHIP
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
Microchip製マイコンのプログラミング/デバッグツール Microchip製マイコンのPICやAVR、dsPIC、Arm Cortex-MベースSAMシリーズなどのMCUおよびMPUのプログラミングとデバッグができる低価格なツールです。教育現場から専門的な開発まで、様々な環境に最適なツールです。 無償で提供されるMPLAB X IDEやMPLAB IPEなどの開発環境とシームレスに接続できます。CMSIS-DAP規格を使用するIAR Embedded Workbenchなどのサードパーティ製IDEとも互換性があります。そのほか、4線式JTAGやシリアルワイヤデバッグ(SWD)などのデバッグインターフェースをサポートしています。ARM Cortexターゲット用のアダプタも含まれています。 特長 PIC、AVR、dsPIC、SAM(Arm Cortex-M)のMCUおよびMPUをサポート パソコンにはUSB Type-Cで接続 USB 2.0による最大480Mbpsのデータ転送速度 フライングリード付きの8ピンシングルインラインヘッダーを採用 4線式JTAG、シリアルワイヤデバッグ(SWD)、UPDI、PDI、SPI、debugWIRE、TPIプログラミングをサポート 2線式JTAGおよびICSPとの下位互換性あり 8ピンインラインから標準10ピンArm SWDコネクタに変換するアダプタが付属 MPLAB X IDE、MPLAB IPE、MPLAB VS Code拡張機能をサポート CMSIS-DAP標準を使用するIAR Embedded Workbenchなどのサードパーティ製IDEと互換 フルターゲットMCU速度デバッグ 複数のハードウェアおよびソフトウェアブレークポイント ストップウォッチとソースコードファイルのデバッグ プッシュボタンによる簡単なファームウェアリカバリ 自動デバイス選択 簡単にセットアップできる色分けされたラベル
RoHS指令(10物質対応)対応
M5StickC PLUS Speaker 2 HAT M5StackM5StickC PLUS Speaker 2 HATM5Stack
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
M5SticKC PLUS用の1Wスピーカー MAX98357デジタルオーディオI2SアンプICを内蔵したM5StickC PLUS用の1Wスピーカーで、さまざまなオーディオ用途に適しています。16ビット、サンプルレート32kHz~192kHzのオーディオ入力に対応し、短絡保護や過熱保護などの機能を備えています。 高品質オーディオ出力対応 複数の出力モード:モノラル/ステレオ以外に、I2S、左チャンネル、右チャンネル Arduino IDE、UiFlowで開発可能
仕様【歪み率】0.1%寸法(mm)24×18.6×13.7質量(g)4.6出力(W)20(最大)電源電圧(V)4.5~5.5インターフェース【制御用】I2C/SPI/gPIO動作温度0~+40℃サンプルレート32kHz~192kHzまでSNR値103dBオーディオ【フォーマット】I2S、左チャンネル、右チャンネル
M5Stack RS232Fモジュール 13.2(D-Sub9ピンメス) M5StackM5Stack RS232Fモジュール 13.2(D-Sub9ピンメス)M5Stack
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
M5Stack用のRS232拡張モジュール D-Sub9ピンメスコネクタを搭載した絶縁型RS232シリアル通信用の拡張モジュールです。シリアルポート変換チップTD301D232Hにより、RS232とTTL/CMOSロジックレベルの変換を実現し、DC/DCパワーモジュールF0505S-2WR3による電気/ノイズ絶縁機能を備えています。また、トグルスイッチやコーディングスイッチにより、D-Sub9ピン信号線のストレート/クロスとシリアルインターフェースGPIOの切り替えが可能で、様々な接続要求に対応します。モジュールにはDC/DC回路が内蔵されており、デバイス全体に給電することができます。 全二重対応、高速で信頼性が高いシリアルポートチップTD301D232Hを採用 電気/ノイズ絶縁用にDC/DCパワーモジュールF0505S-2WR3を搭載 スライド/DIPスイッチ:ストレート/クロスとGPIOの切り替え 開発環境:Arduino IDE、UIFlow
仕様【RS232】TD301D232H【DC-DC絶縁】F0505S-2WR3セット内容RS232Fモジュール 13.2 ×1、VH3.96-4.0P ×1寸法(mm)54×54×13.2質量(g)28入力電圧(V)【DC 電源インターフェース】0~24通信方法D-Sub9ピン(メス)、全二重通信、RS232とTTL/CMOSロジックレベル信号変換動作温度0~40℃通信速度最大115200bps

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)